3M 支柱のおすすめ人気ランキング

2025/12/11更新
289件の「3M 支柱」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸 支柱 3m」、「セキスイ イボ竹」、「4m支柱」などの商品も取り扱っております。
M3型・M5型中量棚用支柱 TRUSCOランキング1位
1本
1,723税込1,895
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ガーデンアグリパイプ DAIMランキング2位
Φ33mm、亜鉛メッキ加工、耐候樹脂が接着コーティングされているので、屋外でも安心して使用できます。従来の単管パイプより軽く、作業性が向上します。落ち着いたブラウン系の色の為エクステリアでも違和感なく使用できます。パイプと部品を組み合わせ、果樹棚・鳥よけ・風よけや囲い・目隠しなど工夫次第で様々な棚が作れます。
材質亜鉛メッキスチール、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
1本
499税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

イボ竹 積水樹脂ランキング3位
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。 両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。 表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。 農薬・肥料に侵されにくい。 軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。 竹のように前加工の必要がありません。 耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引 菊・カーネーション・観葉植物等の花卉 梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
1セット(50本)ほか
7,398税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

ダンポールR 宇部エクシモランキング4位
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
1巻ほか
7,698税込8,468
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

支柱 園芸用 イボ付 モノタロウランキング5位
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。 支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管グリーン
1セット(50本)
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)


重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
1パック(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
1パック(100本)ほか
7,598税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1本
599税込659
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(76種類の商品があります)

【付属部品】角クランプ2個 鍵クランプ1個(片開きのみ) ワイヤーセット一式 つのクランプ:キャスターゲートを支柱に固定するためのクランプです。 単管受けフック:単管を通してキャスターゲートが波打たないようにする際に単管を受けるためのフックです。 鍵クランプ(片開きのみ):片開きのキャスターゲートで取っ手側と柱等を固定するためのクランプです。(※南京錠は付属しておりません。お客様にてご用意下さい。) 落とし棒:キャスターゲートが移動しないように固定するための落とし棒です。 ワイヤーセット:ゲートの揺れを抑止することができます。
用途建築現場、仮設資材の入り口の門扉として、女性でも動かしやすく、頑丈な門扉です。高さ(mm)(パネル)3000、(柱)2000タイプ片開き
1台
189,800税込208,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。 FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。 FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。 高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプヒラ
1パック(100本)
19,980税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

シンプルデザインのフェンス製作用の立て格子部材、専用固定金具SE09を用いて簡単施工
用途フェンス支柱など寸法(mm)50×50長さ(m)2質量(kg/本)3.08
1セット(6本)
13,980税込15,378
4日以内出荷

軽量かつ強度的に大変優れています。 対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。 電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
1セット(50本)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

緑のカーテンや通しパイプ、トマトの幹の保持などに。 かえし付き十字キャップ付きで、ネットやロープの外れを防止します。植物の成長に合わせて伸縮させて使用できます。
長さ(m)1.9~3.6(収納時/最大長)外径(Φmm)19~22材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン、ABS
1個
619税込681
7日以内出荷

表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
1本
68税込75
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

従来のアルミ製の継ぎ柄に比べ、軽量・安価で疲れ難い作業性を重視した商品。スライド式なので室内への移動が楽々。アルミ製で軽量。ローラーハンドルにつなげて、高所や壁面、床などの塗装時に便利。長さが自由に調整できます。
材質(グリップ)PVC材質(ジョイント)PP材質(パイプ)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

野菜(キュウリやエンドウ)やつる花(アサガオ・クレマチス)等の誘引にピッタリです。 プランターに設置してネットフェンスとして楽しむことができます。
支柱・アーム:ダークグリーン、ネット:グリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン、ポリエチレン外径(Φmm)11適合鉢8号以上
1本ほか
689税込758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。 支柱同士を自由な角度で固定できる。 異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
1パック(5個)
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。タイプ300kg、500kg中量ラックセット内容支柱2本、ベース×2個
1セット
6,898税込7,588
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)