3M 3042のおすすめ人気ランキング

2026/01/25更新
55件の「3M 3042」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アース 静電気 除去」、「3m opp テープ」、「コードレス アースバンド」などの商品も取り扱っております。
豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
仕様 リストストラップの接地 トラスコ品番 212-3193 質量(g) 184
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

柔軟性のあるゴムバンドを採用。 金属アレルギーを起こしにくい素材※を使用しています。 ※金属アレルギーの原因・反応には個人差があるため、完全に防ぐことは困難です。 使用前にテストすることをお勧めします。 バナナプラグ、わに口クリップ兼用タイプ。 金属アレルギー解消!人体に接するところはすべて金属以外の素材を使用
トラスコ品番 323-7524 種別 リストストラップ 質量(g) 40 コード長さ(m) (実効)1.5 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

基板を静電気から守る。
アース線の長さ(m) (実用)約1.5 バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 電流制限抵抗値 1MΩ(±5%) 質量(g) 30 バンド幅(mm) 20 コード あり
1個
499 税込549
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷

豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安価で使いやすいリストストラップです。 手首にソフトにフィットする柔軟性のあるベルトを採用しています。 人体をつねに0電位に保ちます。
用途電子機器・精密機器組み立て作業での静電気除去。 コード長さ(m) (実効)1.5 仕様 1MΩの抵抗入、バナナプラグ・ワニグチクリップ兼用タイプ トラスコ品番 323-7516 質量(g) 40 径(Φmm) (プラグ)4、(ホック)7 コード全長(m) 3 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 (ESD管理値)7.5×10^5≦Rg<9×10^6
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

片端に10mmオス端子がモールドされており反対側は丸端子です。1MΩの抵抗付きで、静電気対策マットとアースポイントを接続します。
質量(g) 70 長さ(m) 4.6 アズワン品番 3-9361-03
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

リストストラップを安全、確実にアース接続するためのターミナルです。作業台の下に取り付けるタイプです。
用途リストストラップの接地。 コード長さ(m) 2 トラスコ品番 474-3041 質量(g) 80 規格 静電気対策の規格(RCJS、JIS、IEC、ANSI)に対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

ジャストフィット・長寿命!。ベルトの長さが自由に調節できますので手首の細い女性の方でも安心してお使いいただけます。大型スナップを使用しているので耐久性に優れています。バンドの内側に導電性の糸を使用。コードはバナナクリップですが、ワニグチクリップが付属していますのでどちらでもお使いいただけます。コードヘルパーをリストストラップのアース線に通し、衣服につけることができます。
セット内容 リストバンド、アース線(バナナプラグ付き1MΩ抵抗内蔵)、ワニグチクリップ、コードヘルパーⅡ 長さ(mm) 最大約220(リストバンド) 使用長さ(mm) 約190(リストバンド)
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業台の天板下にビスで取り付けるタイプです。 リストストラップなどのをアース線を集約し確実にアース接続するためのターミナルです。
用途リストストラップのアース接続。 トラスコ品番 194-8707 セット内容 ビス2本つき 材質/仕上 本体:塗装鋼板、コード:リング端子付き銅被覆鋼線 質量(g) 60 コード長さ(m) 2.0 アズワン品番 64-8774-63
1個
939 税込1,033
当日出荷

リストバンドの長さは自由に調節でき、作業服にスムースに通せるよう、コードはカールのない部分を約1mと長めにしています。
アース線の長さ(m) 実用約1.8 電流制限抵抗値 1MΩ(±50Ω) 付属品 ワニ口クリップ・バナナプラグ付 トラスコ品番 274-1636 種別 リストストラップ 質量(g) 41 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に 幅(mm) 48 厚さ(mm) 0.042 長さ(m) 100
1箱(36巻)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アースが必要ありませんので、取り外しが簡単で立ち作業や移動する時に便利です。 十字型放電穴が多いので放電効率が高く、放電蓋が平らになっているので感電防止効果があります。 お得なスペアバンド付きです。 (原理)人体の静電気を導電バンド経由で放電蓋に貯蓄し、さらにコロナ放電原理を利用し十字形放電穴から空気中の導電粒子に放電します。 バンドは伸縮性の素材で装着しやすく、長さ調節も可能です。 ご要望により従来品よりもバンド長さが約2センチ長くなりましたので男性の方にもフィットしやすくなりました。
用途精密機器取り扱いや基板組み立て時の静電気除去として 質量(g) 20 コード なし バンドサイズ(幅×長さ)(cm) 2×約19(一周回り・伸縮性あり) 抵抗値 100Ω±10% (放電蓋無しの場合) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

Advanced Pleat Technology(TM)(APT(TM))構造 大きなろ過面積 最終チェックフィルターとしても使用可能 オールポリプロピレン製のクリーンな構造 幅広い耐薬品性 低溶出 高流量・低圧力損失・ロングライフ
用途純水、1次純水のプレ・ファイナルフィルター、洗浄水のファイナルフィルター、機能性樹脂のプレ・ファイナルフィルター、フォトレジスト原料樹脂、CD、HDのメッキ液、液晶製造/洗浄装置内フィルター、各種薬品 等 材質 ポリプロピレン 最高使用温度(℃) 80
1箱(1本)
31,980 税込35,178
70日以内出荷から75日以内出荷
バリエーション一覧へ (328種類の商品があります)

コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
材質 [バンド]ステンレス 質量(g) 約38 コード なし
1個
3,820 税込4,202
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ 3042M タイプ 3000 寸法L(mm) 14.2 寸法A(mm) 1.8 寸法D(mm) 12.7 常用トルク(N・m) 0.4 締付トルク(N・m) 0.09 寸法LF(mm) 3.2 M M2/M1.6 締結タイプ 止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm) 3×2
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

コロナ発生体の自己放電により、静電気を中和します。 アースレスのため移動が自由です。
全長(mm) 220 幅(mm) 15 材質 アクリロニトリル/硫化銅複合繊維 コード なし
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
サイズ 3042M タイプ 3000 寸法L(mm) 14.2 寸法A(mm) 1.8 寸法D(mm) 12.7 常用トルク(N・m) 0.4 締付トルク(N・m) 0.09 寸法LF(mm) 3.2 M M2 締結タイプ 止めねじ 軸穴径d1×d2(Φmm) 3×3
1個
19,661 税込21,627
19日以内出荷

コードが長く広範囲で使用できる、グランドコード付のリストストラップ。グランドコードは静電気を確実に逃がします。 ゴムバンドは導電繊維入りゴムバンド式で、腕の太めの方でも長さ調節する事で使用が可能です。
用途半導体工場、研究所での静電気除去 コード長さ(m) 伸ばした状態3.0・伸ばす前の状態0.23 寸法 (バンド)2×20cm 仕様 1MΩ抵抗内蔵グランドコード、バナナプラグ、ワニ口クリップ付 コード あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
879 税込967
当日出荷