- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- OPPテープ
- 3M 313のおすすめ人気ランキング
3M 313のおすすめ人気ランキング
2026/02/16更新794件の「3M 313」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコッチ 313」、「透明テープ50mm」、「クリスタルテープ」などの商品も取り扱っております。
透明で下地の文字やデザインを隠さない、梱包用のポリプロピレンフィルム・テープです。
上から字が書けます。
重ね貼りができます。
用途宅急便や小包の梱包に。15kg位までの中、梱包に。
軽~中梱包
主な用途
梱包用
安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。
厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。
重ね貼りはもちろん、文字も書けます。
用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用
色
透明
テープ幅(mm)
48
基材
OPP
テープ厚さ(mm)
0.05
粘着剤
アクリル系
粘着力
2.12
主な用途
梱包用
引張強度(N/10mm)
34
テープタイプ
文字が書ける、重ね貼り可
強度・透明度・使い勝手、すべてにバランスのとれた逸品です!
文字が書ける。重ね貼りOK。
用途ダンボール箱の包装に。
透明フィルムや、色、柄、文字などの入った素材の粘着用途に。
袋の結束や、紙箱の角の補修に。
中~重梱包。
仕様
テープのみ
タイプ
テープのみ
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
4
引張強度(N/10mm)
52
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
約90ミクロンの厚手タイプのOPPテープになります。強度と粘着力にすぐれております。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途重梱包向け
紙管内径(mm)
約77
伸び(%)
180
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
157.5
粘着力(N/25mm)
5以上
展開力(N/25mm)
5以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
最大テープ外径(Φmm)
約112
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
保持力と強度に優れているタイプです。重ね貼りができます。透明で下地の文字やデザインを隠さない透明テープです。
用途重梱包用。
主な用途
梱包用
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
シガープラグ付DCコード[1A](セルスター製レーダー探知機/レーザー受信機専用)
<対応レーダー探知機>
VA-220E/VA-225E/VA-250G/VA-320S/VA-350G/VA-550S/VA-530S/VA-555S
AR-620MT/AR-625MT/AR-910MT/AR-820MT/AR-915MT/AR-960MT/AR-G2M
AR-G3M/AR-G7M/AR-G20M/AR-G30M/AR-G70M/AR-G200M/AR-G300M/AR-G900M
AR-161GM/AR-131RM/AR-191GM/AR-262GM/AR-292GM/AR-363GM/AR-393GM
AR-W61GM/AR-31RM/AR-W91GM/AR-W63GM/AR-W93GM/AR-W65GM/AR-5/AR-8/AR-6
<対応レーザー受信機>
AL-01
1個
¥669
税込¥736
4日以内出荷
色・柄・文字の入った素材の粘着に使用しても透明なので透けて見えます。
用途梱包用テープとして
幅(mm)
48
厚さ(mm)
0.05
長さ(m)
50
主な用途
梱包用
引張強度(N/25mm)
95
粘着力(N/25mm)
5以上
化学物質安全性参考資料
1個
¥168
税込¥185
当日出荷
エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。
主な用途
梱包用
テープタイプ
重ね貼り可、文字が書ける
強度と強い粘着力を持った、ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。1)中・軽梱包の梱包に最適な製品です。2)重ね張りや油性ペンで文字を書き込むことが可能です。3)無溶剤型アクリル粘着剤を使用している環境配慮製品です。
用途中・軽量物の梱包
タイプ
テープのみ
伸度(%)
100以上
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
2.7
芯材
再生紙使用
引張強度(N/10mm)
50
展開力(N/25mm)
4.08以下
厚くて丈夫!めくりやすい!
用途段ボール箱の封緘に
透明フィルムや色、柄、文字の入った素材の粘着用途に
袋の結束や紙箱の角の補修に
重梱包
主な用途
梱包用
粘着力(N/10mm)
5.25
引張強度(N/25mm)
79.5
引張強度(N/10mm)
68
粘着力(N/25mm)
7.9
巻戻し力(N/25mm)
12.8
UL VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。UL・CSA共用です。
用途電気、電子機器の内部配線(二次側リード線)等
定格電圧(V)
300
定格温度(℃)
80
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
耐電圧(V/min)
2000
再生紙を100%使用した環境に優しいペーパータオル。
用途店舗やオフィス等の化粧室での手拭き用として
材質
晒再生紙100% 26g
タイプ
シングル
枚数
200