カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 建築金物・建材・塗装内装用品
      • 建築金物
        • 内装商品(1)
        • 建具金物(3)
絞り込み

建築金物 :「3M 313」の検索結果

建築金物とは、建築で使われる金属製の部材のうち、建物の構造部分や屋根、配管設備などで使用されるもの以外をいいます。鉄製やステンレス製のちょうつがい、くぎ、取っ手や掛け金などがその代表例。手すりや防護柵などに用いるステンレスパイプ、床を支えるための部材、外壁の換気口、側溝用のふた、カーテンレール、吊り金具など、建築金物の種類は多岐にわたるのが特徴です。エントランスを飾る郵便受けや室名札、天井や壁にとりつける物干しも、建築金物に含まれます。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm 水本機械製作所SUS316 ステンレス スイベル 線径13mm 長さ150mm水本機械製作所
8,898税込9,788
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転するのでチェーンなどの絡み防止になります。、よりとりとして
1313M 丸型表示付ボルト(外開き) BEST(ベスト)[金物]1313M 丸型表示付ボルト(外開き)BEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:POM樹脂、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304。付属部品:非常解錠キー
用途ラバトリーブース外開き付属品非常解錠キーストローク(mm)30長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)77.6材質(本体)ステンレス鋼SUS304タイプ丸型機能非常解錠:あり材質(ベース)PA樹脂材質(キー)非常解錠キー:ステンレス鋼SUS304材質(取手)POM樹脂適合扉厚(mm)30~40適合扉外開き
600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]600NC グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
右勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm
用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手右勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下
600NC グレビティヒンジ BEST(ベスト)[金物]600NC グレビティヒンジBEST(ベスト)[金物]
13,980税込15,378
1個
10日以内出荷
左勝手。材質:ステンレス綱SUS304。扉重量:40kg以下。No.600N-C13-20 扉厚:13mm 枠厚:20mm。No.600N-C13-40 扉厚:13mm 枠厚:31~40mm。No.600N-C20-40 扉厚:16~20mm 枠厚:31~40mm
用途パネル・ラバトリーブース付属品六角レンチ材質ステンレス綱SUS304、PA樹脂長さ(mm)89幅(mm)55高さ(mm)114勝手左勝手仕上ホーニング適合扉質量(kg)40以下

建築金物・建材・塗装内装用品』には他にこんなカテゴリがあります

建築金物