3Mセーフティグラスのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
100件の「3Mセーフティグラス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ANSI Z87.1」、「3m セキュアフィット」、「セーフティグラス」などの商品も取り扱っております。
長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 一眼型 機能 軽量、UVカットレンズ トラスコ品番 344-7014 質量(g) 24 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.25
1個
919 税込1,011
当日出荷

スポーツタイプで屋外の作業でも似合います。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 一眼型 機能 UVカットあり、防曇加工あり、防傷加工あり、ツル調整なし、角度調整なし、ノーズパッドあり 質量(g) 29 規格 ANSI規格品(Z87.1) フレーム色 ブラック 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レンズ下部に拡大鏡付き。作業現場等で小さい文字の判読に便利。99.9%UVカット。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、ツル調整可能、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 32 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 防曇、ツル長さ調整、レンズ角度調整 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.25 紫外線カット 99.9% 調整機能 長さ・角度調整可
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質 (つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネイト 仕様 ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様 ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番 856-9154 質量(g) 25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状 2眼型 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状 二眼型 仕様 紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質 ポリカーボネート 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレームとレンズが一体となったシンプルな保護メガネです。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート レンズ 加工無し クリア 質量(g) 23
1個
199 税込219
当日出荷

メガネ併用可能です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。 耐薬品性があります。 つるの長さを調整できます。 回転式耳アテがメガネの脱落を防止します。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 上ひさしサイド付、ツル調整付き トラスコ品番 344-7120 形状 一眼型 質量(g) 46 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 機能 メガネ併用可能、UVカット、つる長さ調整可能、耐薬品性 JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ナイロン レンズ厚さ(mm) 2.0
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

顔の輪郭にフィットするデザイン。目とメガネの隙間が小さく、ホコリや異物から目を守ります。 耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 レンズには硬化処理が施されており、耐擦傷性にも優れております。 UV385(99.9%カット)機能付き。 防曇機能付き。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 質量(g) 約32 レンズ色 クリア 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPE トラスコ品番 859-0830 質量(g) 19 2018年トラスコ掲載ページ 6 0023
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ポピュラーなレトロスタイル。 ポリカーボネートレンズによる耐衝撃性機能。 3段階(0~10mm)長さ調節可能なテンプルで優しい装着感覚を持続。 独特なサイドシールド構造により保護性能増強。 保護フレーム加工なので、上からの落下物に対して眉をプロテクト。 ソフトノーズクリップによる最良の装着感覚。 ANSI Z 87.1の安全基準に適合。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 344-7049 形状 一眼型 質量(g) 35 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 防曇 材質(フレーム) ナイロン 調整機能 長さ調整可
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ストレートつる設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド 形状 二眼型 質量(g) 27 規格 ANSI規格品(Z87.1) 機能 UVカット 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量・コンパクトで使いやすい 耐久性OK プロ使用向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 12000 セット内容 本体、セーフティーグラス、ピンレンチ、スピナーレンチ、砥石(#60×3、#80×3、#120×3) 全長(mm) 238 質量(kg) 2.0 研削砥石寸法(mm)(外径) 100 空気圧力(MPa) 0.62(推奨) スピンドル径 M10×1.5
1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷

自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収 対応 オイル 仕様 油吸収量(L/枚):1.1。油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上。吸収対象:オイル 材質/仕上 ポリプロピレン100% サイズ(mm) 500×500×4
1袋(10枚)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 二眼型 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)