3P ブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
1,715件の「3P ブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「mcb ブレーカー」、「自動復帰ブレーカー」、「80aブレーカー」などの商品も取り扱っております。
適合 カンタッチ動力アロー盤用 種別 動力分電盤 分岐回路用ブレーカ 品名 BBWM-P型(プラグインタイプ) 種類 モーターブレーカ(プラグインタイプ) 定格電圧(V) AC200 端子の種類 圧着端子用(M5) 極数・素子数 3P3E 入数(個) 1
1個
5,698 税込6,268
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

防雨ポッキン延長ブレーカの漏電保護専用標準モデルです。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ ポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) -10~40 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1台
9,798 税込10,778
4日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
特価
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (147種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 付属品 端子カバー、取付ねじ、木ねじ、封印プレート、端子カバー止ねじ、レールホルダ、レールホルダバネ 寸法A(mm) 75 定格絶縁電圧(V) AC250 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 定格遮断容量(kA) 2.5(AC200) 過電流引きはずし方式 完全電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~CB22-5S 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

マグネット回路付電灯分電盤(分岐SBサイズ)
横(mm) 500 深さ(mm) 160 種類 標準分電盤 使用ハンドル KH-117F(キーNo.K200) 保護等級 IP2XD 使用キャビネット BX 使用場所 屋内用、露出形 主幹ブレーカ種類 ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付) 分岐ブレーカ種類 配線用遮断器(SBサイズ) 分岐ブレーカ容量 MCB2P1E20A/MCB2P2E20A 分岐スペース数 0
1個
169,800 税込186,780
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

定格周波数(Hz) 50-60 リセット方式 手動リセット 定格インパルス耐電圧(kV) 6 過電流引きはずし方式 熱動-電磁式 トリップボタン 汚染度(使用環境) 3 定格使用電圧(V) AC100-230-440共用 メガテスト切換スイッチ 漏電表示方法 機械式ボタン 接点容量(A) (AC250V)3・(DC30V)3
1個
89,980 税込98,978
71日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

定格周波数(Hz) 50-60 相線式 1Φ3W、3Φ3W、1Φ2W トリップボタン 極数・素子数 3P3E 定格使用電圧(V) AC100-230-440共用 遮断容量区分 経済形 接点容量(A) (AC250V)3・(DC30V)3
1個
22,980 税込25,278
71日以内出荷から101日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg) 0.94 定格 3P 200V・E付 ブレーカ BBW-30CM型内蔵
1個
28,980 税込31,878
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別 単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V) AC100/200専用 フレーム 60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A) 60 表示方式 (漏電・過電圧)機械式ボタン 機能 感震ブレーカ:付 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5(sym) 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P2E 入数 1台 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 (過電流)電磁式
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

1台ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (224種類の商品があります)

防雨Lヘナポッキン延長ブレーカの漏電保護専用モデルです。Lヘナポッキン採用で下段のコンセントをムダなく使えます。漏電ブレーカのみのモデルです。
仕様 屋内・屋外兼用 全長(mm) 950 質量(g) 600 定格電圧(V) 100 コンセント定格 15A/125V コンセント形状 接地2Pキャップ付 定格電流(A) 15 漏電遮断器仕様 漏電保護専用 保護等級 IPX3 電線長さ(m) 0.95 入力プラグ Lヘナポッキンプラグ 電線仕様 SVCT2.0mm2×3芯 電流(mA) 漏電遮断:15 使用環境温度(℃) 0~35 コンセント 3
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

今お使いの住宅分電盤でも地震時に起こる通電火災を防ぐことができる、新たなリニューアルのカタチです。
用途ニューコスモシリーズ パネルF・S専用(主幹容量 40A・50A・60A専用) 種別 単3 中性線欠相保護付漏電ブレーカ AB-60J型 定格電圧(V) AC100/200専用 フレーム 60AF(型名:AB-60J) 定格電流(A) 40 表示方式 (漏電・過電圧)機械式ボタン 機能 感震ブレーカ:付 相線式 1Φ3W 定格遮断容量(kA) 5(sym) 定格感度電流(mA) 30 極数・素子数 3P2E 入数 1台 動作時間(s) (漏電時)0.1以内、(過電圧時)0.5以内 引外し方式 (過電流)電磁式
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷

上段3P回路用の2P型ターミナルプラグです。形態により、I型・Ⅱ型・Ⅲ型の3タイプがあります。
クリームグレイ 質量(kg) 0.9 ブレーカ N-BAK-50K型内蔵
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)