- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 3VXのおすすめ人気ランキング
3VXのおすすめ人気ランキング
2026/03/31更新3,337件の「3VX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NV200 アシストグリップ」、「vベルト 3vx」、「スズキ cvtオイル」などの商品も取り扱っております。
エスコ品番EA758ZW-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥710税込¥781
当日出荷
三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥11,980税込¥13,178
10日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。
ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA758ZZ-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥625税込¥688
当日出荷
エスコ品番EA758ZX-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
1袋(3個)
¥835税込¥919
当日出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥11,980税込¥13,178
10日以内出荷
エスコ品番EA758ZX-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥795税込¥875
当日出荷
種類エア低速グラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥11,980税込¥13,178
10日以内出荷
エスコ品番EA758ZZ-203種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥625税込¥688
当日出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥11,980税込¥13,178
10日以内出荷
種類ストレートグラインダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
1台
¥11,980税込¥13,178
10日以内出荷
ポート数3使用流体空気・水
ポート数3定格電圧(V)AC100(50/60Hz)リード線取出方法(G) グロメット弁形式/ボディ形状(5) COM.オリフィス径(Φmm)(3) Φ3使用流体空気・水電磁弁オプション(-) シール材質: NBR、 ボディ材質: C37追記号(-) なしモデル32
1個
¥6,698税込¥7,368
9日以内出荷
エスコ品番EA758ZW-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ5.2×20
1個
¥755税込¥831
当日出荷
ポート数3使用流体空気・水
エスコ品番EA758ZY-303種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)3サイズ(mm)Φ6.4×30
1個
¥755税込¥831
当日出荷