- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 3W LEDのおすすめ人気ランキング
3W LEDのおすすめ人気ランキング
2025/10/27更新2,832件の「3W LED」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「誘導灯 B級 BL型」、「CF220T4EN」、「誘導灯 a級」などの商品も取り扱っております。
広域を明るく照らします
3Wだから明るい(1m照度7800ルクス)
すぐ使える電池付き
LEDだから永く使用でき省エネルギー
連続点灯は約60時間
長さ(mm)
200
色
ホワイト
質量(g)
約270(電池別)
最大径(Φmm)
約114
連続使用時間(時間)
アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約14(使用状況により変わります)
光源
Osram製LED3W×1個
使用電池
単1形乾電池4本(マンガン乾電池付属)
照度(Lux)
約7800(100cm)
明るさ(Lm)
約240
防水性
IPX4
電球の種類
LED
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
Lファインecoシリーズ
口金
GX16t-5
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
83
電球の種類
LED
用途LED防爆型携帯ランプ・海事仕様防爆携帯ランプ用交換球。
トラスコ品番
652-4060
消費電力(W)
3
口金
E12
定格寿命(時間)
10000
明るさ(Lm)
280
電球の種類
LED
1個
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き
落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い
照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時)
連続点灯時間は約3.4時間(High時)
アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)
アルミ
質量(g)
134
電源
単4形乾電池3本(別売)
外径×全長(mm)
42×140
全光束(Lm)
(High)約270、(Low)約60
保護等級
IPX6
光源
LED(交換できません)
色(ボデー)
黒
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
一般電球(JIS一般電球LW100V54W55)に近い形状、サイズ。
メーカー従来品に比べて軽量化。(全方向タイプ一般電球60形・12.3W/10.7Wとの比較)
光の広がりが220度の全方向タイプ。
消費電力8.0Wで電球60形相当の明るさ(全光束)。
40000時間の長寿命。
調光器・密閉器具にも対応。
仕様
調光タイプ
種別
60W形
長さ(mm)
106
質量(g)
82
周波数(Hz)
50/60共用
口金
E26
定格消費電力(W)
8
全光束(Lm)
810
定格入力電圧(V)
100
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数(Ra)
83
最大幅(mm)
60
電球形状
一般電球型
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.085
エネルギー消費効率(Lm/W)
101.2
バルブ仕上
フロスト
配光角度(°)
220
光色
電球色
明るさ
電球60W形相当
電球の種類
LED
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
部品名称
吊具 C172PWA(l=500 2本1組)、リモコン RZB0
板厚(mm)
0.8(本体)
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称
埋込ボックス BOX2161、リモコン RZB01
LED光源(mcd)
LE20404S3W-B
電池
2H06DA(Ni-MH蓄電池)
部品名称
示板別梱包
板厚(mm)
0.6(本体)
仕上
【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
部品名称
吊具 C147P(l=300)、C148P(l=500)、C149P(l=800)
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
質量(kg)
1.4
部品名称
埋込ボックス BOX2161
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
LED光源(mcd)
LE20405S3W-B
仕上
【本体】プラスチック・白色(マンセルNo. N9.0)
部品名称
埋込ボックス BOX1101
質量(kg)
0.9
LED光源(mcd)
LE13402S3W-B
手のひらサイズ、ライトの角度が自由な充電式ライト
充電式シリーズ・乾電池電池不要で繰り返し使用可能。メインLEDの明るさは2段階、赤色点滅モード付き。USB充電式、可動式スタンド、強力マグネット付き、電池残量表示機能付き。アウトドアや作業灯に。
材質
正面レンズ:透明PC、本体:ABS、アーム:ABS、アームキャップ:ABS、電源ボタン:シリコンゴム、USB充電キャップシリコンゴム
質量(g)
180
消費電力(W)
3
電源
Li-Ion 3.7V 1200mAh(内蔵)
電球(W)
3、LED/0.5、赤LED(設計寿命4万時間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×70×100
充電時間(時間)
2
設置場所
屋内
アズワン品番
65-0295-53
マグネット
強力マグネット
明るさ(Lm)
強:150、弱:60
USBタイプ
micro USB
電球の種類
LED
充放電回数(回)
500
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)
約168(乾電池別)
全光束(Lm)
約350
材質(ケース)
ABS
連続使用時間(時間)
約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約55×220×28.5(フック収納時)
光源
白色LED×20個(交換できません)
使用電池
単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック
○
使用場所
屋内外
マグネット
○
防水性
IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類
LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕上
【本体】鋼板・亜鉛メッキ仕上、【カバー】鋼板・白色仕上(マンセルNo. N9.4)
板厚(mm)
0.6(本体)
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます
用途建築化照明器具
定格
連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)
定格電圧(V)
100~242
出力
高出力
演色指数(Ra)
85
光源寿命
40000時間
材質(本体)
鋼板 白色仕上
材質(カバー)
プラスチック 乳白
カバー
角形カバー
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
プラグをそのままコンセントに差し込むだけのラクラク充電です。
三段階にヘッドが動くアクティブヘッドを採用しました。
充電アダプターを失くしてしまうといった心配のないシンプル設計です。
電源
ニッケル水素充電池
外径×全長(mm)
62×224
仕様
屋内型
付属品
ベルトポーチ、金具付ショルダーベルト、プラグ部シリコンプロテクター
寸法(mm)
Φ62×224(ヘッド曲げ時:62×78×224)
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
290
全光束(Lm)
100
入力プラグ
2Pプラグ
充電時間
12時間
使用電球
LED
耐水性
なし
光束(Lm)
100
照射角
スポット型
照射距離(m)
60m
電球の種類
LED