- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 3m はがせるテープのおすすめ人気ランキング
3m はがせるテープのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「3m はがせるテープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「跡が残らない 両面テープ」、「壁 に 貼る テープ」、「ポスター 両面テープ」などの商品も取り扱っております。
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
厚みのある高密度ポリエチレンフォーム基材を使用した、さまざまな素材に強力に接着する両面テープです。付属の糸を使ってテープを分割し、貼ったものを取り外すことができます。残ったテープは貼った面と平行にゆっくりと引っ張って伸ばすことでキレイにはがすことができます。表面のざらざらとした合板・プラスチック・木・ベニヤにも使用できます。
用途A4サイズまでの表札や看板の取り付けに、小物の固定に。
テープ幅(mm)
15
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE
強力な粘着剤を使用、接着しにくいポリプロピレン・ポリエチレンをはじめいろいろな素材にしっかりつきます。 高強度の基材により、はがす際にテープがちぎれにくく、きれいにはがせます。従来のはがせるテープに比べ、接着力が約3倍アップしました。(メーカー比)
用途ポスターやカレンダーの掲示。コーナーガードなどの貼り付け。断熱シートの固定。
手で切断可能
厚さ(mm)
0.15
厚さ
薄手
粘着力(N/10mm)
8.2
粘着タイプ
強力
再剥離
可
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属、PP・PE
強力な粘着力で壁などにしっかり貼れて、はがす時には壁も掲示物もキズをつけずにきれいにはがせます。
はがしたい時にはタブを引き伸ばすだけ。
画鋲や粘着テープがわりに使えます。
仕様
粘着式
質量(g)
12
手で容易に切れ、しなやかな素材で凹凸面にもよく貼り付くテープです。
PE(ポリエチレン)・PP(ポリプロピレン)ラミネート紙にも使用でき、重ね貼りも可能です。
油性インクで文字を書くことができます。
糊残りせずきれいにはがせます。
伸度(%)
25
引張強度(N/10mm)
40
アズワン品番
1-7313-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
仕様
M
寸法(mm)
幅16×奥行70
使用温度範囲
-10~40℃
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム
1パック(60個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
低粘着性(マスキングテープの約1/2)で、原稿や台紙を傷めずきれいにはがせます。曲線状にも貼れます。
巻芯には再生紙を使用。紙管にはプラスチック素材を不使用(分別廃棄不要)。大気中に蒸発する有機溶剤を粘着剤から排除。
用途トレーシングペーパーやデザイン用紙の仮止めに。
リールに巻いたフィルム類の仮止め、マスキングの補助などに。
シリーズ
Scotch
基材
上質クレープ紙
テープ厚さ(mm)
0.19
粘着剤
特殊ゴム系
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。
超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
15
再剥離
可
適合用途
透明、再剥離
被着材の素材
金属
ポスターやカレンダーなどを、室内の平滑面に貼るのに最適です。
掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用し、何度も貼り替えがOK。
ガラス面への貼りつけには、透明タイプがおすすめです。
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです
テープの上から文字が書けます
貼るとテープはほとんど見えなくなります
表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません
湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに
本、辞書、資料などの補修に
工作やラッピングに
資料の切り貼りに
ネームラベル、タイトルラベルなどに
テープ厚さ(mm)
0.058
シリーズ
Scotch
手でスパッと切れる!
きれいにはがせる!
セロハンテープの代わりに!
暖衝材でも、はがしやすい。
ラベル代わりに使える。
ポスター貼り・メモ貼りに便利。
装飾に使って楽しい。
用途ポスター・メモ貼りに
保存容器のラベルに
緩衝材に
装飾に
引張強度(N/25mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
くり返し貼ってきれいにはがせる粘着剤です。ポスターの貼り付け、メモの仮止め、小物の固定などに大変便利。
大量に掲示などをされる方に最適な5シート入りのお徳用パックです。
掲示物を傷付けずしっかり固定できます。穴をふさぐパテ代わりにもなり、滑り止めや転倒防止にもなります。画鋲止めのように壁を傷付けません。
材質
合成ゴム
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9×11×3.2
簡単にはがせ、多くの材質の壁面(平滑面)に対応します。(壁紙や凹凸面には使用できません)。壁面を傷めず、重量物もしっかり止まります。
仕様
粘着式
粘着剤は強力ですが、はがしてもほとんど糊残りがありません。
丈夫な基材だから、はがすときにテープが切れません。
用途あとで剥がしたいピンや接着剤の使えない用途に、ポスターやプレート板の強力固定などに。
よくつく素材:金属・紙・木材・硬質プラスチック・壁紙・ガラス
よくつかない素材:フッ素処理面・シリコーン面・ザラザラ面・ポリプロピレン・ポリエチレン・塩化ビニル・重い物の固定・常に水のかかる物
粘着力(N/10mm)
4.5
粘着力(N/20mm)
10.20
粘着タイプ
強力
再剥離
可
被着材の素材
金属
主なワーク
大面材、パーツ
適合用途
再剥離
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水だけできれいにはがせる、「はがせる両面接着シート 壁紙用」にテープタイプが仲間入り。
テープなので、月めくりカレンダーや配線モールなど、長いものの壁面への固定に最適です。
画鋲やピンで壁面を傷つけたくないというニーズにお応えします。
用途月めくりカレンダーや配線モールなどの貼り付けに
室内の壁紙面へのポスターや写真の掲示に。A2サイズの掲示物まで対応できるLサイズ。
壁や掲示物を傷めることなく掲示ができます。多くの塩ビ製壁紙に対応しています。たっぷり使えるお徳用パック。
主なワーク
パーツ
1セット(48枚)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
今までにない新感覚粘着素材「ブル・タック」!スティック状シールで切り離すことができ、携帯に便利!!
凹凸面にもピッタリくっつき、汚れ・キズを残さない!しかも繰り返し使えるので経済的!
メモ・ポスター・写真等の貼り付けに、置物類の転倒防止など地震対策に、両面テープや画鋲マグネットが使用できない場所に
ポスターなどの掲示物はもちろん小物の飾り付けにも大活躍!
今までテープやピンでは難しかった凹凸面やコンクリート面にもOK!子供にも安心!
「ブル・タック」はオーストラリアで、古くから根強い人気を持つ信頼性のある製品ですので、安心してご使用いただけます
用途ポスター・スケジュール表・メモ・写真などの貼り付け
置物のすべり止め、ペンやデスク小物の固定
インテリア小物の装飾やお店のディスプレイ
キーボードやマウスなどの細かい部分のホコリ・ゴミ取り
両面テープや画鋲・マグネットが使用できない所に
材質
ブチル系ゴム
寸法(mm)
105×50×4
質量(g)
約45
1パック(45g)
¥589
税込¥648
当日出荷
カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
用途カット済みタイプ
くり返し貼ってはがせる
表面が汚れてきたら、水洗いして自然乾燥させるだけで、粘着力が回復します。
種類
カットタイプ
色
透明
材質
シート:ウレタン、セパレータ:PET
厚さ(mm)
t0.5
外寸横幅(mm)
20
外形寸法縦(mm)
20
1袋(12片)
¥499
税込¥549
当日出荷
ガラス、コンクリート、タイルなど、画鋲やテープでは貼れない場所でも使用でき、屋外での掲示にすぐれた接着力を発揮します。タック感の強さはワッポンの特長のひとつで、接着面に極端に凹凸がある場合や一部の素材を除いて様々な被着体に対応します。
ワッポンは冬場でもしっかり貼ることができ、夏場の暑い時でもベタつきません。このように使用温度範囲が広いため、さまざまなシーンで活用できます。さらに耐久性にもすぐれ時間の経過による接着力の変化もほとんどありません。
台紙から剥がすだけ、ハサミを必要としませんし、手も汚さずスピーディーに貼れます。一度に大量のポスターを貼るにも効率よく貼れます。
1片あたり寸法(縦×横)(mm)
15×15