3m セキュアフィットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
44件の「3m セキュアフィット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「保護メガネイエロー」、「紫外線カットゴーグル」、「ラッシュプラス」などの商品も取り扱っております。
3M独自の圧力分散技術。 超軽量19g。 鼻当りがよく快適で、角度の調整可能。 グリップが良く、ズレや滑りを防止。 厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。 UVA UVBを99.9%カット、目に優しい。
材質 (つる)ポリカーボネイト、(ノーズパッド)熱可塑性エラストマー 材質(レンズ) ポリカーボネイト 仕様 ソフトなノーズパット・スタイリッシュな滑り止め・曇り止めレンズ・ANSI Z87+・UVカット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
用途屋外作業、屋内屋外を行き来する作業 仕様 防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き 質量(g) 19 規格 ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。ガスケット(取り外し可)で防護性を高めています。 UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 25 タイプ マスク併用可 規格 JIS T8147規格品 機能 防曇 レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

3M(TM) SCOTCHGARD(TM) 防曇コーティングにより曇りにくさが長持ちします。ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。着脱可能なクッション性の高いガスケットがついています。ガスケットが顔と保護めがねの隙間を埋め、粉じんの流入や飛来物による危険を軽減します。
用途研磨/組み立ておよび機械作業 仕様 防曇加工、紫外線(UVA・UVB)を99.9%カット、ノーズパッド付き レンズ色 クリア 形状 2眼型 質量(g) 25 規格 ANSI Z87.1 レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

3M独自の圧力分散技術。ガスケット装着で防護性が向上し、飛来物・粉じんの流入をより防ぐ。ガスケットが付いても軽量25gで、長時間着けても疲れにくい。厳しい米国規格をクリアした高い耐衝撃性。UVA UVCを99.9%カット、目に優しい。
用途研磨、切削、メンテナンス作業等に 仕様 ソフトな顔あたり。曇り止めレンズ レンズ色 クリア 材質 レンズ:ポリカーボネ-ト、フレーム:ポリカーボネート、TPE、ガスケット:ナイロン、EVA トラスコ品番 856-9154 質量(g) 25
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ特有の超快適なフィット感に加え、顔あたりの柔らかいひさしパーツが付いています。(パーツ取り外し不可)。ひさしが上部から流入する粉じんを軽減。3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。 UVカットレンズ使用
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 質量(g) 23 タイプ マスク併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。 調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
形状 二眼型 仕様 紫外線99.9%カット、曇り止めコーティング 規格 ANSI規格品(Z87.1) 材質 ポリカーボネート 質量(g) 23 レンズ厚さ(mm) 2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超快適かけ心地の3M セキュアフィット 保護めがねシリーズ初のJIS T8147適合品です。耐久性の高い3M スコッチガード 防曇コーティングにより曇りづらさが長持ちします。防曇コーティングの親水膜が水滴を平滑にし、留まるのを防ぎます。UVカットレンズ使用。JIS T8147規格品
レンズ色 クリア 材質 ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー 形状 2眼型 質量(g) 19 タイプ マスク併用可 規格 JIS T8147規格品 機能 防曇 レンズ厚さ(mm) 2
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ソフトなノーズパッドとツルのすべり止めでズレにくくなっています。3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。
材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、TPE トラスコ品番 859-0830 質量(g) 19 2018年トラスコ掲載ページ 6 0023
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

顔幅を選ばない快適なフィット感を実現します。 ツルで頭を挟み込み支える構造で、ズレが起こりにくく、快適なかけ心地が得られます。
機能 曇り止め・防傷加工・UVカット 形状 一眼型 レンズ色 クリア ツル:ブルー 質量(g) 47 規格 ANSI Z87.1 最高高さ(mm) 50 最大幅(mm) 145 コーティング スコッチガード 防曇コーティング 鼻あて ノーマルタイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長時間でも疲れにくい軽量タイプです。 UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
形状 一眼型 機能 軽量、UVカットレンズ トラスコ品番 344-7014 質量(g) 24 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.25
1個
919 税込1,011
当日出荷

3M独自の応力分散技術により、どんな顔幅の方へも快適なフィットを提供します。調整を必要とせず、ただかけるだけで抜群の快適・安全を提供します。10個入りのお得パックです。
トラスコ品番 469-5739 材質 ポリカーボネート 規格 ANSI規格品(Z87) レンズ色 クリア
1箱(10個)
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ソフトな鼻パッドが左右に動き調節可能です。ツルの角度が調整できます。レンズに防曇加工が施されています。フレーム枠の角度を調整できます。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 機能 鼻パッド調節可能、つる角度調整可能、防曇加工、フレーム角度調整可能 仕様 両面曇り止め加工、防曇加工、防傷加工、UVカット、角度調整可能、ノーズパッド トラスコ品番 388-6930 形状 二眼型 質量(g) 28 規格 ANSI規格品(Z87.1) JIS規格 JIS T 8147規格品 材質(フレーム) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

日本人の顔の形状に合わせたツインレンズ採用によりすき間なくフィット。くもり止めハードコートレンズ。鼻パッドの表裏を付け替えて鼻幅を変える事が可能。軽量設計で負担なく掛けられ、長時間の使用でもストレスを感じず使用可能。環境に優しい金属部品無使用モデル。 ノンスリップラバーと通気性を重視したテンプルを採用。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ペトロイド・AFレンズ 仕様 耐擦傷性、防曇性、耐衝撃性、紫外線吸収 トラスコ品番 384-5036 形状 一眼型 クリア 質量(g) 27 フレーム色 クリスタルブルー 加工 硬化処理 機能 ひさし有、ノンスリップラバー JIS規格 JIS規格品 材質(フレーム) プラスチック RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様 ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○ トラスコ品番 207-2775 セット内容 収納袋 形状 二眼型 幅(mm) 142 材質/仕上 フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂 質量(g) 26 レンズ色 クリア テンプル色 クリア/ブルー 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2 アズワン品番 64-8689-89 紫外線カット
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

超軽量で長時間の使用も苦になりません。 ノーズパッドが調整可能です。 密閉性の高まるガスケットとストラップが装着可能(別売り)です。
用途飛来物等からの眼の保護に 形状 2眼型 コーティング 両面防曇・防傷 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一眼式。 デザイン性を重視した保護めがね。 クッション付きで装着部分が痛くありません。 曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。
形状 一眼型 機能 曇り止め加工、紫外線カット 規格 EN 規格認定 材質 (鼻あて)PVC(ポリ塩化ビニル) 質量(g) 27 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇 材質(フレーム) PC(ポリカーボネート) 材質(レンズ) PC(ポリカーボネート)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンプルラバーを採用し、耳当たりがソフトです。 樹脂バネ蝶番採用でフィット感抜群で、軽い掛け心地です。 テンプルラバーで耳当たりがソフトです。 レンズ交換が簡単にできます。
形状 二眼型 仕様 両面曇り止め、UVカット、角度調整可、サイド付 付属品 専用ポーチ トラスコ品番 447-8401 質量(g) 12 規格 JIS T8147規格品、ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 148×45×167 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリカーボネート、ナイロン 材質(レンズ) ポリカーボネート(両面曇り止め) レンズ厚さ(mm) 2.2
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

スペクタクル形一眼式 ストレートフィッティング クッション付きで装着部分が痛くない。 半面形面体マスクとの併用ができます。 アイピースに曇り止め加工を施しています。 レンズの表面硬度を上げる処理を施しています。 紫外線をカットし弱めます。 EN166-2001Personal eye protection(欧州規格)適合品
形状 一眼型 機能 マスク併用可、曇り止め加工、紫外線カット 材質 ポリカーボネート(レンズ)。ナイロン(フレーム)。ポリカーボネート(鼻あて※レンズと一体型) 質量(g) 約35 規格 EN 規格認定 レンズ色 クリア 加工 硬化処理 レンズ 防曇
1個
629 税込692
当日出荷

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状 ゴーグル型 仕様 通気孔付 トラスコ品番 422-8456 質量(g) 37 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×51 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷