- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- 3m バフのおすすめ人気ランキング
3m バフのおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新351件の「3m バフ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヘッドライトポリッシャー」、「3m コンパウンド」、「3m ウールバフ」などの商品も取り扱っております。
コシのあるスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌落とし・調整用に適しています。
用途中目・細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6089内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
1枚
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
仕上げ用コンパウンド用スポンジバフです。
きめ細かなスポンジを採用することで拭き取りやすく良い艶が得られます。
材質フェース材(スポンジ)/ポリウレタン。ループ材/ナイロン内径(Φmm)25外径×内径(Φmm)190×25外径(Φmm)190取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
エフイートレード(FE TRADE)ハヤブサ モルトエアーウールバフ
膨らみとしなやかさを兼ね備えたウール素材の1本1本に、特殊二重加工(AirFreed製法)を施した世界初のポリッシングボアスタイルです
細目から極超微粒子までの幅広いレンジで使用が可能です
市場に流通している製品と比較した場合、残留するバフ目がより微細になる為、これまで以上に仕上げまでのプロセスがスムーズに行えます
羊毛に付着したコンパウンドを容易にクリーニングすることが可能で、耐久性が向上しメンテナンス性、コストパフォーマンスに大変優れています
用途中度から重度のスクラッチ研磨や仕上げ研磨まで対応可能/細目~超微粒子目厚さ(mm)42危険物の類別非危険物毛足(cm)2.2
3M(スリーエム)バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用
フィニッシングサンダー9403、バフィングサンダー7125/8125の交換用バックアップパッドです。
仕様バックアップパッド サンダー9403/7125/8125用 外径72mmトラスコ品番836-3336質量(g)152018年トラスコ掲載ページ5 0540
1個
¥4,098税込¥4,508
当日出荷
柔らかなスポンジとウール素材のフェース材を使用しているので肌調整用に適しています。
用途細目・極細目コンパウンド用外径(Φmm)170厚さ(mm)20トラスコ品番753-6071内径(Φmm)25取付け方法マジック式(約Φ145~150のバフパッド)危険物の類別非危険物
1枚
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。
用途M1218、M2214、M1216用のマジック式ウレタンバフです。寸法(Φmm)50適合本体M1218、M2214、M1216
1パック(3枚)
¥1,698税込¥1,868
当日出荷
適度な厚みときめ細かいウール材質の採用により、優れた切削性を発揮すると共に均一な仕上がりを実現します。
パフが薄いため、ねらったところの肌を落とすことに優れています。
ウールの毛が8mmと長いため、仕上がりが優れています。
ウールの毛先をほどいているため、ダマがつきにくくなっています。
用途磨き作業におけるパフ直径(Φmm)(ウールフェース材)160。(ループ材)150厚さ(mm)(中間スポンジ)10材質フェース材/ウール。中間部材/ウレタンスポンジ。ループ材/ナイロントラスコ品番359-6907長さ(mm)(ウール)8質量(g)93穴径(Φmm)21危険物の類別非危険物
1袋(2枚)
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
マジック付/適応面の目安(超微粒)
バフ表面の凹凸加工は過度の発熱をおさえ、すぐれたふきとり性を発揮します。汚れは、温水で簡単に取り除くことができます。
外径(Φmm)200厚さ(mm)25危険物の類別非危険物
超微粒子コンパウンド専用ウレタンバフ。超細密発泡ウレタンを使用し、塗膜へのバフ目が残らない。特に濃彩色車仕上げに最適です。
用途ポリッシング・最終仕上げ・濃彩色車仕上げ穴径(Φmm)45材質スポンジ:細密発泡ウレタンスポンジ、起毛布:ナイロンフレンチパイル(床付)仕様マジック式
マジック付/適応面の目安(中目、細目~極細目)
適度な硬さによりすぐれた切削性を発揮します。
外径(Φmm)190厚さ(mm)22トラスコ品番753-6062内径(Φmm)24危険物の類別非危険物
1枚
¥4,598税込¥5,058
当日出荷
研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
用途磨き用外径(Φmm)180タイプ細目取付け方法マジック式(約Φ160のバフパッド)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
通常のウールバフ(毛足6mm位)と比較して毛足を22mmにしていますので、磨き面のアタリ具合が広くなりバフ目になりにくく黒色、濃色などのバフ目が目立つ塗色はバフ目低減効果があります。
用途塗装面の磨き作業などのコンパウンドを塗布したポリッシングに材質ウール、ウレタンスポンジ厚さ(mm)30
SIGNET(シグネット)ウルトラポリッシュバフ
タテとヨコの凹凸の研磨面により均一な仕上がりになります。
コンパウンドの飛散も少なくスムーズに作業ができます。
水分の浸透による剥離を防ぐため、防水シートを挟んだ3層構造になっています。
用途車両ボディの板金下地処理に。
つや出し作業に。
ワックス、コート掛けに。
水アカ取り作業に。厚さ(mm)35適合(パッド径)125mm危険物の類別非危険物
3M(スリーエム)ピストルグリップダブルアクションサンダー
75mm径用のピストル型の小型ダブルアクションサンダーです
バンパーやプレスライン、逆R部分等の複雑な形状の届きにくい箇所への磨き作業に適しています
ピストル型で持ちやすく、取り回しも良い製品です
バフを装着し、ポリッシャーとして使用することも可能です
用途ブツ取り後の目消し作業や、コンパウンドによる磨き作業に。トラスコ品番149-2674
1台
¥32,980税込¥36,278
当日出荷