- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- 3m vhb 両面 テープのおすすめ人気ランキング
3m vhb 両面 テープのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新96件の「3m vhb 両面 テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外耐水両面テープ」、「3m 両面テープ "耐油性"」、「3m 超強力両面テープ 屋外」などの商品も取り扱っております。
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。
反発力を吸収する高い剥離強度。
常温感圧型接着タイプ。
面接合により応力集中を防ぐ。
高いシール性。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能。
振動吸収性に優れている。
レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)
600
保持力(mm)
168(せん断)
引張強度(N/cm2)
120
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。
反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。
耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
Y4920の厚手タイプです。
切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。
接着剤の代用。
厚さ
厚手
剥離紙
シリコーン処理紙
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
0.4mmの薄いフォームで、強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途テープを目立たせたくない、薄手で強力に接着したい箇所に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
0.4
色
白
長さ(m)
10
粘着力(N/cm)
40
使用環境
屋内・屋外
関連資料
(1.55MB)
強靭で柔軟なアクリルフォームの応力分散効果により強力な接合力を発揮します。変形追従性、振動吸収性、シール性、屋外耐候性、低温接着性に優れています。揮発性有機化合物(VOC)の量を低減しています。
用途建築内外装部材、自動車内外装部材の各種固定に。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
1.2
質量(g)
300
長さ(m)
10
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外、低VOC
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。
柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。
シール性、耐薬品性にも優れています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。
屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。
アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用
使用温度範囲(℃)
-20~150
規格
JISZ1541J1種
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。接着剤の代用。
仕様
切断にはカッターが必要
厚さ(mm)
0.4
長さ(m)
33
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
高い柔軟性を持ち、凹凸に追従しながら、粗面も強力に接着します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途粗面の接着に。黒色の材料でテープの色を目立たせたくないところに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
1.14
色
黒
長さ(m)
10
基材
アクリルフォーム
粘着力(N/cm)
46
使用環境
屋内・屋外
主な用途
プラスチック・粗面・固定・補修
特性
両面・屋内外使用
関連資料
(1.55MB)
いろんな素材にコレ1本!
軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外での金属・軟質塩ビ・プラスチックなどの接着
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
強靭なアクリルハイソフトフォーム基材に、アクリル系粘着剤を塗布した超強力両面テープです。
素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮します。
基材が柔らかいので、初期接着に優れ、ザラザラした合板・木にも使えます。
JIS規格(Z1541)1種レベル(構造用接合部)に適合しています。
5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮
用途凸凹面、ザラザラ面にもなじみやすく、合板、ベニア、モルタルなどの接着に。
合板・木材・ベニヤ板・タイル・モルタル・ガラス
質量(g)
235
使用温度範囲(℃)
-20~90
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属
木・金属・塩ビ・プラスチックなどの接着に!
多用途に使える粗面用!
使用温度範囲(℃)
-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)
粘着タイプ
超強力
適合用途
粗面
被着材の素材
金属、PP・PE、軟質塩ビ
接合維新の厚み違いのテープです
被着体を選ばず薄板に接合しても目立ちません
用途PPなどの難接着材料を含むプラスチック全般の固定。リベットや溶接の代替。看板の張り合わせ。
多用途タイプで素材を選ばず、通常は着きにくい難接着プラスチック(PPなど)にも前処理なくそのまま貼り付け可能です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途PPや塩ビなど、難接着素材をはじめとした、幅広い素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
1.1
色
白
長さ(m)
10
粘着力(N/cm)
44
使用環境
屋内・屋外
関連資料
(1.55MB)
耐熱性にすぐれ、貼り合わせ後の焼付塗装にも対応します。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途貼り合わせ後に焼き付けなどをする、金属加工に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
1.1
色
グレー
粘着力(N/cm)
37
使用環境
屋内・屋外
VHB超強力両面テープの中でも、最も強力で、長年の実績・信頼性があるハイグレードタイプ。
シール性があるので、接合とシールを同時に実現でき、屋外での使用も可能です。
用途各種金属の接合
スポット溶接・リベット・ビス・ボルトなどの代替に
色
白
テープ長さ(m)
33
テープ厚さ(mm)
0.4
基材
アクリルフォーム
使用温度範囲(℃)
-20~150
粘着剤
アクリル系
接着力(N/cm)
40
特性
屋外使用可
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
自動車メーカー各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途自動車各種内外装部品の接着固定用。
サイドモールの接着。
バンパーモール、バンパープロテクターの接着。
各種アクセサリー等の接着。
伸度(%)
680
主なワーク
パーツ
自動車メーカ各社のラインで使用されている両面粘着テープです。
高い信頼性と安全性、作業性の良さが際立っています。
用途オートボディ用両面接着テープ
自動車各種内外装部品の接着固定用
サイドモール、エンブレム、バイザー、スポイラーなど。
伸度(%)
680
主なワーク
パーツ
透明なテープで、ガラスやアクリルなどの透明素材の接着に最適です。ネジや溶接を代替可能な、超強力両面テープです。簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。防水性もあり、屋内・屋外で使用可能です。
用途ガラスやアクリルなど、透明素材の接着に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。
厚さ(mm)
1.0
色
透明
長さ(m)
10
基材
アクリルフォーム
粘着力(N/cm)
40
使用環境
屋内・屋外
主な用途
固定・補修・隙間シーリング
特性
両面・屋内外使用
関連資料
(1.55MB)
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです
接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません
反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます
シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
色
白
使用温度範囲(℃)
-20~150
基材
アクリルフォーム
テープ厚さ(mm)
1.14
粘着剤
アクリル系
接着力(N/cm)
67
粘着タイプ
超強力
適合用途
耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材
金属
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
透明度が高く目立ちにくい、屋外・屋内で使用可能なテープです。JIS規格Z1541の1種レベルの接着力を有します。工業用としても世界中で認められ広く使用されている高性能・高品質のテープです。
用途木、金属、透明アクリル樹脂などに。
仕様
切断にはカッターが必要
材質
基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
1
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
-20~150
粘着力(N/10mm)
40
粘着タイプ
超強力
適合用途
透明
被着材の素材
金属
ポリエチレン、ポリプロピレンなどのプラスチック類を強力接着できる両面テープです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、塩化ビニル、アクリル板、ポリカーボネイトなど
粘着力(N/10mm)
8.1
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
粘着タイプ
超強力
被着材の素材
PP・PE
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ
1巻
¥379
税込¥417
当日出荷