- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 3mm ボルトのおすすめ人気ランキング
3mm ボルトのおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新9,501件の「3mm ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「m8 ピッチ 1.0 ボルト」、「ドリル 刃 3mm」、「3mm ネジ」などの商品も取り扱っております。
SHIFTUP(シフトアップ)CD90 3mmロングアエンクロムコートスタッドボルトセット(4pcs)
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)。強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
材質鉄(※SCM435相当含む)色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
1個
¥1,198税込¥1,318
10日以内出荷
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
種別全ねじねじの呼び寸法W3/8材質SS400相当山数16全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類ウイット
1パック(10本)
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7寸法C(mm)0.3頭部形状皿アンダーカット寸法k(mm)1.3寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)8ねじの呼びM4
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-69
1本
¥285税込¥314
当日出荷
種別全ねじねじの呼びM8材質ステンレスねじピッチ1.25寸法t(mm)3.5寸法r(mm)(最小)0.4寸法S(mm)5寸法E(mm)5.9表面処理ブラック頭部形状ボタン寸法K(mm)(最大)5寸法da(mm)(最大)9.2寸法R1(mm)6穴の形状六角穴寸法dk(mm)14ねじ山種類メートル並目
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.5アズワン品番64-7961-99
1本
¥460税込¥506
当日出荷
主な適合純正品番90031-035-010
1個
¥419税込¥461
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50