3p2p変換プラグのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
188件の「3p2p変換プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 3口 変換」、「三又変換プラグ」、「3口 2口 変換」などの商品も取り扱っております。
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコード端子絶縁保護カバー付きです。
タイプ ストレート 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 24.5×30×26 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アース端子 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3ピンプラグを2ピンに変換可能 緑色アース線付き
用途3ピンプラグのものを2ピンプラグに変更したいとき 差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P(アースコード付き) 仕様 アースコード付き コンセント形状 3P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32.5×30×28 定格容量 125V・15A・1500W RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース付3Pプラグを一般的2Pにする変換プラグ
規格 15Aー125V RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
799 税込879
当日出荷


3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。 アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。 RoHS指令に対応した製品です。
差込口 3P・1個口 プラグ形状 2P コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×26×29 コード長さ(cm) アースコード/約15 アズワン品番 64-0862-72 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
699 税込769
当日出荷

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。 RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状 3P 仕様 アースターミナル付 材質 ユリア樹脂 コンセント形状 2P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 34×25×34 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

OAタップなどの3Pプラグを2Pに変換できます。 L形のためプラグが邪魔になりません。 アース用コード150mm付。 差込口は抜け止め式です。
プラグ形状 2P・L型プラグ コンセント形状 3P抜け止め 定格 125V、15A 接地 2P→2P+アースリード
1個
559 税込615
当日出荷

サンワサプライ3P→2P変換アダプタ
差込口 3P・1個口 プラグタイプ 2P(アースコード付き) 規格 PSE準拠 定格電力(W) 1500以下 定格電圧(V) 125 コンセント形状 3P 定格電流(A) 15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 25×30×26 定格容量 15A・125V(合計1500Wまで) プラグ形状 2P(アースコード付き) 差込口形状 ノーマル
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。
仕様 アース付 トラスコ品番 362-2860 定格 125V・15A・1500W コンセント形状 3P プラグ形状 2P
1個
429 税込472
当日出荷

既に設置されている器具のさし込み口形状を変換します。
極数 接地形2P(2P・3WGND) 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 仕様 極配置:引掛形→平刃形
1個
979 税込1,077
当日出荷

L型なのでコードがスッキリ配線できます。 トラッキング火災予防に有効な絶縁キャップが付いています。 アースコード付きです。
プラグ形状 2P・L型プラグ 寸法(mm) W25×D30×H34.6 コンセント形状 3P 定格容量 15A・125V(1500Wまで) アズワン品番 64-0855-45
1個
499 税込549
当日出荷

接地コンセントまたは、接地形コネクタボディーからアース線を接続できます。
定格 15A125V トラスコ品番 320-4511 質量(g) 35 端子 (入力/出力)3P/2P RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

2芯のプラグを接地付にします。
用途2心のプラグを接地付に。 定格 15A・125V 使用場所 屋内
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

OA器具などの機内回路を保護するために、2Pプラグを接地2Pプラグに変換する場合に使用するアダプターです。
定格 125V 15A 接地2P
1個
899 税込989
当日出荷

熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。 プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。 差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。 差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。 通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。 裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。 ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。 電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。 3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。 仕様 差込口キャップ付属なし、モジュラジャック付なし、スイングプラグなし、絶縁キャップ付きプラグなし 付属品 3P→2P変換アダプタ(アース付き) 材質 本体:ABS樹脂、プラグ:PVC、差込口:ユリア樹脂 グレー スイッチ なし 定格 125V・15A・1500W 定格電圧(V) 125 コンセント個数 4 コンセント形状 3P抜け止め 定格電流(A) 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 45×200×30(コード部分及びプラグ部分を除く) 機能 通電表示ランプ、二重被ふく、抜け止め機能、マグネット、壁掛け用フック シャッター ほこりシャッターなし 使用地区 日本国内 安全規格 PSE適合 アース端子 定格容量(W) 1500 ノイズフィルター なし プラグ形状 ストレート RoHS指令(10物質対応) 対応 USBポート なし 差込口形状 3ピン 雷ガード × 耐トラッキング ×
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

OAタップなどの3ピンプラグを、2ピンプラグに変換します。ノイズ対策機能付きです。 アース用コード150mm付です。 バリスタ及びコンデンサにより、AV機器やOA機器に悪影響を及ぼす電源ノイズや雷ノイズを低減します。※PLCをご利用の場合、通信を阻害する可能性がありますので、同時に使用しないでください。
仕様 ノイズカット、アース付 トラスコ品番 362-2878 定格 125V・15A・1500W コンセント形状 3P プラグ形状 2P
1個
889 税込978
当日出荷

屋外用コンセントすべてが使える!防雨型プラグをスリムはプラグに変換! コンパクト設計の2芯プラグ コンセントキャップ付
定格 15A/125V 1500W
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

強力マグネット付。3P-2P変換アダプタ付。抜け止めコンセント。たっぷり7個口コンセント(OAタップ・コンセント)。 (たっぷりコンセント)7台の接続が可能な大口コンセント (ぬけ止め)プラグをしっかりロックするので、ぬける心配がありません。 (2重被ふくケーブル)安心・安全の2重被ふくケーブルで強度を増しました。 (強力マグネット)強力マグネット採用でスチール製の机等に仮固定できます。落下等には注意して下さい。 雷サージ吸収効果12500V(最大サージ電圧)⇒400V(制限電圧) (3P-2P変換アダプタ付)3Pコネクタを2Pコネクタに変換できるアダプタがついています。
付属品 3P-2P変換アダプタ付 グレー スイッチ なし 定格 15A・125V・1500Wまで コンセント個数 7 コンセント形状 3P抜け止め 機能 マグネット付、雷サージ吸収効果 コード径(Φmm) 約8.5 包装形態 PE袋 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約295×50×31 マグネット あり プラグ形状 3P・ストレート USBポート なし 雷ガード あり 耐トラッキング なし
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

1個
659 税込725
当日出荷