- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 3方弁のおすすめ人気ランキング
3方弁のおすすめ人気ランキング
2026/01/09更新195件の「3方弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3方 バルブ」、「ステンレス 3方弁」、「キッツ 3方バルブ」などの商品も取り扱っております。
用途工業・機器用
材質(本体)
黄銅C3771BE
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじ
Rc
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE
材質(ボール)
C3771BE(クロムめっき)
使用流体
常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)
2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状
レバー式
クラス
400
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)
SUS F316
流体
水、油、ガス等
タイプ
Lポート
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
4.12
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM(バイトン)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(エンドキャップ)
SUS F316
バルブ種類
ボールバルブ
仕様
流路切換用、横形三方二面シート/Lポート
タイプ
Lポート
最高使用圧力(MPa)
2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771
最高許容圧力(MPa)
2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ジスク)
C3771+Crめっき
材質(ステム)
C3531
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
材質(ボンネット)
C3771
材質(パッキン)
グラスファイバー入PTFE
クラス
400型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方向
横型3方向
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
機器への空気圧入力を開閉します。3方弁は閉じた時に出力側(機器)の残圧を排気します。
ポート数
3
使用流体
空気
材質
ロック爪/ステンレス。開放リング・キャップレバー/ポリアセタール(POM)。チューブ/ポリウレタン又はナイロン。ガイドリング・金属本体・スプール/黄銅(無電解ニッケルメッキ)。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR) 。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
形状
ユニオンストレート
使用温度範囲(℃)
0~60
使用圧力範囲(MPa)
0~0.9
使用真空圧力(kPa)
-100
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状
横形3方向
材質(本体)
CAC406
使用温度範囲(℃)
-20~50
最高使用圧力(MPa)
1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気
潤滑方式
グリース
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V)
使用環境
屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)
FKM
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディ)
CAC406
定格時間
連続
クラス
10K
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
竪形3方向
材質(本体)
C3771
タイプ
黄銅鍛造製3方ボール弁
最高使用圧力(MPa)
1.96
接続
Rc
使用流体
液体及びガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
フッ素ゴム
材質(ステム)
C3604
バルブ種類
ボールバルブ
三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
-15~120
使用流体
冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)
1
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
黄銅
接続方式
ねじ込み形
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水
口径タイプ
スタンダードボア
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
バルブ種類
ボールバルブ
材質(本体)
SUS13A
ねじ径
M16
方式
フローティング、三方二面シート、Lポート
接続方式
フランジ形
材質(ボール)
SCS13A/SUS304
材質(キャップ)
SCS13A
寸法h(mm)
19
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FCD400-15
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
10K
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
ボア径がハンドル上に成型し表示されていますので便利です。
材質
本体/PTFE(フッ素樹脂)、ハンドル/PP(ポリプロピレン)
仕様
三方・差し込み止。コック内部タイプ:Tポート
使用温度(℃)
最高約100(約135で滅菌可能)
耐圧(kPa)
約100.0
ボールバルブと継手の一体化コンパクトな形状です。流路切換用バルブとして最適です。特有のカラー感覚とデザインは機器の機能と美観を高めます。RoHS相当品となります。
用途0.98MPa(80℃~-10℃)の水、空気、油です。(凍結個所は除く)流路の切換用です。
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2018年トラスコ掲載ページ
3 0336
用途0.98MPa(-10℃~80℃)の水、空気、油用です(凍結箇所は除く)、流体を左右に切替するために
材質(本体)
黄銅(C3771/C3604)+クロムメッキ
使用温度範囲(℃)
-10~80(凍結箇所は除く)
最高使用圧力(MPa)
0.98
使用流体
水、空気、油(材質に悪影響のない流体)
高さ(mm)
29
材質(Oリング)
ニトリルゴム(NBR)
材質(本体)
CAC
最高使用圧力(MPa)
2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス)
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Crめっき
使用流体
水、油、ガス
材質(キャップ)
C3771BE
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅(鍛造)
使用温度範囲(℃)
120
最高使用圧力(MPa)
1
接続
Rc
使用流体
水、油
ハンドル形状
T形
バルブ種類
ボールバルブ
液体の連続吸引・吐出が可能で、接続したシリンジを連続送液ポンプとして使用できます。
シリンジと液体タンクに接続すると、連続送液が可能です。
材質
本体/PC(ポリカーボネート)、弁/シリコン
寸法(mm)
41×22×17
クラッキング圧力
13.8~34.5kPa
機器への空気圧入力を開閉する事が出来ます。
用途残圧排気機能
使用圧力範囲(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-5~60
ポート数
3
使用流体
空気