- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 3端子コンデンサーのおすすめ人気ランキング
3端子コンデンサーのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新154件の「3端子コンデンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「emiフィルター」、「貫通 コンデンサ」、「電解コンデンサー 350v」などの商品も取り扱っております。
MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ DSS1シリーズ 1MHz
仕様シリーズ = DSS1。最大定格電流 = 6A。最大定格電圧 = 100 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。動作周波数 = 1MHz。終端スタイル = ラジアル。パッケージ/ケース = Q55B。寸法 = 8.5 x 3.5 x 7.5mm。奥行き = 3.5mm。高さ = 7.5mm。長さ = 8.5mm。最大動作温度 = +85℃。最小動作温度 = -40℃。静電容量 = 1nF。。3端子フィルタ DSSシリーズ. Murata DSS1 series high performance leaded three terminal capacitor is compact and its three terminal structures enable a high frequency. Wide capacitance variation enables flexible selection for various frequencies. The DSS1 capacitor can be mounted in a 2.54mm pitch. 2.54mmピッチに実装可能な小型3端子コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
¥1,398税込¥1,538
翌々日出荷
仕様静電容量 = 4700μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 40V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 45mm。長さ = 45mm。高さ = 45mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALP20。寿命 = 18000 h @ +85 ℃/40V dc/Ir。。ALP20シリーズ. IEC384-4 (長寿命)準拠の基板実装用アルミ電解コンデンサです。 ケースには通気口があり、絶縁スリーブが付いています。 電解質の存在により、端子2、3、4はマイナスの端子電位になる場合があります。 機械的接続専用です。 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998税込¥2,198
7日以内出荷
MURATA(村田製作所)Murata セラミック発振子, セラロック 10MHz 基本波, 3-Pin スルーホール
仕様共振周波数 = 10MHz。周波数許容性 = ±0.5%。発振モード = 基本波。負荷キャパシタンス = 15pF。周波数偏差 = ±0.2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。寸法 = 8 x 3 x 5.5mm。高さ = 5.5mm。長さ = 8mm。動作温度 Max = +80 ℃。動作温度 Min = -20 ℃。。CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥289税込¥318
7日以内出荷
直径(Φmm)39動作温度(℃)-20~+60取付方式シャーシーマウント寿命500h@+60℃端子クイックコネクトタイプテクノロジー電解
種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20(M)動作温度範囲(℃)-25~+105
仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 x 55mm。長さ = 55mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。構造 = アルミ缶。シリーズ = ALP22。寿命 = 18000 h @ +85 ℃/63V dc/Ir。。ALP22シリーズ. 長寿命な低ESRアルミ電解コンデンサで、安全ベントと絶縁スリーブを採用 追加用の基板ピンは機械接続専用 これらの端子は絶縁パッド上の基板にはんだ付けすることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198税込¥2,418
7日以内出荷
コンパクトな小型汎用タイプ
ファストン/ワイヤーなし
RoHS指令対応。
用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
仕様共振周波数 = 16MHz。周波数許容性 = ±0.5%。発振モード = 3rdオーバートーン。負荷キャパシタンス = 5pF。共振抵抗 = 50Ω。周波数エージング = ±0.2 %/年。周波数偏差 = ±0.2%。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。長さ = 5.5mm。動作温度 Max = +80 ℃。動作温度 Min = -20 ℃。。CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥459税込¥505
3日以内出荷
仕様貫通フィルタ FSA30シリーズ. 高周波ノイズ用貫通型EMIフィルター シャーシ、シールドケース直付けタイプ高さ(mm)13.5取付方式スルーホール奥行(mm)4動作温度範囲(℃)-40~+85終端スタイルアキシャル最大定格電圧(V)250dc
RoHS指令(10物質対応)対応
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
フェライトコアの高周波吸収特性を用いており、高周波ノイズの吸収効果に優れています。
ケーブルロック機能付きケースにより、幅広いケーブル径に対応できます。
必要な位置でワンタッチで装着できます。
USBケーブルなどに最適です。
用途ケーブルのノイズを低減します付属品なし
仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 52mm。高さ = 52mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = 158。端子タイプ = スナップイン。。158シリーズ. 有効寿命: 5000時間 @ +105 ℃ ミニチュア化された非常に小さなサイズ 高いリプル電流性能 極性付きアルミ電解コンデンサ、非固体電解質 大型、円筒型アルミケース、ブルースリーブで絶縁 キー付きの極性タイプを用意 高い信頼性. 用途: 汎用、産業、通信、オーディオ / ビデオシステム、平滑化及びフィルタリング、標準及びスイッチモード電源、パルスシステム蓄電RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998税込¥3,298
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10000μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 63V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 35 (Dia.) x 50mm。長さ = 50mm。高さ = 50mm。直径 = 35mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = RS。寿命 = 2000h。。RSアルミコンデンサ、スナップインRoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598税込¥3,958
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応