4インチ フランジのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
318件の「4インチ フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「JIS 200A フランジ」、「フランジ125A」、「フランジ 規格 寸法」などの商品も取り扱っております。
用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質 SUS F316 形状 差込み溶接フランジ 種類 ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)0.7、(220℃)0.6、(300℃)0.5 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 5K
1枚
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

軽量化を図りました。 強靭な材質。
材質 ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450) 形状 フランジ 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 適合規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6] 表面処理 溶融亜鉛めっき 適合管 JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管 呼び圧力 5K
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質 SUS F304 形状 差込み溶接フランジ 種類 ステンレス製管フランジ
1枚ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 5K
1枚
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質 SUS F316L 形状 差込み溶接フランジ 種類 ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応) 対応 呼び圧力 10K
1枚
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

SOP-FF(穴あきフランジ)です。
用途配管材料に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 フランジ 種類 溶接継手 呼び圧力 10K
1枚
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)



用途緩やかな条件の配管に。 材質 SS400(亜鉛メッキ仕上げ) 形状 フランジ 種類 溶接継手 使用圧力 10K 呼び圧力 10K
1個
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
509 税込560
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。 材質 ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10) 形状 フランジ 流体 蒸気、空気、ガス、油など 規格 JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠 最高使用圧力(MPa) (-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0 表面処理 溶融亜鉛めっき(白) 適合管 JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管 呼び圧力 10K
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状 90°エルボ(ロング) 種類 ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 JIS規格 JIS B 2220・JIS B 2238準拠 呼び圧力 10K
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管 材質 SUS F316 形状 閉止フランジ 種類 ステンレス製管フランジ RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途緩やかな条件の配管に。 材質 SS400 形状 フランジ 種類 溶接継手 使用圧力 10K 呼び圧力 10K
1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)