4サイズラチェットのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
205件の「4サイズラチェット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4サイズラチェットレンチ」、「ラチェット」、「ケーブルハンディカッター」などの商品も取り扱っております。
1丁で4サイズ。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングソケットなので奥深い箇所での作業が可能。力が掛けやすく、手にフィットする波型形状のグリップ。作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法h3(mm) 15
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1丁で4サイズのアイテム アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 軽量・短小
用途配管工事、ダクト工事、電設工事、住宅工事、各種設備工事
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複雑な場所や平面でも作業がしやすい。1丁で4サイズに対応。
材質 (ヘッドカバー)スチール、(リベット)ステンレス 材質(本体) 炭素鋼 材質(グリップ) ABS樹脂 材質(ソケット) クロームモリブデン鋼
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レースウェイ・ダクトD1、D2の取り付けに
呼び寸法(mm) 10×12、13×14 全長(mm) 167.5 仕様 ロング4サイズ板ラチェットレンチ。アルミ合金製 トラスコ品番 248-7225 材質 アルミ 質量(g) 115 基準トルク(N・m[kgf・m]) 24[2.4]:呼び10。40[4.1]:呼び12。50[5.1]:呼び13。60[6.1]:呼び14 厚さt(mm) 10.0 寸法l1(mm) 17.5 寸法l2(mm) 19 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

用途各種ラックの取付け作業に最適 呼び寸法(mm) 8×10、12×13 トラスコ品番 248-7209 質量(g) 185 寸法l1(mm) 12 寸法l3(mm) 18 寸法l2(mm) 13
1本
7,498 税込8,248
当日出荷

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。 ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。 ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。 握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。
全長(mm) 143 質量(g) 180 適合サイズ(mm) (対辺距離)8、10、12、13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) サイズ8、10/23.53。サイズ12、13/56.87 アズワン品番 64-1094-20
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

4サイズのラチェットとして使用できます。
用途狭い場所でのねじ締め作業に 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本で4つのサイズに対応可能です。手に馴染みやすい柔らかい曲線デザインです。奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
形状 ストレート(両頭首振り) ラチェット機構 あり
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆は切り替え爪式です。 1丁で4サイズの六角対辺に対応した、シノ付ラチェットレンチです。 アウターソケットを使用する場合、インナーソケットが軽い力で押し上げられ、使用後はスプリングにより元に戻ります。 本体はアルミ製で従来品より35%軽量化しています。 安全ロープ取り付け穴付です。
材質 アルミ製
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体は勿論、爪も鍛造品であり強度が抜群です。 頭部は加工の際の穴埋めを施してあり、円滑なラチェット駆動を維持します。 シノ部は鉄骨等の穴合わせに便利です。 セーフティコード用のΦ4.5mm穴が2ヶ所あります。 本体表面は錆びにくいカチオン塗装仕上げです。
用途機械、設備、配管、建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 強い締付を必要とするボルト締結に適しています。
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
送り角度(°) 11.25 材質/仕上 特殊合金鋼/カチオン電着塗装 ソケット種別 両口ソケット
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仮設足場・住宅施工等に最適なショートタイプ。 軽量・コンパクトでより使い易い。 全サイズ安全ロープ取付穴を設けています。 色でサイズを識別(レッド/SRB1721R、イエロー/SRB1719R、ブルー/SRB1921R)。 グリップ部に滑り止めの溝付きニューデザイン。
用途番線締付け・穴合せに 寸法L(mm) 240 シノの有無 あり 質量(g) 380 寸法t(mm) 18 寸法D(mm) 41 表面処理 ニッケルクロムめっき 寸法l(mm) 16 寸法d1(mm) 16
1本
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1丁で4サイズ。4サイズをひとつにしたことで腰回りすっきり。疲労を軽減します。 軽量化と握りやすさを追求し、際立つ軽さの強化プラスチックを採用しました。 爪とソケット部は完全な熱処理を施してあり、耐久性に優れ、本締めができます。
用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナット脱着に最適です。 電子部品・車両整備用工具としても幅広くご使用頂けます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮説足場の番線締付けや穴合わせに便利な曲りシノ付きです。
用途仮設足場・住宅施工等に 全長(mm) 180 シノの有無 あり 材質 炭素鋼 質量(g) 320 寸法t(mm) 16 寸法D(mm) 35 寸法l(mm) 17 寸法d1(mm) 6
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

足場組の番線締付け・穴合せに最適な曲シノ付!
用途仮設足場・住宅施工等に。 全長(mm) 180 シノの有無 あり
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法17mm以上のサイズには安全ロープ取付穴を設けています。 ソケットのギアピッチが粗く早い締付けが可能。 商品の防錆効果が従来より10倍以上向上し、より使用寿命が伸びました。 正逆は表裏を反転持ち換えて使用。
仕上 カチオン電着塗装 シノの有無
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

鉄骨・橋梁・建設現場での整備組立に。 落下防止用コードの取付穴付き。 鉄骨の穴合わせや、番線を締め付けたりするのに便利なシノ付き。
用途仮設足場・住宅施工等に シノの有無 あり 材質 (本体)カーボンスチール 、(ソケット)クロム合金鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

狭い箇所での作業が容易な薄型ソケット。側部は作業現場で目を引くグリーン、しかも樹脂製で軽量。力が掛けやすく手にフィットする波型形状のグリップ。
送り角度(°) 20 仕様 パワーフィット 寸法T(mm) 15
1本
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)