- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- ケーブル収納・配線
- 4口 コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング
4口 コンセント ボックスのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新132件の「4口 コンセント ボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4口 コンセント プレート」、「ボックス 2連」、「4個用スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
用途4コ用
規格
4コ用
付属品
器具取付ねじ
質量(kg)
0.94
型
深型
種類
A、B共用型
市販品のプレートとぴったり合うサイズ。
1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。
壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。
1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~3号
タイプ
2ヶ用
側面ノック数
16
種類
2コ用1方出
1~4号モールに適合する兼用ノックアウト付です。
壁ぎわ配線できるように、サイドにもノックアウトが設けられてあります。
規格
2ヶ用
適合
モール/1~4号
側面ノック数
10
用途標準プレート
材質
耐食アルミニウム合金
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
仕様
側面ノックアウトG22(C25)×2・G16(C19)×2、またはG22(C25)×1、またはG16(C19)×1
質量(kg)
1
板厚(mm)
1.6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
用途OA機器・電源プラグのはずれ防止に
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
抜止タイプ
コンセント個数
2
コンセント形状
(抜止形)接地2P 15A 125V
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)] [600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)] [600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線] [600Vポリエチレンケーブル] Φ1.6mm、Φ2mm
材質
JIS G3141に規定するSPCC相当品
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
4個用
寸法H(mm)
54
質量(g)
895
仕様
底面ノック/C31(Φ32.5)
プレート形状
2連6コ用
極数
接地2P
種類
埋込コンセント
定格電流(A)
15
定格電圧(V)
125
形状
平刃タイプ
適合電線
[600Vビニル絶縁電線(IV)]。[600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)]。[600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線]。[600Vポリエチレンケーブル]。Φ1.6mm,Φ2mm Cu単線専用
適合プレート
フルカラー3コ用
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
1サイズ下のVE管も使用出来るスリーブ付(サイズ14は除く)
材質
(本体)PVC(ねじ)SWRM(ナット)C3602
寸法H(mm)
50
規格
JIS C8435
適合規格
(PS)E
配線金具の取り付けを行うボックスです。
種別
2個用
仕様
底面ノック/C39(Φ38.8)
材質
耐食アルミニウム合金
取付
プラマイ両用ねじ採用
表面処理
フルコート加工
プレート
標準プレート(取付枠なし)