- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 4方向 弁のおすすめ人気ランキング
4方向 弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新310件の「4方向 弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4方弁」、「4方弁 手動」、「バルブ チーズ」などの商品も取り扱っております。
ポート数
5
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
1個
¥7,100
税込¥7,810
当日出荷
方式
フローティング、三方四面シート、Tポート
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS316
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
切換方式
4方向単動
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
5
使用圧力範囲(MPa)
0.2~0.7
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
塵埃に強く長寿命。オイルレスエアで優れた耐久性。ソレノイド: シングル
切換方式
4方向
バルブ形式
シングルソレノイド
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数
4
取付方式
側面
使用圧力(MPa)
0~0.7
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
周囲温度(℃)
5~70
切替位置数
3位置クローズドセンタ
ポート数
4
切換方式
4方向単動
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
1
管接続口径
1/4
最大流量(L/min)
2500(1MPa時)
ねじの種類
Rc
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
堅牢で長寿命。有効断面積が大きい。保守点検が簡単。
切換方式
4方向単動
使用温度範囲(℃)
-10~40(但し凍結しない)
周波数(Hz)
50/60Hz
バルブ形式
シングルソレノイド
ポート数
4
位置数
2
作動方式
パイロット形
使用流体
空気
消費電力(VA)
起動時:100/85。定常時:18/16
保証耐圧力(MPa)
1.05
絶縁階級
E種
電圧許容範囲
90%~110%
コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa)
0~0.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411
ポート数
5
切替方式
2位置シングル
ボディサイズ
3/8基準
配管方法
サブプレート横配管
ポート数
5
バルブ形式
2位置シングルソレノイド
寸法d1(mm)
24
配管口径
Rc3/8
1個
¥24,980
税込¥27,478
16日以内出荷
高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
切替方式
2位置シングル
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
使用圧力(MPa)
0.15~0.7
位置数
2
保証耐圧力(MPa)
1.05
流体温度(℃)
5~50
電線接続方法
グロメットリード線
材質(ボディ)
アルミニウム合金ダイカスト
耐熱クラス
B(モールドコイル)
振動(m/s2)
50以下
手動操作方式
ノンロック式手動装置
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
電圧許容範囲
±10%
周囲温度(℃)
-5~50
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティングタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
小型の4方向電磁弁です。
質量(kg)
0.068
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.8
有効断面積(mm2)
3.8
使用流体
空気
流体温度(℃)
5~50
配管接続口径
M5
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)
SUS F316
流体
水、油、ガス等
タイプ
Lポート
使用温度範囲(℃)
-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)
4.12
接続方式
ねじ込み形
材質(シート)
PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)
SUS316
材質(Oリング)
FPM(バイトン)
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)
PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)
SUS304
材質(ナット)
SUS304
材質(エンドキャップ)
SUS F316
バルブ種類
ボールバルブ
方式
フローティング、三方四面シート、Lポート
接続方式
ねじ込み形
材質(キャップ)
SCS14A
ハンドル形状
レバー式
材質(ガスケット)
PTFE
材質(ステム)
SUS316+Crめっき
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)
PTFE
クラス
800型
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、ガス
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
400型
ボア径
スタンダードボア
90°開閉式です。
トラスコ品番
226-6997
形状
横形3方向
材質(本体)
黄銅
質量(g)
220
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
主弁構造が弾性体シール。
マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
使用流体
空気
管接続口径
M5×0.8
切換方式
2位置シングル