- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 扉部品
- 4桁式コンビネーションロックのおすすめ人気ランキング
4桁式コンビネーションロックのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新105件の「4桁式コンビネーションロック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンビネーションロック」、「物置鍵」、「冷凍庫 鍵」などの商品も取り扱っております。
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野
設備・機械
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品
鍵×4本、クリップ1個
材質
ABS樹脂(ABS)
タイプ
縦型/鍵違い
仕上
黒色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野
設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)。鍵は2本付属しています。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
その他
暗証番号変更方法。(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)。(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
質量(g)
41
仕上
黒色
取付板厚(mm)
0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は000 です。
分野
設備・機械
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
取付板厚(mm)
0.8~1.0
仕様
【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品
鍵×2本、専用止金
材質
AES樹脂(AES)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)。鍵は2本付属しています。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
仕様
【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品
鍵×2本
材質
ASA樹脂(ASA)
タイプ
鍵違い
仕上
黒色
取付板厚(mm)
0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。
分野
設備・機械
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質
ケース・つまみ/ABS樹脂、フロントカバー/亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
適合板厚(mm)
0.7~1.0
タキゲンコード
23979
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質
ASA樹脂(ASA)
質量(g)
107
仕上
ライトグレー色
コード
(ナンバー)1063362600
取付板厚(mm)
0.8~1.2
鍵違い数
最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属
分野
設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
付属品
鍵2本、専用止金1個
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
黒色
取付板厚(mm)
~0.8
鍵違い数
100通り
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・シリンダー交換が可能です。・暗証番号を忘れた際は、付属の鍵で解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。・色表示窓付きのため、施解錠状態がわかりやすいです。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
仕様
同一鍵番号:No.S1000
付属品
鍵2本、専用止金1個
材質
ABS樹脂(ABS)
仕上
黒色
取付板厚(mm)
~0.8
1個
¥2,498
税込¥2,748
9日以内出荷
用途板厚1.2~1.6mmの扉用
付属品
皿タッピングネジ3本
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上
亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付板厚(mm)
1.2~1.6
許容荷重(N[kgf])
39.2 (1個:4)
取扱説明書
(0.19MB)
1個
¥209
税込¥230
7日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質
ASA樹脂(ASA)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)。鍵は2本付属しています。
アメリカ(ハワイ、サイパン、グァム含む)旅行時の必需品。施錠したまま荷物を預ける事が出来ます
4桁ダイヤルでお好きな番号に何度も設定可能です
用途アメリカ旅行時に役立ちます
ロック
ダイヤル式
仕様
TSA4桁ダイヤル式
材質
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
95
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
色
ホワイト
間口(mm)
230
奥行(mm)
125
高さ(mm)
225
段数
1段(片開き)
鍵
ダイヤル錠式(4桁式コンビネーションロック)
付属品
連結用プッシュリベット
トラスコ品番
116-2946
材質
スチール
質量(kg)
2
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様
コードナンバー:1063450100
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
色
クロームメッキ
質量(g)
121
操作方法
回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)
~10
分野
設備・機械
1個
¥1,379
税込¥1,517
当日出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質
ASA 樹脂(ASA)
仕上
ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)。鍵は2本付属しています。
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
暗証番号(1万通り)が自由に設定できるロックシステムです。
暗証番号を合せ、つまみを回すと解錠します。
電源不要のメカニカルタイプ。
縦型C-295N-Aと横型C-295N-Bからお選びいただけます。
押込むだけでワンタッチに取付けができます。
つまみを強制回転しても施錠は保持されます。
用途ロッカー・キャビネット
材質
ケース・つまみ:ABS樹脂、フロントカバー:亜鉛合金(ZDC)
色
グレー
質量(g)
134
適合板厚(mm)
0.7~1.0
ロック
ダイヤル式
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質
ASA樹脂(ASA)
質量(g)
121
仕上
ライトグレー色
コード
(ナンバー)1063461600
取付板厚(mm)
0.8~1.2
鍵違い数
最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
(初期設定番号)0000/鍵2本付属
分野
設備・機械
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷