4灯シーリングライトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
88件の「4灯シーリングライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シーリングライト 紐」、「傾斜天井 シーリングライト」、「縦型 照明」などの商品も取り扱っております。
木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金 E26 消費電力(W) 240 付属品 保証書・取扱説明書 幅(mm) 800 直径(Φmm) (セード)130 高さ(mm) 345 質量(g) 2200 奥行(mm) 155 電源(V) 100(50/60Hz) 設置場所 屋内用 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木とスチールの組み合わせでインテリアとマッチ。上質な空間を演出するシーリングライト。 4つのシェードは角度が自由に変えられるので、必要な場所に光が届きます。 壁スイッチがない場所でも使えるプルスイッチ(引っ張ると点灯パターンが切り替わる:4灯 → 2灯(内側)→ 2灯(外側)→ 消灯)
口金 E26 消費電力(W) 240 付属品 保証書・取扱説明書 幅(mm) 815 直径(Φmm) (セード)120 高さ(mm) 340 質量(g) 1750 奥行(mm) 155 電源(V) 100(50/60Hz) 設置場所 屋内用 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

口金 E26 材質 鉄、木 長さ(mm) 800 質量(kg) 2.5 高さ(mm) 340 スイッチ リモコンスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm) Φ120×175 灯数 4 フレンジ寸法(mm) Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類 リモコン
1台
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E26 材質 アルミ、木、鉄 長さ(mm) 800 高さ(mm) 340 スイッチ プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm) Φ130×H170 灯数 4 フレンジ寸法(mm) Φ154×H100 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
11,980 税込13,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明、リビング、ダイニング、スポットライト、電球、角度調節。 材質 本体:スチール 質量(kg) 2.5 電圧(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 83×15×23.6 セード寸法(mm) Φ84 適合電球 口金:E26、8.2W 以下のLED 電球
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質 スチール、木 寸法(mm) 約818×160×318 質量(g) 2000 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチ プルスイッチ 口金 E26 使用電球 LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用場所 屋内
1台
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 材質 ガラス、木、鉄 長さ(mm) 800 高さ(mm) 310 スイッチ プルスイッチ:全灯-中2灯-外2灯-OFF セード寸法(mm) Φ120×H150 灯数 4 フレンジ寸法(mm) Φ150×H100 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アンティークやヴィンテージ、海外インテリアなどに欠かせないお洒落でかっこいいインダストリアル照明。
用途オシャレに演出したいリビング・ダイニング。レストラン、バー、サロンにも。 材質 スチール・天然木 幅(mm) 450 質量(kg) 3.24 高さ(mm) 320 取付方式 ワンタッチ取付 奥行(mm) 470 口金 E26 灯数 4灯 点灯方法 4灯→2灯→2灯→消灯 適用畳数 6畳用
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

長手形状だからお部屋の隅々まで明るさ広がります。 100%~10%まで好みの明るさに連続調光可能。
電球の種類 LED 幅(mm) 910 質量(kg) 2.6 高さ(mm) 113 取付方式 簡単取付(工具不要) 奥行(mm) 167 色温度(K) 6500 光源色 昼光色 LED寿命(時間) 40000 リモコン スイッチタイプ 調光方式 LED保安灯5段階調光 演色指数(Ra) 82 調光の可否
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W) 100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品 アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm) 900 質量(kg) 約0.9 高さ(mm) 131 奥行(mm) 85 電圧(V) AC100V50/60Hz 全光束(Lm) 100%点灯時…約3800 光源 チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時…約95 使用場所 室内用6~8畳 LED寿命(時間) 40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品 取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用) 消費電力(W) 100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8 定格電圧(V) 100 本体質量(g) 約2.0 定格寿命(時間) 約40000 光源 チップ型LED(交換不可) 色温度(K) 光源:3000~6500 エネルギー消費効率(Lm/W) 100%点灯時…約100 光束(Lm) (100%点灯時)約3800 使用場所 室内用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 800×253×150 調光の可否 適用畳数 4.5~8 調色の可否
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。スポットライト型の為、特定の場所や物を際立たせることができ、向きは設置した後も調整可能です。スタイリッシュなモダンスタイルの空間におすすめです。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。マットブラックとメタリックシルバーの2色展開です。
材質 スチール、ABS 幅(mm) 819 寸法(mm) 約819×160×331 高さ(mm) 331 質量(g) 1900 奥行(mm) 160 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 80(20W×4) スイッチ プルスイッチ 口金 E26 器具・セット セット品 使用電球 LED電球/電球型蛍光灯:消費電力20W以下×4※白熱電球使用禁止 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用場所 屋内 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E26 材質 鉄、木 長さ(mm) 800 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 340 スイッチ プルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm) Φ120×175 灯数 4 フレンジ寸法(mm) Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト クロス 材質 スチール、木 ブラウン 質量(g) 2100 口金 E26 定格消費電力(W) 32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 523×523×325 使用電球 LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V 100(50/60Hz)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

部屋を彩る4灯タイプのシーリングライト(60W形相当電球4個セット)。狙ったところに光を照らせる角度調節機能。主照明と間接照明を使い分けてより演出的な空間に。昼間もアクセントとなる存在感。工具不要ですぐに取り付け可能。
用途シーリングライト、照明として。天井照明/リビング/ダイニング/スポットライト/電球/角度調節/おしゃれ 電源(V) AC100(50/60Hz) 保証期間 1年 セード寸法(mm) Φ84 適合電球 口金E:26、8.2W以下のLED 電球
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

口金 E26 材質 鉄、木 長さ(mm) 530 質量(kg) 2.4 高さ(mm) 300 スイッチ プルスイッチ:4-2-OFF セード寸法(mm) Φ120×175 灯数 4 フレンジ寸法(mm) Φ155×103 調光の可否 スイッチ種類 ひもスイッチ
1台
19,980 税込21,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
用途4灯シーリングライト ストレート 材質 スチール、木 ブラウン 質量(g) 2000 口金 E26 定格消費電力(W) 32(LED電球型8W×4灯使用時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 818×160×318 使用電球 LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁※電球別売 定格電圧 AC V 100(50/60Hz)
1台
9,698 税込10,668
翌々日出荷

1灯ずつ角度が調整可能で、家具などに当てることで、より立体感のある印象を与える4灯シーリングライトです。向きは設置した後も調整可能です。プルスイッチで明るさが簡単に切替できます。明るさ切替は4段階でき、各シーンにあった調節が可能です。雰囲気をがらりと変えたいなら、電球の交換がおすすめです。工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。
材質 スチール、木 寸法(mm) 約523×523×325 質量(g) 2100 電圧(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 32(LED電球型8W×4灯使用時) スイッチ プルスイッチ 口金 E26 使用電球 LED電球型(8W以下)/電球型蛍光灯(12W以下)/※白熱電球:使用禁止 保証期間 お買い上げ日より1年間 使用場所 屋内
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LEDシャンデリア
URBAN STYLE ロッドスポット。プラスチックカバー。木飾り付(ナチュラル色)。本体ホワイト塗装仕上。明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)
用途居室、寝室、ダイニングキッチンなど 仕様 光束維持率70% 付属品 リモコン 質量(kg) 2 消費電力(W) 32 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm) 164×238×914 色温度(K) 3000 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 90.6 光源寿命 約40000時間 演色指数(Ra) 84 定格光束(Lm) 2900 適用畳数 ~6畳
1台
18,620 税込20,482
翌々日出荷

薄くてすっきりコンパクト、シンプルなデザインでどんな部屋にも最適なLEDシーリングライトです。 サイズがコンパクトにリニューアル!明るさはそのまま!!シェードが小さく、高さが低くなることで、圧迫感がなくなり、天井面や部屋全体をすっきりとした印象に!!(既存品:CEA-2006D・CEA-2008D・CEA-2012D) お部屋の広さに合わせた明るさで、お部屋をスッキリ明るく照らします。 ボタン数が少ないシンプルなリモコンで簡単に操作ができます。 調光10段階+常夜灯2段階の切り替えができ、前回点灯時の明るさを記憶させ、記憶した明るさで再現点灯することができます。 ランプ寿命が約40000時間と長寿命です。 おやすみタイマー(30分)は設定後徐々に暗くなり設定時間で消灯する機能で、おやすみ時の消し忘れ防止に役立ちます。 シーリングライトを複数使用する際は、隣接する器具を同じチャンネルにする事で、1つのリモコンで複数のライトを操作することができます。 色がより自然に見える演色性を実現しました。 工事が不要で、今お使いのシーリングライトから取り付けアダプターなしで付け替えが簡単にできます。
仕様 (調光/常夜灯)10/2段階 質量(g) 1000 電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 393×393×85 LED寿命(時間) 40000 光色 昼光色相当 待機電力(W) 0.5 演色指数(Ra) 85 調光の可否 切タイマー 30分
1台
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)