4路スイッチのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
202件の「4路スイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「四路スイッチ」、「スイッチ 4連」、「スイッチ 4回路」などの商品も取り扱っております。
1個ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込スイッチ(表示なしスイッチ)は、ハンドルの組み合わせにより、ネームなしスイッチ・ネーム付スイッチのいずれにもお使いいただけます。
回路方式 4路 仕様 4路(E) 定格電圧(V) 300 寸法A(mm) 29 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 E(4路) ミルキーホワイト 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型トグルスイッチ群は、半世紀に及ぶ実績を誇り、小型・堅牢・高容量、且つアークに強く、高い接触信頼性を保つ接点材を使用したスイッチ群です。
耐電圧 AC2.0kV(1分間以上)
1個
419 税込461
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

ほたるのように光で位置表示 OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A) 15 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0
1個ほか
619 税込681
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

回路方式 B(片切) 定格電圧(V) 300 定格電流(A) 15 温度上昇 端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 耐熱性 100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ) 【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V) 1600(1分間)
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回路方式 4路 ミルキーホワイト タイプ 埋込パイロットスイッチE(4路)(ネーム付) 定格 4A 300V AC 適合電線(mm2) Φ1.6、Φ2.0 負荷容量 0.15~4A。100Vの場合:15~400W
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷


1個
639 税込703
当日出荷


1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
999 税込1,099
当日出荷

極数 2P 種類 埋込コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 平刃タイプ 適合電線 【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレート フルカラー3コ用
1個ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ミルキーホワイト 極数 2P 定格電圧(V) 125 定格電流(A) 15 適合プレート フルカラー1コ用 形状 平刃タイプ 種類 埋込コンセント
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)