- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 理科/技術/科学工作
- 4.5v ledのおすすめ人気ランキング
4.5v ledのおすすめ人気ランキング
2026/03/05更新306件の「4.5v led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「豆電球 サイズ」、「低電圧led」、「豆 電球 led」などの商品も取り扱っております。
コード付きの砲弾型LEDです。
従来のコード付きLEDでは、CRD(定電流ダイオード)が外付けだったため、配線状況によってはCRDが邪魔になったり、CRD部分のはんだがはずれて点灯しなくなるケースもありました。
新しいコード付きLEDでは、LEDチップの中にCRDが内蔵されているタイプを採用していますので、コードの途中の膨らみが無くなりました。また、はんだ付けはLEDとコードの接続部分しかありませんので、はんだがはずれて点灯しなくなるようなトラブルを減らすことができます。
電源電圧
DC5.5V~20V
消費電流(mA)
14
指向角(°)
30
明るさ
約6500mcd
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
1本
¥549
税込¥604
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池2本用の懐中電灯などに使用します
電球の種類
LED
定格電圧(V)
DC3.0(電池2本用)
口金
P13.5S
電池寿命(時間)
(単1×2本)約60、(単2×2本)約25、(単3×2本)約10
光束(Lm)
32
光色
白色
1個
¥475
税込¥523
当日出荷
交換するだけで、お手持ちの懐中電灯がLEDライトに!
光源にはLEDを使用しておりますので、球切れの心配がありません
主に乾電池4本用の懐中電灯などに使用します
口金
P13.5S
電球の種類
LED
光色
昼白色相当
定格
DC6.0V 0.1A
1個
¥598
税込¥658
当日出荷
超高輝度緑色LED5個セット。
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
仕様
4.5~20V用抵抗付
指向角(°)
30
消費電流(mA)
15(typ.)
定格電圧(V)
DC25
定格電流(mA)
最大30
電源電圧(V)
DC4.5~24
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
乾電池と付属の抵抗をつなぐだけでランプが点灯します。
種類
その他
指向角(°)
30
付属品
抵抗470Ω(黄紫茶金)×10本
寸法(mm)
5×5×3
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
LED色
白
ピン数(ピン)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
5050
放射束(mW)
13000
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
3.3
LEDをガラスで覆ったタイプのBA15S(G18)の交換用LED電球です。BA15S(G18)はライセンスランプ(ナンバー灯)やマーカーランプの電球に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ19×38
定格電力(W)
0.75
色温度(K)
7500~8000
LED使用数(個)
5
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
ランプ効率の高いクリプトンガスを封入することにより、電気点灯の際に一般電球より強力な光が得られます。
電球の種類
クリプトン
豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。
寸法(mm)
Φ11.5×27
色
白
定格電圧(V)
3
準拠
理科小学校3年
1個
¥237
税込¥261
当日出荷
適合機種
AR30・DR30形
口金
E12/15
ランプ電圧(V)
AC/DC24
種類
その他
使用電圧範囲(V)
DC0.8~DC1.8
指向角(°)
30
適合サイズ
E10
RoHS指令(10物質対応)
対応
再生紙使用マーク
適合
低電圧でも点灯する特殊な白色LEDなので、レモン電池のような手作り電池の実験に最適です。通常の豆電球と同様にソケットにつないで簡単に実験が行えます。
手回し発電機で発電・蓄電実験を行う場合は、B10-2634ゼネコンV3をご使用ください。
入力電圧(V)
0.7~5.0V
輝度
15000mcd
1個
¥980
税込¥1,078
当日出荷
豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。
色
白
規格
DC1.5~3V
口金
E10
消費電力(mA)
60
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
明るく、長寿命の豆球ソケットに使用できるLEDランプです。 フィラメント式の豆電球に比べ明るく消費する電気エネルギーも少ないです。
口金
E10
仕様
E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点
長さ(mm)
25.25
直径(Φmm)
10
定格電圧(V)
24ac/dc
発光色
白
ピーク波長(nm)
X:0.31、Y:0.32
寿命
100000h
定格電流(mA)
17(dc)、9(ac)
光度(mcd)
2070
RoHS指令(10物質対応)
対応
チップタイプ
シングルチップ
電球サイズ(mm)
10
電球ベース
E10
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
寿命
(設計)30000時間
電圧(V)
100
電球形状
ナツメ球
電球の種類
LED