- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 400V/200Vのおすすめ人気ランキング
400V/200Vのおすすめ人気ランキング
2026/09/30更新628件の「400V/200V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「圧着端子 ギボシ」、「配線 ギボシ 端子」、「電線 ギボシ」などの商品も取り扱っております。
- 仕様静電容量 = 2.2μF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = ラジアル。リードピッチ = 27.5mm。シリーズ = XK。許容差 = ±10%。温度特性 = PETフィルム。長さ = 30.5mm。奥行き = 11.5mm。高さ = 20.5mm。寸法 = 30.5 x 11.5 x 20.5mm。最小動作温度 = -40℃。動作温度 Max = +105℃。等価直列抵抗 = 3000Ω。。XKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応1袋(2個)¥849税込¥934当日出荷
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 10mm。シリーズ = MKT 1822。許容差 = ±10%。温度特性 = PET。長さ = 13mm。奥行き = 4mm。高さ = 9mm。寸法 = 4 x 9 x 13mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。リード径 = 0.8mm。。MKT 1822シリーズ. 用途は、回路のブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング / デカップリング、低電圧用途における干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥729税込¥802翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 22nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 5mm。シリーズ = R82。許容差 = ±5%。温度特性 = PET。長さ = 7.2mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 9.5mm。寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +105℃。リード径 = 0.5mm。。KEMETミニチュアR82シリーズ. KEMET R82シリーズは、スズめっきワイヤのラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠及び鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ テープアンドリールパッケージングはIEC60286-2に準拠 車載(AEC-Q200)グレードをご用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥289税込¥318翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 47nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = MKT 1813。許容差 = ±10%。温度特性 = MKT。長さ = 14mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。直径 = 7mm。。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,698税込¥1,868翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 470nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = MKT 1813。許容差 = ±10%。温度特性 = MKT。長さ = 26.5mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。直径 = 11mm。。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥2,698税込¥2,9687日以内出荷
- 仕様静電容量 = 22nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = MKT 1813。許容差 = ±10%。温度特性 = MKT。長さ = 14mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。直径 = 6mm。。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,598税込¥1,758翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = MKT 1813。許容差 = ±10%。温度特性 = MKT。長さ = 11mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。直径 = 5mm。。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,598税込¥1,758翌々日出荷
- 仕様静電容量 = 10nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 5mm。シリーズ = MKT 1817。許容差 = ±10%。温度特性 = PET。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 9.5mm。寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.5mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。許容差(プラス) = +10%。。MKT 1817シリーズ. Vishay MKT1817シリーズは、基板に取り付けるように設計されたメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。 MKT1817は難燃性のプラスチックケースに収納され、エポキシ樹脂で密封されているので、様々な用途に最適です。. スズめっきワイヤリード 難燃性 エポキシ樹脂のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥1,798税込¥1,978翌々日出荷
- アースを取るのに大変便利!用途電装配線作業時に。適合電線0.5~2.0sq材質黄銅使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
- 仕様静電容量 = 1nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。リードピッチ = 5mm。シリーズ = MMK。許容差 = ±5%。温度特性 = PET。長さ = 7.2mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 6.5mm。寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。リード径 = 0.5mm。。MMKシリーズ. Kemet MMKシリーズのメタライズドポリエステルコンデンサには、ラジアルリードが付いています。 MMKシリーズは、自消性素材内に密閉されており、電子ビーム溶接されたスズめっきワイヤラジアルリードを備えています。 MMKシリーズは、信頼性の高い汎用向けで、バイパスや信号カップリングにも対応します。. 真空蒸着アルミ電極 UL94V-0準拠の自消性の材料に封入 ラジアルリードRoHS指令(10物質対応)対応1袋(10個)¥679税込¥747翌々日出荷
- 耐油性・耐候性に優れた自動車用配線コード周囲温度(℃)70(許容電流算出)導体最高許容温度(℃)80
- 仕様静電容量 = 220nF。電圧 = 200 V ac, 400 V dc。取り付けタイプ = スルーホール。シリーズ = MKT 1813。許容差 = ±10%。温度特性 = MKT。長さ = 26.5mm。最小動作温度 = -55℃。動作温度 Max = +100℃。許容差(プラス) = +10%。。MKT 1813シリーズ. 用途は、低電圧回路におけるブロッキング、バイパス、フィルタリング、タイミング、カップリング/デカップリング、干渉抑制などRoHS指令(10物質対応)対応1袋(5個)¥1,998税込¥2,198翌々日出荷
- 電線同士の接続を電工ペンチでかしめるだけで端子と電線を接続でき、接続不良や漏電、防滴に効果のあるスリーブもセットになってます。小ロットでしかもオスとメスのセットなので大変便利で無駄になる事がありません。用途配線コードの接続に。タイプオス・メスコードAV(S)0.50~2.00sq材質端子/黄銅(スズメッキ)、スリーブ/軟質塩化ビニール使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下販売区分業務用
- KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相200V級Vプーリ400
仕様ライニング無、Vプーリ(フリーローラVベルト連動)タイプVプーリ電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57 - お得なギボシ端子の100個入りセット。用途配線コードの確実な接続に。コードAV(S)0.50~2.00sq仕様ギボシ端子材質黄銅(スズメッキ)使用可能電力DC12V200W以下/DC24V400W以下
- KYOWA(協和製作所)
モーターローラ 三相200V級V溝400
仕様ライニング無、V溝(フリーローラVベルト連動)電源三相200V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応定格電流(A)(50/60Hz)0.12/0.10ローラ外径(Φmm)57 - 防錆処理済みで錆びにくくなっています。 電線と電線を簡単・確実に接続する事が可能です。用途配線コードの接続に。適合電線(mm2)0.5~2.0材質黄銅(スズメッキ)厚さ(mm)0.3全長(mm)20.8使用可能電力DC12V200W以下、DC24V400W以下関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用1袋(50個)¥389税込¥428当日出荷
- 海外規格(IEC,EN,VDE,BS,UL,CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備主回路電圧(V)AC200シリーズ新SCシリーズ
- 汎用タイプのスプライスになります。材質黄銅電流(A)4最大消費電力(W)DC12V200W/DC24V400W関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)販売区分業務用
- 国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)