- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 400v漏電遮断器のおすすめ人気ランキング
400v漏電遮断器のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新176件の「400v漏電遮断器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「400V 遮断器」、「漏電ブレーカ 3p 200a」、「ブレーカー 4p」などの商品も取り扱っております。
小形遮断器のスタンダード
エスコ品番
EA940MN-48
定格電圧(V)
AC100~AC440
定格電流(A)
100
定格感度電流(mA)
100/200/500(切替)
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
100
1個
¥31,500
税込¥34,650
翌日出荷
アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
広範囲なご使用に
コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2
仕様
高調波サージ対応形
種類
一般品
付属品
IEC35mmレール取付具
規格
電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得
接続方式
表面形:圧着端子用◎
基準周囲温度(℃)
40
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法c(mm)
60
外形寸法ca(mm)
76
過電流引きはずし方式
完全電磁
動作時間(s)
0.1以内
定格使用電圧(AC V)
100-230共用
小形遮断器のスタンダード
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
定格使用電圧(AC V)
100-230-440共用
仕様
選択度種別:Cat.A
種類
一般配線用(瞬時固定)
使用電圧範囲(V)
80~484(可能)
トリップボタン
有
アイソレーション適合
適合
漏電表示方法
機械式ボタン
種類
一般配線用瞬時固定型
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
トリップボタン
有
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別
漏電遮断器
タイプ
Eシリーズ・経済タイプ
接続方式
表面形
トリップボタン
有
小形遮断器のスタンダード
400V系でも使用可能(定格遮断容量1.5kA)
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
電流の種類
AC
付属品
本体取付ねじ(M4×55)×2本、端子ねじ(M5×14)×6本
質量(kg)
0.5
種類
電動機保護用
規格
JIS C 8201-2-1、IEC60947-2、EN60974-2(CEマーク)、GB14048.2(CCC認証)
定格絶縁電圧(V)
AC500
接続方式
表面形(圧着・バー端子用)
定格遮断容量(kA)
IEC60947-2/JIS C 8201-2-1/EN60947-2:(AC440/415/400/380V)1.5/1・(AC230V)2.5/2、GB/T14048.2:(AC400V)1.5/1・(AC230V)2.5/2
外形寸法a(mm)
75
外形寸法b(mm)
100
外形寸法c(mm)
60
形名
BW32形
トリップボタン
有
外形寸法d(mm)
84
フレーム(AF)
32
適合
アイソレーション
接続方式
表面形
適合
アイソレーション
定格使用電圧(AC V)
100-200両用
接続方式
表面形
仕様
ボックス内取付用、端子カバー付
型式
BCWA-30
種類
サーキットブレーカ(モータ保護兼用)
端子形状
フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用)
フレーム
30AF
締付トルク(N・m)
2~2.5
逆接続
可
定格電圧・遮断容量
AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA
入数
1台
接続可能電線 撚線(mm2)
2~14
接続可能電線 単線(Φmm)
1.6~2.6
引外し方式
電磁式
【確かな信頼】高インスト特性を採用。一般負荷からトップランナーモータまで高い信頼性で電力を供給します。【使いやすい製品構造】カセット付付属装置や引出し方向が縦横自在の端子台(TBA)を採用(後付のオプションとなります)
用途配線保護、漏電保護
極数(P)
3
定格感度電流(mA)
100・200・500
種類
海外規格品
定格遮断容量(kA)
UL 1077 CSA C22.2 No.235:AC240V 2.5、IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC230V 2.5/1、JIS C 8201-2-2 Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):AC200V 2.5/1・AC100V 2.5/1
定格感度電流(mA)
30
フレーム(AF)
30
仕様
高調波サージ対応形
規格
電気用品安全法:適合
接続方式
表面形
接続方法
表面形:圧着端子用◎
取付け方法
【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。
基準周囲温度(℃)
40
動作時間s以内
0.04
漏電表示方式
機械式ボタン
外形寸法b(mm)
72
外形寸法c(mm)
57
外形寸法ca(mm)
73.5
過電流引きはずし方式
熱動形