- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- 40A フランジのおすすめ人気ランキング
40A フランジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新2,686件の「40A フランジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フランジ固定金具」、「愛知時計 水道メーター」、「40a フランジ パッキン」などの商品も取り扱っております。
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
SUS304
ロングセラー製品の進化 シール性・耐久性向上!
ギヤとレバーはバルブ本体と一体化し、機能性とコンパクト化を両立。
樹脂とアルミ材のハイブリット構造のギヤボックスにより、強度・耐久性を向上させ、結露防止機能を持たせた。
Zシリーズの高い結露防止性能を継承。(ギヤ弁)
シール形状を最適化した軽量新弁体で、シール性、操作性を向上。
ゴムシート構造を見直し、弁座シール性を安定化。
強固なベアリングを採用し、弁開閉の耐久性を大幅に向上。(自動弁)
自動弁専用の本体を用意し、強度や耐久性が向上。
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
ギヤ式
バルブ種類
バタフライバルブ
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様
非自動形
極数
2極
形式
乾式水中
フランジ
特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式
DVS
ポンプ水没最大水深(m)
4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング
FC200
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様
自動形
極数
2極
形式
乾式水中
フランジ
特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式
DVSA
ポンプ水没最大水深(m)
4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング
FC200
用途配管に組みこまれる各種機器との接続や、パイプのフランジ接続等に使用します。
材質
ダクタイル鋳鉄(FCD400-15又はFCD450-10)
形状
フランジ
流体
蒸気、空気、ガス、油など
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジのねじ込み式フランジ(TR)5K・10Kに準拠
最高使用圧力(MPa)
(-10~120℃)1.4、(220℃)1.2、(300℃)1.0
表面処理
溶融亜鉛めっき(白)
適合管
JIS G3452配管用炭素鋼管、JIS G3442水配管用亜鉛めっき鋼管
呼び圧力
10K
配管をフランジ部で振れ止めするUバンドです。バンドとネジの接合部は溶接仕様となります。
用途フランジ部に使用する平板鋼板製金具です。
材質
ユニクロメッキ
球面弁体をフランジの過締め防止構造により、安定した止水性能を発揮します。
バルブを配管後、取り付けた状態でハンドルの向きを左右逆転できます。
ハンドルとインジケータプレートを取り外せば、現場でギヤー式や自動弁に変更することができます。
JIS10Kフランジ接続には、位置決めピンがあり配管が容易です。
12段階の開度調整ができロックも安心です。
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
接続方式
ウエハー形
接続
フランジ式
使用流体
水、油、薬品
材質(キャップ)
PP
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(弁体)
PP
材質(ピン)
(ピンカバー)PP、(スプリングピン)SUS304
材質(ばね座金)
SUS304
材質(平座金)
SUS304
材質(板バネ)
SUS304-CSP
バルブ種類
バタフライバルブ
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
最大表示量(m3)
999999.9
材質
ステンレス(SCS13A)
形状
フランジ
種類
ねじ込み継手
寸法r(mm)
4
ねじの種類
Rc
呼び圧力
10K
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法n(mm)
4
最大表示量(m3)
999999.9
世界で初めてアルミダイカスト製バルブを開発、ロングセラー製品をさらに進化させました。
シール性、耐久性を向上させております。
用途水処理・建築一般用
使用温度範囲(℃)
-20~120、【連続】-10~70
接続方式
ウエハ形
ハンドル形状
レバー式
ポンプの構成部品には、最適な樹脂材料を使用し、強度と耐久性を確保しました。
メーカー従来品より約60%の質量を低減し、軽量です。
接液部には、樹脂やステンレスを使用しているので、錆によるトラブルが減少しました。
35mmの固形物を通過できるので、異物が混入する液体を排水できます。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動形(DWVA型)・自動交互形(DWVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様
自動形
極数
2極
形式
乾式水中
フランジ
特殊フランジ
球径(Φmm)
35
運転方式
DWVA
異物通過径(Φmm)
35
残水位(mm)
150
ポンプ水没最大水深(m)
4、8(2.2kW)
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング
合成樹脂
繊維長(mm)
100(0.15kW)、150(0.25~0.75kW)、200(1.5kW)、245(2.2kW)
軽量化を図りました。
強靭な材質。
材質
ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)
形状
フランジ
規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
適合規格
JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠
ねじの種類
PTネジ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]
表面処理
溶融亜鉛めっき
適合管
JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管
呼び圧力
5K
アルミ本体にステンレスのネック部を鋳込む「鋳物収縮」を応用した一体成形。
結露防止に抜群の強さを発揮するアルミダイキャスト製バタフライバルブです。
用途建設設備・水処理・一般工業用
材質
シートリング:EPDM
形状
ストレート
材質(本体)
ADC12
種類
バタ弁
寸法
(面間)JIS B 2032 46系列
使用温度範囲(℃)
-20~120
フランジ
(アクチュエータ取付)国際規格(ISO5211)
アクチュエータの種類
ギヤー式
適合フランジ
JIS:10K
最高使用圧力(MPa)
1.0
ハンドル形状
ギア式
材質(ステム)
SUS420J2
塗装
ポリエステル粉体塗料、ライトブルー
材質(ディスク)
SCS13
耐圧試験圧力(MPa)
(シート)1.1、(ボディ)1.5
13~40mmと同様に、水道メーターの指示機構に回転磁石と2線式(無電圧a接点)の発信部を持ち、一定量毎に接点が開閉し、パルス信号を出力します。
FCDダクタイル鋳鉄ケースに粉体塗装を施し、錆対策も万全です。
水道メーターの発信部から1m3/Pの無電圧接点の出力をします。
適合流体
水
仕様
●出力パルスレート:1000L/P(1m3/P)
適合フランジ
上水フランジ
ケーブル長(m)
10
材質(ケース)
FCD450(粉体塗装)
芯数
2
最小目盛
1L
使用周囲温度(℃)
55以下
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
寸法H3(mm)
89
寸法n(mm)
4
取付姿勢
水平
型式承認番号
L1038号
最大表示量(m3)
999999.9
計量範囲
100
計測方式
軸流羽根車式
ケーブル種類
VCTF(0.5mm2)
最低使用温度(℃)
0.1
高効率なので、少ない電力で十分な水量を揚水できます。
水中ポンプなので水槽上部床面を有効に利用でき、しかも騒音の心配がありません。
水封式電動機を使用しているので、揚液をよごさず飲料用水に適しています。
用途一般給水・簡易水道・かんがい
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。
仕様
自動交互形(自動形DVSAと組合わせての設置が必要)
極数
2極
形式
乾式水中
フランジ
特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種
運転方式
DVSJ
ポンプ水没最大水深(m)
4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)
構造(軸封)
ワンコイルダブルメカニカルシール
ケーシング
FC200
仕上がりが美しい、ステンレス鋼製ねじ込み式フランジです。
ねじ込み式(TR)です。
用途配管接続用
材質
SUS F304
形状
フランジ
ねじの種類
PTネジ
呼び圧力
10K
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
材質
SS400
形状
フランジ
種類
溶接継手
規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
JIS規格
JIS B 2220・JIS B 2238準拠
呼び圧力
10K
JIS、ISO面間に適合します。
球面弁体により大幅に耐久性が向上しました。
世界特許のコサインカーブ構造シートリングです。
バックアップリングによる自動調芯シャフトシール。
用途建築一般用。
材質
シートリング:NBR
材質(本体)
FCD450(オプション:SCS13)
タイプ
ロックレバー式
使用温度範囲(℃)
NBR(-10~80/連続使用時0~60)、
適合フランジ
JIS10K
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ウエハ形
接続
ウエハー
使用流体
水
ハンドル形状
レバー式
材質(弁体)
SCS14
材質(弁棒)
SUS420J2
バルブ種類
バタフライバルブ