40A共栓のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
117件の「40A共栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「業務用シンク排水口」、「排水 口 部品」、「25mm 排水金具」などの商品も取り扱っております。
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ねじ径 PF1・1/2 エスコ品番 EA468DC-1 材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm) 30.5 材質(本体) SUS304 呼び径 40A 外径(Φmm) 63
1個
2,050 税込2,255
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。
材質 締付ナット:亜鉛ダイキャスト 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 表面処理 本体・フタ:クロームメッキ 材質(フタ) 真鍮
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様 ゴミカゴ付 高さ(mm) 38 材質(本体) ステンレス(SUS430) 呼び径 G1-1/2 外径(Φmm) 73 関連資料 寸法図(0.04MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エスコ品番 EA468DC-13 高さ(mm) 34 材質(本体) 真鍮(クロームメッキ) 呼び径 40A 外径(Φmm) 63 フタの種類 目皿
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質 (本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト 材質(本体) ステンレス(SUS304) 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質 本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト 高さ(mm) 38 材質(本体) SUS304 呼び径 40A ねじ径 G1-1/2×11-1/2T 外径(Φmm) 73 摺合せ 73 呼び径(A) 40 アズワン品番 65-2128-24
1個
1,960 税込2,156
当日出荷

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径 G2 仕様 ステンレス中カゴ付 材質 ロストワックスSUS304 高さ(mm) 47 材質(本体) ステンレス(SUS304) 質量(g) 340 呼び径 50A 外径(Φmm) 78 フランジ外径(Φmm) 78 関連資料 寸法図(0.03MB)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質 本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト フタの種類 目皿
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


セット内容 菊型カゴ付 材質 本体:SUS304、カゴ:SUS304・合成ゴム 締付ナット:亜鉛ダイカスト 高さ(mm) 58.1 材質(本体) SUS304 質量(g) 320 呼び径 40A ねじ径 G1-1/2普通ねじ 呼び 40A 外径(Φmm) 114.5 上部外径(Φmm) 114・5 アズワン品番 64-7852-30
1個
3,250 税込3,575
当日出荷


1個
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質 SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容 ゴム巻きフタ付き 材質 本体・カゴ:SUS304、フタ:SUS304・合成ゴム、締付ナット:亜鉛ダイカスト 質量(g) 365 ねじ径 G1-1/2 呼び 40A 取付寸法(mm) Φ84.4 上部外径(Φmm) 114.5 アズワン品番 64-7852-31
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷


その他 オーバーフローなし 材質 【中カゴ】ステンレス 外ネジ G2 関連資料 寸法図(0.06MB)
1個
6,180 税込6,798
翌々日出荷

1個
729 税込802
翌々日出荷

材質 中カゴ:樹脂カゴ 対応 オーバーフロー:なし 外ネジ G2 関連資料 寸法図(0.06MB)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷