- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 40MM 鉄球のおすすめ人気ランキング
40MM 鉄球のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新128件の「40MM 鉄球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄の玉」、「鉄球 30mm」、「鉄球」などの商品も取り扱っております。
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
金属素材シリーズ 加工に優れた真鍮素材
用途工作やDIYなど材質真鍮
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
仕様右ねじエスコ品番EA638SK-3ねじ径M6寸法b(mm)18.8寸法d1(mm)20ねじ深さ(mm)10
1個
¥1,180税込¥1,298
当日出荷
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
用途産業機器のパーツで使用。ねじインサート(芯金)あり材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
高強度で優れた耐熱衝撃性があり、急激な温度変化のある場所での耐熱耐摩耗部品として、ボールベアリング用としても使用されています。
仕様(破壊靱性)6.0MPa・m1/2、(熱膨張係数)2.8×10-6/℃材質窒化珪素比重3.2硬さ(Hv)1600最高使用温度(℃)1000ヤング率(GPa)310
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
SUGICO(スギコ)アジャストボール
・ボール部が通常品より約7mm大きい仕様です 。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質SUS304(ボルト:SUS303)全長(mm)94ボール径(Φmm)46ねじ山W3/4×10関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥819税込¥901
当日出荷
金属素材シリーズ 加工性、汎用性に優れた鉄素材
用途工作やDIYなどに材質スチール