40W E17のおすすめ人気ランキング

2026/01/02更新
398件の「40W E17」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニクリプトン LED」、「LED 電球 40w 電球色」、「照明器具 40W」などの商品も取り扱っております。
室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 住宅・店舗・ホテルなどのムード照明、装飾照明などに幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニボール球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 61 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 40
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震性に優れ、キラキラとした輝きを演出します。
用途スポット照明、ダウンライト等に最適 口金 E17 定格電圧(V) 100/110 全長(mm) 58 質量(g) 9 消費電力(W) 36 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 1500 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)T形LED 40W形 E17
口金 E17 定格消費電力(W) 4.8 定格電圧(V) 100 仕様 調光非対応 本体寸法(mm) Φ38×H107 本体質量(g) 46 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.085 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金E17、40W形ミニクリプトン電球 ダウンライトや小型照明器具に 調光(明るさ調節)機能対応 2個セット
消費電力(W) 36 定格電圧(V) 100/110 口金 E17 定格寿命(時間) 2000 直径×長さL(Φmm×mm) 35×67 ガラス球形式 PS35 電球形状 ミニクリプトン電球 電球の種類 クリプトン
1セット(2個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
口金 E17 形状 ガラス球 PS35 定格 100/110V36W 全高(mm) 67 定格寿命(時間) 2000 直径(mm) 35
1セット(2個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニクリプトンのように全方向へ光が広がります。
トラスコ品番 369-8191 材質 ガラス等 全長(mm) 67 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 電球(W) 相当:40 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 電球形状 ミニクリプトン型 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) ホワイト 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 440 演色指数(Ra) 80
1個
999 税込1,099
当日出荷

ミニクリプトン電球サイズのLEDです。
トラスコ品番 383-8092 材質 ガラス等 全長(mm) 67 電源(V) 100 電圧(V) 100 消費電力(W) 4.5 電球(W) 相当:40 口金 E17 外径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 20000 電球形状 ミニクリプトン 色温度(K) 2700 光源色 電球色 色(本体) クリア 配光角度(°) 290 明るさ(Lm) 440 演色指数(Ra) 80
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

ミニレフ球 室内装飾照明、店舗ディスプレイなどに適しています。 小型タイプの反射形電球。スポットライトやスタンド、ディスプレイに適しています。
全長(mm) 68 定格寿命(時間) 約1000 バルブ径(Φmm) 45 口金 E17 電球の種類 白熱電球 電球形状 ミニレフ球 定格消費電力(W) 40 定格電圧(V) 110 ガラス色 フロスト
1個
351 税込386
当日出荷

ランプ外側が乳白色ガラスで柔らかな光のシャンデリア型LEDランプです。電球色2700Kで柔らかで温かな雰囲気があります。密閉器具での使用可能です。お買い求めの際は口金サイズを確認の上ご注文ください。
材質 ガラス 全長(mm) 95 質量(g) 13 定格電圧(V) AC100 外径(Φmm) 35 定格消費電力(W) 4(40W相当) 全光束(Lm) 440 定格寿命(時間) 20000 電球形状 シャンデリア 色温度(K) 2700 光源色 電球色 配光角度(°) 290 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
799 税込879
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

40W形約10%節電タイプ アルゴンガスよりも熱伝導率の低いクリプトンガスの封入で長寿命を実現した電球です。外径のコンパクト化によってスポットライト、ダウンライトなど幅広く使用できます。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン球 定格消費電力(W) 36 定格電圧(V) 100 全長(mm) 67 定格寿命(時間) 約2000 バルブ径(Φmm) 35
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

約10%の省エネになります。
口金 E17 電球の種類 クリプトン 電球形状 ミニクリプトン電球 全長(mm) 67 質量(g) 13 種類 ミニクリプトン電球 径(Φmm) 35 定格寿命(時間) 2000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニクリプトン型40W相当で消費電力4W。省エネ長寿命のLEDランプです。調光対応、密閉対応
その他 密閉対応 種別 ミニクリプトン 質量(g) 45 消費電力(W) 4 口金 E17 全光束(Lm) 420 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 寸法(Φ×mm) 35×67 色温度(K) 2700 配光角度(°) 180 光色 電球色 RoHS指令(10物質対応) 対応 調光の可否 対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

口金 E17 入力電圧(V) 100 (ヒートシンク)White 仕様 蛍スイッチ/対応、調光器具/非対応、密閉器具対応/対応 、断熱施工器具対応 /対応、電気用品安全法 (PSE)/対応 材質 (ヒートシンク)アルミニウム 定格寿命(時間) 40000 配光角度(°) 広配光(>180) 演色指数(Ra) 80 電球の種類 LEDクリプトン
1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

40W相当ミニレフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E17、配光角105度。
電球の種類 LED 口金 E17 消費電力(W) 4.4 配光角度(°) 105 寸法(Φ×mm) 50×82 質量(g) 41 調光の可否 対応 対応 密閉器具対応 電球形状 ミニレフ球
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋内専用(屋外使用禁止)
形状 G-40 定格 100/110V-40W 全高(mm) 61 直径(mm) 40
1個
239 税込263
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【電球色/昼白色】【25/40/60形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。 誤挿入防止ソケットに対応します。 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
用途口金サイズがE17の点灯器具に。 口金 E17 定格寿命(時間) 40000 電球の種類 LED
1個ほか
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ブラック 電源(V) AC100 消費電力(W) 40 コード長さ(m) 1.5(中間スイッチ付) 電球 40Wミニレフ球 くわえ幅(mm) 【クリップ】20~25
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリア 口金 E17 電球形状 スペース球
1個
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャンデリアなどの装飾照明に適しています。ガラス球の形状がローソクの炎形の電球。 シャンデリア器具にはもちろん、電球の形やフィラメントの輝きを見せるブラケット、ペンダントにも使用できます。
定格消費電力(W) 40 全長(mm) 95 消費電力(W) 40 定格電圧(V) 100/110 口金 E17 定格寿命(時間) 約1500 電球形状 シャンデリア形 バルブ径(Φmm) 32
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Verbatim(バーベイタム)LED電球40W型E17
E17口金クリプトンタイプのLED電球です。40W相当の明るさ。調光器非対応です。
口金 E17 全光束(Lm) 440 平均寿命(時間) 40000 配光タイプ 広配光
1個ほか
749 税込824
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)