40a ニップルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
427件の「40a ニップル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「配管 継手 ニップル」、「角ニップル」、「40A ソケット」などの商品も取り扱っております。
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

材質 SCS14A 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の上記・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の上記・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水)、2.0(-29℃~120℃の静流水) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

用途流体等を通す配管に。 材質 ステンレス(SUS304) 形状 ニップル 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 両ネジ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

管用テーパおねじ(呼び:R またはPT)を要する外ねじタイプの管継手です。
用途空調用・消火栓・スプリンクラー・工場エアー配管・各種機械設備(ボイラー・ポンプ・工作機械のクーラント配管・洗浄設備・厨房ガス機器等)広い用途で使用されています。 種別 SGP白配管 長さL(mm) 30~4000 サービス分類 オーダー・加工
1個
1,510 税込1,661
3日以内出荷

材質 可鍛鋳鉄 形状 エルボ 最高使用圧力(MPa) 120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類 PTネジ 使用流体 水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B2301適合商品です。
用途配管用 材質 可鍛鋳鉄品(JIS G 5705 FCMB 27-05) 形状 ニップル 規格 JIS B2301 表面処理 溶融亜鉛めっき
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 片ネジ
1個ほか
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。 エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。 また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格 JIS B2302 ねじの種類 PTネジ 最高使用圧力(MPa) 1.0 形状 ニップル
1個
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 可鍛鋳鉄 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 規格 JIS B2301 最高使用圧力(MPa) 最高2.5(120℃以下の静流水)。最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) ねじの種類 PTネジ 表面処理 溶融亜鉛メッキ 使用流体 静流水、蒸気、空気、ガス及び油 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
229 税込252
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質 SCS13A 形状 六角ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) 300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0。220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4。-29℃~120℃の静流水:2.0 接続方式 両ネジ 使用流体 蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa) 1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 ステンレス(SUS304またはSCS13A) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa) -20~40℃:2.00,。100℃:1.65,。150℃:1.50,。200℃:1.40,。220℃:1.35 接続方式 両ネジ
1個
389 税込428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 材質 304(SUS 304 TP) 形状 ニップル 種類 ねじ込み継手 寸法L(mm) 75 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)