- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 冷却(制御機器)
- 40mm ファンのおすすめ人気ランキング
40mm ファンのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新828件の「40mm ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「50mm ファン」、「ファン 小型 静音」、「ファン 小型」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
10
仕様
リブ付き
形状
角形
質量(g)
19
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
リード線
(+)赤色、(-)黒色または青色、(センサ)黄色
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
期待寿命(時間)
40000(60℃)、70000(40℃)
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
仕様
リブ付き
形状
角形
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
保存温度範囲(℃)
-30~+70(結露なきこと)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
40×40
絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)
500(リード線導体部・フレーム間)
仕様
ファン拘束:定格電圧にて72時間拘束されてもコイル焼損なきこと、電源極性逆接続:定格電圧にて短時間逆接続されても破壊なきこと
厚さ(mm)
10
質量(g)
16
種類
DCファン
使用温度範囲(℃)
-10~+60
温度上昇
コイル:50℃以下 (定格電圧、抵抗法にて)、外郭:20℃以下 (定格電圧、熱電対法にて)
絶縁抵抗(MΩ)
10以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
測定条件
耐湿試験:85℃、95%RH、240時間
プロペラ
プラスチック
引張強度(N)
リード線:9.8(1本/15秒で切断なきこと)
材質(ケーシング)
プラスチック
リード線
UL1061、AWG26
材質(軸受)
ボールベアリング
サイズ(mm)
□40
耐振性
振動数:10~55Hz、複振幅:0.75mm、印加方向:X・Y・Zの3方向、印加時間:各方向10分間
絶縁耐圧(V)
AC500(1分間 (リード線~ケース間))
期待寿命(時間)
40℃にて:50000(寿命とは定格電圧印加にて連続通電したとき、電流値:+15%以上、回転速度:-15%以下になった状態)
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
サイズ(mm)
40×40
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.2
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
0.26
音圧レベル(dB)
32
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
74.68
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
7800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
消費電力(W)
0.48
ベアリング
スリーブ
定格電流(A)
0.04
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
0.11
音圧レベル(dB)
12
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
10
定格回転速度(min-1[r.p.m])
4600
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
超小型/薄型で小型電子機器・局部冷却に最適。
高効率の特殊なメリディアンインペラ採用により高風量・低騒音を実現(特許出願中)。
密封軸受け構造により、長寿命達成。
形状
角形
厚さ(mm)
4
質量(g)
約1.3
種類
DCファン
定格電流(A)
0.02
入力電圧(V)
DC3.3
材質(ハウジング)
LCP樹脂
最大風量(m3/min)
0.012
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
音圧レベル(dB)
3
使用電圧範囲(V)
3.2~3.5
取付角寸法(mm)
16×16
最大静圧(Pa)
4.7
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
SUS
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6500
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
長寿命/超小型/薄型/高風量/低騒音
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)(センサなしのみ)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
形状
角形
質量(g)
110
種類
DCファン
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
サイズ(mm)
80×80
特性
標準
高風量・低騒音に加え、信頼性の面で高い評価をいただいております。
軸受にダブルボールベアリングを採用し、高い安定性を実現しています。
直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。
空気の送風、循環、拡散。
厚さ(mm)
25
材質(フレーム)
樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)
樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状
角形
質量(g)
90
種類
DCファン
保護機能
拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能
サイズ(mm)
60×60
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
20
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.7
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.26
音圧レベル(dB)
32
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
74.68
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
7800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.4
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC24
最大風量(m3/min)
0.19
音圧レベル(dB)
25
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
24.89
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
90
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
DUROベアリングは高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!
日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。
特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。
期待寿命60000時間(40℃)を実現!
定格入力電圧(V)
DC12
寿命
60000時間(40℃)
ケーブル長(cm)
29
仕様
DUROベアリング使用、3ピンコネクタタイプ、回転検出パルスセンサー付、リブあり、固定用ねじセット付
ワイドレンジに対応!!冷却性に特化した高速ファン。
軸受けには、ミネベア製2ボールベアリング[日本製]を採用。
ボールベアリングの中でも特に品質の高い日本製を使用しております。
「静かなボールベアリングを・・・」というお客様の声から生まれた軸受けです。
※定格電圧は24Vです。
仕様
リブあり、パルスセンサー無し / 3pinコネクタ
寸法(mm)
40×40×28
回転数(min-1[r.p.m])
24V:11000 / 12V:7633 / 5V:2821
騒音レベル(dB(A))
24V:43.15 12V:30.0 5V:21.5
コネクタ
3pin
リード線長さ(mm)
350
定格電流(V)
24:0.25A/12:0.14A/5:0.06A
RoHS指令(10物質対応)
対応
軸受種類
ミネベア2ボールベアリング[日本製]
最大風量(CFM)
24V:14.32 / 12V:10.0 / 5V:3.26
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
仕様
RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
1.2
ベアリング
スリーブ
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
0.19
音圧レベル(dB)
25
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
24.89
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様
RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状
角形
厚さ(mm)
28
種類
DCファン
規格
UL、cUL、TUV
消費電力(W)
2.64
ベアリング
ボール
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m3/min)
0.34
音圧レベル(dB)
37
取付角寸法(mm)
40×40
最大静圧(Pa)
79.66
色(本体)
黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])
8800
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大電流(mA)
200
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ファンモータは超軽量で小型であり、かつ超薄型が特長です。こうしたことで、省スペース、軽量を重視する筐体へ組み込む際に非常に有利です。
独自の回路設計により、振動は限りなく低く抑えられております。また、コンピュータ設計による羽根の形状は、大風量に対しても騒音は極めて小さく抑えられております。
自動安全装置により、ファンモータが拘束されても焼損防止機能が働きますので心配ございません。また、漏洩磁束が極めて少ないので、ディスプレー等の近くでの使用も可能となっております。
形状
角形
種類
DCファン
特性
小型/薄型/高風量/低騒音/軽量
サイズ(mm)
40×40
形状
角形
厚さ(mm)
15
種類
DCファン
羽根形状とフレーム構造に流体力学的な工夫をこらした低騒音・軽量タイプ。
形状
角形
厚さ(mm)
8
質量(g)
約2.3
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC5
材質(ハウジング)
LCP樹脂
使用温湿度範囲
-10~60℃/35~85%RH
保管温湿度範囲
-20~70℃/35~85%RH
材質(カバー)
SUS
使用電圧範囲(V)
4.5~5.5
取付角寸法(mm)
17×17
材質(軸受)
滑り止め軸受
材質(インペラ)
ABS・PBTアロイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
低価格型のDCファンモーターです。
ケース・筐体の熱対策にご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応