- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調配管工具
- 410 ゲージのおすすめ人気ランキング
410 ゲージのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新578件の「410 ゲージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「真空ポンプゲージ」、「エアコン 真空 ゲージ」、「シングルゲージマニホールド」などの商品も取り扱っております。
接続口径(inch)
5/16フレア
ホース長さ(cm)
150
チャージホース
TA133AF(赤・青・黄)
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース
TA122CS-2
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
用途R410A、R32用
適合
高圧側
表示圧力範囲(MPa)
-0.1~5.3
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
仕様
R410A、R32飽和温度目盛、振動吸収機能付、0点調整機能付、ノンオイル加圧テスト品
ゲージ径(Φmm)
68
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。
使用冷媒
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
チャージバルブ付でエアコンの充填に便利なセットです。
マニホールドは開閉が便利なボールバルブ式です。
チャージバルブがショートタイプなのでとても便利です。
R410A/R32冷媒飽和温度目盛付。
ゼロ点調整機能付。
接続口径(inch)
5/16フレア
常用圧力(MPa)
5.5
接続口径(inch)
5/16フレア
ホース長さ(cm)
150
チャージホース
TA133AF(赤・青・黄)
仕様
ボール弁式開閉バルブ、R410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付、サイトグラス付(TA122K-11)
常用圧力(MPa)
5.5
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1~3.8(TA141G)
1セット
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
用途R410a冷媒ガスの真空引きの際、真空度のチェックと置き針による簡易気密チェックに。
使用冷媒
R410a
接続口径
5/16フレア(1/2UNF-20山)
全長(mm)
230
真空計(MPa)
0~-0.1
ゲージ径(Φmm)
80
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゲージカバー付で衝撃に強く頑丈なマニホールド。
チャージバルブ2個付でパッケージエアコンの高低圧ポートの作業が楽に行えます。
セット内容
ゲージマニホールド(ゲージカバー付TA122GC-1)、ショートチャージバルブ×2、チャージホース×3、圧力計/連成計(-0.1~5.3MPa/-0.1~3.8MPa)
R410A、R32飽和温度目盛。
振動吸収機能付。
0点調整機能付。
対応冷媒種別
R410A、R32
適合
低圧側
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
ゲージ径(Φmm)
50
圧力範囲(MPa)
-0.1~3.8
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ゲージを衝撃から守ります。
トラスコ品番
494-8360
色
赤、青
質量(g)
115
適合外径(Φmm)
(ゲージ外径)68
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
チャージホース
92cm〈赤・青・黄〉(TA132AF)
仕様
ボール弁式開閉バルブ、サイトグラス付(TA122K-11)、R410A・R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
取付ねじ
1/8NPT
ホース接続径
5/16フレア
圧力計(MPa)
-0.1~5.3(TA140G)
連成計(MPa)
-0.1~5.3(TA141G-1)
ケース品番
TA122CS-2
1台
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
80Φと大きな真空計なので、数値が読み取り易く、漏れチェックが簡単に出来ます。
マニホールドバルブに抵抗の少ないダイヤフラム式PTFEシートパッキンを採用していますので、真空ポンプの排気流量に影響を与えません。
水蒸発温度目盛付なので、外気温と水蒸発温度と真空の関係が一目瞭然です。
逆圧防止用ボールバルブ付
用途真空引きの真空度のチェックと置き針による簡易気密チェック
接続口径
5/16フレア
付属品
5/16フレアメス×1/4フレアオスアダプター
質量(kg)
0.6
外径(Φmm)
80(ケージ)
真空計(MPa)
0~-0.1
サービスボードが1つのルームエアコン用のゲージマニホールドです。ゲージ、バルブがそれぞれ1つずつなので、軽量、コンパクトで使いやすいゲージマニホールドです。
対応冷媒種別
R32・R410A
仕様
(マニホールド本体)高耐圧3方ボールバルブ
タイプ
ボールバルブ式
温度表示
R410A、R32
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
連成計(MPa)
-0.1~3.8
取付ネジ径
【連成計】1/8NPT(ゲージ)
ゲージ径(Φmm)
68
接続ポート
5/16フレア
1台
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
大型で見やすいゲージです。
冷媒の種類
R410A/R32
表示圧力範囲(MPa)
0~5.3
取付ねじ
1/8NPT
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。
また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利なマニホールドです。
圧力計/連成計は、R410A、R32両冷媒の飽和温度目盛付です。
用途R410A、R32用
接続口径
(チャージホース)5/16フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)5.5
取付ねじ
(ゲージ)1/8NPT
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
接続ポート径
(マニホールド本体)5/16フレア
ゲージ径(Φmm)
80
ボール弁タイプのバルブなので開閉がとても簡単にかつ確実に行うことができます。また、冷媒の状態がわかるサイトグラス付なのでとても便利です。
圧力計/達成計:R407C/E・R404A・R507A・R134a冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付
用途R407C/E、R404A、R507A、R134a用
対応冷媒種別
R407C/E、R404A、R507A、R134a用
接続口径
(チャージホース)1/4フレア
常用圧力(MPa)
(チャージホース)4.2
圧力計(MPa)
-0.1~3.8
接続ポート径
(マニホールド本体)1/4フレア
ゲージ径(Φmm)
80
圧力計/連成計はR410A、R32冷媒飽和温度目盛付、0点調整機能付。高精度ゲージ仕様。
対応冷媒種別
R32・R410A
付属品
サイトグラス
タイプ
ボール弁式開閉バルブ
取付ねじ
【マニホールド本体】1/8NPT(ゲージ)
圧力計(MPa)
-0.1~5.3
連成計(MPa)
-0.1~3.8
ゲージ径(Φmm)
80
接続ポート
5/16フレア(ホース)
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)
60
ケース形状
A枠(立型つば無し)
質量(g)
180
種類
汎用真空計
ねじ径
R1/4
精度
±1.6%F.S.
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
-0.002
圧力レンジ(MPa)
-0.1~0
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
JMAS規格に準じた径精度±1μmのスタンダードなピンゲージです
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています
1.00mm以上にはピンゲージにも呼び寸法をレーザー刻印しています
最小呼び寸法0.2mmからはじまる0.01トビのピンゲージです(7.00から0.1トビ)
全品サブゼロ処理済みです
用途穴径の測定、穴の芯間測定に。穴の位置・平行度の測定、芯ブレ測定に。
Miniマニホールドゲージキットで使用されているマニホールドゲージ。タイプが高圧(-0.1~5.5MPa)と低圧(-0.1~3.5MPa)がございます。
ゲージ径(Φmm)
60