- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- スパナ/レンチ
- 41mm レンチのおすすめ人気ランキング
41mm レンチのおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新1,086件の「41mm レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「41mm メガネ」、「スパナ 55mm」、「41mm ソケット」などの商品も取り扱っております。
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに仕様丸形 強力級種別片口スパナ商品構成単品
対辺寸法(mm)41全長(mm)485トラスコ品番785-2215材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(kg)2
1丁
¥9,798税込¥10,778
翌々日出荷
用途ナット等の締付け取外しに材質/仕上S53C/カチオン電着塗装商品構成単品
1セット
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
柄に対して口が水平に40 °の角度がついていますので、狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です
用途ナット等の締付け取外しに種別片口レンチ形状曲柄
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)20寸法(mm)41全長(mm)225質量(g)710アズワン品番64-7882-72
1個
¥3,110税込¥3,421
当日出荷
トルシアボルト用として高さと角度(70°)を重視した設計です。
防錆効果の高いメッキによる美しい外観。
落下防止ケーブルの取付に困らないように取付穴を2ヶ所用意しています。
用途トルシア型高力ボルトの締め付け・鉄骨の穴合わせに
首角度は70度です。
構造用トルシア型高力ボルト(シャーボルト)の締付けに最適です。
スライド穴付きタイプです。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
紛失防止用ネームシールスペース付です。
材質/仕上特殊合金鋼/ニッケルクロムめっき形状オフセット
組み立てと重締め付け作業に最適です。
仕様シノ付60度型形状オフセットシノの有無あり
シグナスX・マジェスティー125/250・グランドマジェスティー等に!
寸法(mm)46
1個
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!
材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。材質ニッケルクロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ商品構成単品
差込角(mm)12.7仕様JIS表示認定工場製RoHS指令(10物質対応)対応
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。











![1/2"sqx41mm [CROW-RING]スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono50044462-170327-02.jpg)