450v 180μfのおすすめ人気ランキング

2026/02/25更新
85件の「450v 180μf」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電解コンデンサ 450v」、「3端子コンデンサー」、「電解コンデンサ 200v 470μF」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 180μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 30mm。高さ = 30mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GL。寿命 = 2000h。。GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 180μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 450V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 25 (Dia.) x 40mm。高さ = 40mm。直径 = 25mm。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 10mm。シリーズ = GW。許容差(マイナス) = -20%。。ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷

KMQシリーズスナップイン式アルミ電解コンデンサ KMQシリーズのアルミ電解コンデンサは、2200 μFの大きな静電容量及び小型化されたスナップイン端子を備えています。 これらのKMQアルミ電解コンデンサは、105 ℃で最大2000時間にわたり動作し、耐溶剤性はありません。
取付方式 スルーホール シリーズ KMQ 端子形状 スナップイン 端子間ピッチ(mm) 10 定格寿命(時間) 2000 許容差 ±20% 材質(端子) (メッキ)Sn 極性 あり 端子長さ(mm) 4 端子数 (補助)0 RoHS指令(10物質対応) 対応 実装方法 基板実装 動作温度範囲(℃) -25~105
1個ほか
539 税込593
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)


カテゴリ温度範囲の下限温度範囲を拡大。 太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ。
用途太陽光発電、インバータ制御、スイッチング電源など 取付方式 スルーホール シリーズ KMS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 3000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
特価
819 税込901
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

種類 電解コンデンサ RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) ±20(M) 動作温度範囲(℃) -40~+105 再生紙使用マーク 適合
1個
439 税込483
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

太陽光発電用途向けに高耐圧品をラインナップ スイッチング電源及び汎用インバータ等の平滑用に最適。
取付方式 スルーホール シリーズ LXS 構造 シリンダー形 端子の種類 スナップイン 定格寿命(時間) 5000 許容差 ±20% RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -25~105 リードピッチ(mm) 10
1個ほか
799 税込879
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 220μF。テクノロジー = 電解。電圧 = 200V dc。取り付けタイプ = スルーホール。寸法 = 18 x 25mm。高さ = 25mm。直径 = 18mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。リードピッチ = 7.5mm。構造 = シリンダー形。シリーズ = KXJ。許容差(プラス) = +20%。。KXJシリーズ. KXGシリーズより小型化と長寿命化が進んだミニチュアラジアルアルミ電解コンデンサです。 バラスト回路など、長寿命品に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
839 税込923
当日出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)


種類 電解コンデンサ 周波数(Hz) 120 耐久性 規定温度:105℃、規定時間:2000hrs、負荷:リプル重畳 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 容量許容差(%) 静電:-20~20(M)/20 ℃、120Hz 再生紙使用マーク 適合
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)



仕様 静電容量 = 6μF。電圧 = 450V ac。許容差 = ±5%。シリーズ = C87。アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータ。リードピッチ = 13.4mm。抑制クラス = P2。高さ = 78mm。寸法 = 30 (Dia.) x 78mm。温度特性 = ポリプロピレン。端子タイプ = ファストン(ダブル)。。KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)など RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷