- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 45cm 扇風機 カバーのおすすめ人気ランキング
45cm 扇風機 カバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「45cm 扇風機 カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「空調ファン フィルター」、「業務用 換気扇カバー」、「45cm 扇風機」などの商品も取り扱っております。
業務用の大型扇風機などに取り付けて使う、巻き込み防止用ネット。羽根ガードの裏までネットを取り付けて、ひもで結んで下さい。
材質
ナイロン
適合サイズ(cm)
羽根径Φ45~50cm
1枚
¥699
税込¥769
当日出荷
かぶせるだけで簡単取付、ホコリをキャッチキャップタイプなので、かぶせるだけで簡単に取り付けが行えます。
扇風機の羽根やガードへのゴミの付着を防ぎ、ホコリが室内に広がるのを防いで、お掃除を楽にします。
羽根径45cmの工業用扇風機に使用できます。
再生PETを使用したフィルターで、抗菌防臭効果があります。
材質
抗菌防臭加工不織布(再生PET含有)、ゴム(ナイロン)
使用の目安
約1ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(cm)
羽根径:約45
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
オフシーズン時の工場扇の保管用。
使い捨て。安価
用途汚れ防止。
仕様
40g/m2
トラスコ品番
286-8431
材質/仕上
ポリプロピレン・スパンボンド
色
白
質量(g)
24
1枚
¥519
税込¥571
当日出荷
付け外しが簡単で安価タイプです。
用途作業場などで、落下物や飛散物からの巻き込み対策に
材質
ナイロン
適合サイズ(cm)
45(羽根分)
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
径(Φmm)
510
トラスコ品番
424-9992
適合機種
TFZPシリーズ、TFZRシリーズ
質量(kg)
1.5
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ご使用中の換気扇が、簡単にフィルター付き換気扇になります。
フィルターがゴムキャップ式なので、換気扇の外枠の寸法が多少違っていても取り付けができます。
ワンタッチでフィルターの交換ができます(かぶせるだけのゴムキャップ式)
交換時期の目安は、約1ヶ月です。
換気扇の側面まで全体をカバーします。
材質(フィルター)
不織布
取り付けるだけで工場の空気をきれいに!。扇風機を回すだけで工場に浮遊するオイルミストや粉塵を効率的にキャッチし、空気を清浄化する効果があります。汚れやすい工場扇の羽根の清掃等、定期的なメンテナンスが不要になります。フィルター繊維に消臭剤を添着させることにより、工場内の機械油や切削油の腐敗臭を吸着して取り除く効果があります。フィルターには炎の燃え広がらない安心の難燃性素材を採用しており、工場内のあらゆる現場で使用できます。オイルミストや粉塵を効果的にキャッチしつつ圧力損失の少ない独自フィルターを採用することで工場扇の通風量を確保します。フィルターを取り付けても平均7%しか風量が落ちません。ゴムを伸ばしてワンタッチ取付。
材質
難燃性ポリエステル(フィルター)、天然ゴム(ゴム)
工業用扇風機の巻込み防止ネットです。
羽根径45~50cmまでの扇風機に取付ができます。
裏まで被せてひもで結ぶだけの簡単取り付けです。
用途工業用扇風機の巻込み防止
材質
ネット:ナイロン、紐:ナイロン
適合サイズ(cm)
羽根径Φ45~50cm
取扱説明書
(1.7MB)
1枚
¥579
税込¥637
当日出荷
工業扇風機用かぶせる安全ネット。適用サイズ羽根径50cm以内。巻き込み防止。
用途扇風機用安全ネットとして。巻き込み防止/工場扇/安全/セーフティネット/学校/オフィス/扇風機/ネット/網
材質
ネット:ポリエステル、ゴム:合成ゴム
色
黒
質量(g)
40
適合サイズ
羽根径50cm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
50×0.8×50
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
45cmの工場扇に取付可能です。指入れや巻き込み防止対策として、学校や公共施設などあらゆる環境で幅広く利用されています。
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
扇風機を入れるのに最適です。
厚さ(mm)
0.03
材質
ポリエチレン
縦(mm)
1100
横(mm)
600
ハネ径(cm)
45
トラスコ品番
460-2382
適合機種
45M(MRV除く)シリーズ、45DAS
質量(kg)
3.1
品名
工場扇羽根ガード
アズワン品番
64-9622-76
1セット
¥9,490
税込¥10,439
7日以内出荷
1袋(50枚)
¥1,990
税込¥2,189
4日以内出荷
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)
45(穴径Φ10)
機能
左右首振り、風量3段階調節
仕様
ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番
818-8323
質量(kg)
11
タイプ
スタンドタイプ
周波数(Hz)
50・60
電源(V)
単相100
コード長さ(m)
1.7
羽根枚数
4
モーター
全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)
120/160
首振角度(°)
75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
178/202
運転音(dB)
最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)
288/326
風量調整
3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)
プラスチック
左右首振
○
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥18,580
税込¥20,438
欠品中
何度も使える薄手生地タイプです。
使用しない時期に工場扇のモーター内にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。
用途オフシーズン時の工場扇の保管用。
ホコリ除け、汚れ防止。
トラスコ品番
336-3112
色
シルバー
質量(g)
150
寸法(cm)
70×90
1枚
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
樹脂製だから店頭で変形しない。取付け時の見た目が良い。クリップと金具が外れない。羽根直径20cmにも対応。
工場用扇風機の背面に取り付けて、ファンへの汚れ(ミスト・粉塵等)の付着を軽減し、清掃の手間を減らします。裏面粘着タイプのフィルターなので取付が簡単です。工場用扇風機を多数運用している現場では清掃等のメンテナンスの軽減につながります。
用途工場用扇風機に取り付けてファンの汚れ防止に。
質量(kg)
1
耐熱温度(℃)
80
取付可能寸法(mm)
~Φ500(ファンガード外径)
ろ過風速(m/s)
1.5
解体工事やごみ収集作業などの粉塵やホコリを軽減する作業に適しているファン保護カバーです
用途空調服を着用するときに
色
ブラック
1組
¥1,990
税込¥2,189
9日以内出荷
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12