- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 冷暖房・換気設備・忌避剤
- 冷房用品
- 45cm壁掛け工場扇のおすすめ人気ランキング
45cm壁掛け工場扇のおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新77件の「45cm壁掛け工場扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け 工場扇」、「業務用 壁掛け扇風機」、「業務用扇風機 壁掛け」などの商品も取り扱っております。
消費電力を約51%低減※メーカー45cm工業扇比較
用途工場や室内スポーツなどの空気の循環などに
質量(kg)
約4.1
電圧(V)
単相100
風量(m3/min)50Hz/60Hz
約123/127
羽根枚数
4
モーター
開放型
電源コード(m)
約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)
63/83
首振角度(°)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約51×39×51
風量調整
3段階
電源プラグ
アースクリップ付
材質(羽根)
樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)
約272/279
羽根寸法(cm)
43.5
1時間あたりの電気代目安(円)
(50/60Hz)約2/2.6
左右首振
○
1台
¥8,980
税込¥9,878
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
仕様
8m延長コード付
種別
組立式
タイプ
首振式
電源コード(m)
2(アース付)
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
511×494×543
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
材質(脚部)
スチール
使用期間
(設計上の標準)10年
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)
5.9
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
羽根枚数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×330×720
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
111/124
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
160/187
風量調整
風量3段階、首折れ4段階、左右自動首振り、サーマルプロテクター付
材質(羽根)
樹脂
首振り
左右約90°
1台
¥12,000
税込¥13,200
翌々日出荷
引きひも操作 3ノッチ速度調節。引きひも首振操作。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ダークブラウン
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。
様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。
風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)
45
羽根枚数
4枚
モーター
開放式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×320×560
電源コード(m)
約1.8
風量
3段階
首振り
(左右自動)約90°、(上下手動)4段階
上下調整
(手動)4段階
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥12,900
税込¥14,190
当日出荷
ワイヤレスリモコンタイプ
8時間タイマー
メモリー機能
質量(kg)
3.5
消費電力(W)
34/38(50Hz/60Hz)
電源
単相
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
484×374×335
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。
高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。
全閉式長寿命モーターを採用しています。
モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。
脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。
ホコリ、粉じんなどの排風。
家畜舎内の換気や乾燥。
交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)
トラスコ品番
474-8883
種別
組立式
質量(kg)
9.3
タイプ
首振式
モーター
全閉型
電源コード(m)
2(アース付)
消費電力(W)(50/60Hz)
155/190
機能
左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
保証期間
5年
風量調整
3段式(強・中・弱)
使用期間
(設計上の標準)10年
上下角度調整
○
サーマルプロテクター
○
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
内部にチリやホコリ等が侵入しにくい全閉式モーターを採用しています。金属製ガードリング採用しているため不意の危険を回避します。
用途作業現場用に
質量(kg)
7
電源(V)
単相100
ハネ径(cm)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
515×330×720
電源コード(m)
約2.4
消費電力(W)(50/60Hz)
90/118
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
160/187
風量調整
3段階
材質(羽根)
アルミ
首振り
自動首振り左右約90°
1台
¥14,250
税込¥15,675
当日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱)
場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)
450
機能
風量3段階、自動首振り
質量(kg)
約5.0
周波数(Hz)
50/60Hz
電圧(V)
単相100V
風量(m3/min)50Hz/60Hz
163/184
羽根枚数
4
電源コード(m)
約2.2
消費電力(W)(50/60Hz)
130/150
風速(m/min)
288/360
風量調整
3段階
コード長さ(cm)
(リモコン)約1.2
材質(羽根)
樹脂
アズワン品番
64-9368-58
リモコン
有線リモコン
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥17,600
税込¥19,360
3日以内出荷
壁掛け式のフルリモコンタイプ(ビックサイズ)
40cm壁掛けフルリモコン扇風機
仕様
フルリモコン、リズム風、おやすみ風
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
約2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
ソフトタッチ風量3段階切替
首振り
左右首振り
タイマー機能
7.5時間切りタイマー
1台
¥6,390
税込¥7,029
当日出荷
45cm羽根の壁掛け工場扇
質量(kg)
6
電源(V)
単相交流100
消費電力(W)(50/60Hz)
84/101
オートパワーオフ
-
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×72
材質(羽根)
プラスチック
首折れ
4段階
首振り
左右自動
入タイマー
-
切タイマー
-
1台
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
壁掛け式の40cmビックサイズ、メカ式で操作が簡単。引き紐で風量と首振りが操作できます。
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5
本体質量(kg)
2.9
モーター
AC
消費電力(W)(50/60Hz)
48/48
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約430×400×490
風量調整
風量3段階切替
首振り
○
タイマー機能
3時間切りタイマー
1台
¥5,990
税込¥6,589
当日出荷
ハネ径(cm)
45
適合
PM450S・PM-450K・PM-450F・PM-450C
羽根枚数
4
材質(羽根)
樹脂
1個
¥2,790
税込¥3,069
当日出荷
大きな羽根でパワフルに送風。壁掛けタイプで床に空間が無いスぺースへの設置に最適。工場やガレージにおすすめの工業扇風機。風量調節3段階(弱・中・強)。左右首振り角度約90度、手動で上下4段階の角度調整が可能。モーターの異常過熱を感知し、通電を遮断する安全装置内蔵。
用途工場やガレージ、体育館、会社など広い空間でのご使用に。大型 業務用 壁掛け式 工業扇 扇風機 壁掛け扇 大型扇風機 業務用扇風機 現場用扇風機 パワフル 強力 送風 換気 熱中症対策 工場 事務所 倉庫 商業施設 ガレージ ゴルフ場 体育館 アミューズメント施設 スポーツ施設
付属品
コンクリート用アンカー×4、スイッチボックス取付ナイロンプラグ×2、スイッチボックス取付ネジ×2、スイッチボックス取付金具×1
質量(kg)
約5.5
色
アッシュブルー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
モーター
ACモーター(開放式)
電源コード(m)
約3.2
消費電力(W)(50/60Hz)
86/108
風量
3段階(弱・中・強)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
145/149
最大風速(m/min)(50/60Hz)
263/275
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.5×33×71
操作方法
ロータリー式スイッチ
首振り
左右約90度
騒音値(dB)(50/60Hz)
57/60
上下角度調節
4段階(手動式)
1台
¥8,879
税込¥9,767
当日出荷
羽根寸法(cm)
40
仕様
引きひもタイプ
質量(kg)
4.3
色
グレー
角度(°)
下56°上0°
湿度(%RH)
RH80%以下
羽根枚数
3
電源コード(m)
2.0
消費電力(W)(50/60Hz)
57/69
使用環境温度(℃)
5~40
風量調整
3段階
首振り
90°のみ
風量(m3/h)(50/60Hz)
3840/3960
平均吹出風速(m/s)(50/60Hz)
3.9/4.0
左右首振
○
上下角度調整
○
1台
¥20,900
税込¥22,990
9日以内出荷
引きひもタイプ。首振角度:90°。ネック俯角:50°仰角:10°。大風量 5 枚羽根採用。首振り中心位置変更可能(左右各 25°まで)
質量(kg)
3.4
色
ピュアホワイト
消費電力(W)
31/35(50Hz/60Hz)
風速(m/s)
3.6/3.6(50Hz/60Hz)
風量(m3/h)
2850/2850(50Hz/60Hz)
TFZP45本体に取り付けることで壁掛け式工場扇として使用できます。
トラスコ品番
408-7178
セット内容
8m延長ケーブル
材質
スチール
質量(kg)
0.8
1台
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
便利なリモコンタイプ
用途リビング、子供部屋、寝室、事務所、倉庫、厨房、大浴場の脱衣場など
色
ホワイト
ハネ径(cm)
40
羽根枚数
5枚
モーター
ACモーター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
455×320×550
機能
風量3段階、リズム風、おやすみモード、首振り、タイマー付き、リモコン式
風量
3段階
モード
おやすみモード○
タイマー
切1/2/4/6時間
リモコン
あり
左右首振
○(75°)
切タイマー
○
リズム風
○
1台
¥7,990
税込¥8,789
4日以内出荷
径(Φmm)
450
穴径(Φmm)
10
適合
TFZR、TFZシリーズ
トラスコ品番
233-3180
質量(kg)
0.55
羽根枚数
4
材質(羽根)
AS樹脂
1枚
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷