- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 45mm車輪のおすすめ人気ランキング
45mm車輪のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新500件の「45mm車輪」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車輪 40mm」、「車輪 50mm」、「キャスター 車輪のみ」などの商品も取り扱っております。
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
型式
L型ゴム
材質(車輪)
ゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
エスコ品番
EA986WB-180
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1200
車輪径(Φmm)
180
車輪幅(mm)
45
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120
1個
¥24,200
税込¥26,620
8日以内出荷
ユニクロームメッキ仕上げの車軸です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
適合品番
440G、440R
材質(車輪)
ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)
B-701 キャスターバッグ用 交換用キャスター左右セット。
付属品
取り付け部品(軸、ボルト、ワッシャー)
1セット(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。
旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。
また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番
STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ
材質(ホイール)
ゴム
エスコ品番
EA986MH-100
軸径(Φmm)
20
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
180
車輪径(Φmm)
100
質量(g)
600
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
45
ベアリング
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
1個
¥7,170
税込¥7,887
翌日出荷
ポリホイールのスタンダード商品です。耐衝撃性
エスコ品番
EA986MC-140
材質
リム:ポリプロピレン
軸径(Φmm)
15
長さ(mm)
45(ハブ)
許容荷重(kg)
115
車輪径(Φmm)
140
質量(g)
500
材質(車輪)
ソリッドラバー
車輪幅(mm)
37.5
ベアリング
プレーンベアリング
耐熱温度(℃)
-30~80
特性
耐衝撃性
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
仕様
ベアリングなし
エスコ品番
EA986WA-200
材質
MCナイロン
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1330
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
耐熱温度(℃)
-40/120
1個
¥24,200
税込¥26,620
翌日出荷
車輪径Φ100~150mmは、スリーブ入り、カバー付です。
材質(車輪)
ゴム一体車輪(ローラーベアリング入)
エスコ品番
EA986WB-200
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:スチール
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
1330
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-40/120
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用
材質(車輪)
ハードゴム
エスコ品番
EA986ME-6
材質
タイヤ:ポリウレタン、リム:ナイロン6
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
400
車輪径(Φmm)
150
車輪幅(mm)
45
種類
ボールベアリング
耐熱温度(℃)
-25/70
1個
¥9,710
税込¥10,681
翌日出荷
仕様
ボールベアリング(ステンレス)
エスコ品番
EA986WC-180
材質
タイヤ:MCナイロン、リム:ステンレス
軸径(Φmm)
20
許容荷重(kg)
960
車輪径(Φmm)
180
車輪幅(mm)
45
耐熱温度(℃)
-40/120
1個
¥39,400
税込¥43,340
翌日出荷
トラスコ品番
112-9421
軸径(Φmm)
20
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
抗菌ホワイトウレタン
リム幅(mm)
45
ボス幅(mm)
55
許容荷重(N)
1960
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷