4C-FBのおすすめ人気ランキング

2026/02/16更新
149件の「4C-FB」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「モール 5号」、「5c-fb」、「4C 同軸」などの商品も取り扱っております。
S-4C-FB規格同軸使用!地デジ・BS/CS放送対応のアンテナケーブルです。 L字コネクタは壁と家具などの狭い隙間に取り付ける場合に最適です。 テレビ等の機器にはもう一方のネジ式でしっかりと接続できます。
ケーブル S-4C-FB コネクタ形状 L字/差込式-ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様) RoHS指令(10物質対応) 対応 インピーダンス(Ω) 75 コネクタ仕様 F型
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

F型プラグ付き S-4C-FB(4C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。
用途関西通信製ケーブルS-4C-FB(4C-FB相当)にトーコネ製コネクタFP-4CFAを使用したケーブルアッセンブリ品です。 メーカー 関西通信電線 ケーブル S-4C-FB(4C-FB相当) ケーブル外径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 (0.28MB) ケーブルインピーダンス(Ω) 75 コネクタ2 FP-4CFA
1本
2,798 税込3,078
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、ネジ式ケーブルが2本付属しています。機器へしっかりと接続ができ、不意に抜け落ちるといった心配がありません。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
ホワイト タイプ 白ケーブル2本付 規格 【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状 両側ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間 1年間 コネクタ F型 アズワン品番 64-6229-50 ケーブル長(cm) 40 インピーダンス(Ω) 75 入力周波数(MHz) 47~3224 出力周波数 U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
999 税込1,099
当日出荷

●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。 材質 PVC RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (140種類の商品があります)

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル2本付属取り外し可能な、差込式ケーブルが2本付属しています。アンテナコンセントや機器へ差し込むだけで接続でき、抜き差しが簡単に行えます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格 【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状 差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間 1年間 コネクタ F型 アズワン品番 64-6229-42 ケーブル長(cm) 50 インピーダンス(Ω) 75 入力周波数(MHz) 47~3224 出力周波数 U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)
1個
999 税込1,099
当日出荷

幅広い周波数帯域において安定した伝送特性を発揮します。
用途衛星デジタル放送(BS・CS)、地上波デジタル放送、4K/8K放送の受信用。CATV(共同受信)などの屋外から屋内への引込線・屋内配線。 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) PEF 導体抵抗(Ω/km)(20℃) 35.7 絶縁抵抗(MΩ/km) 1000 シース色 薄灰 導体外径(Φmm) 内部:0.8、外部1:3.8、外部2:4.5 絶縁体外径(mm) 3.7 シース外径(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応 標準減衰量(dB/km) 28.5(10MHz)、76(90MHz)、121(220MHz)、182(470MHz) 素線数 1 材質(導体) 内部:AC、外部1,3:アルミテープ、外部2:TAC インピーダンス(Ω) 75±3 耐電圧(V) 1000(AC/1分間) 静電容量(nF/km) 56
1巻(100m)
21,980 税込24,178
8日以内出荷

釘固定できない箇所に最適です。粘着テープがプラモールの底面に予め貼り付けてあり、テープ貼り作業が不要です。
1個ほか
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
1本ほか
特価
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

サイズ A4 グリーン購入法 適合 仕様 カラーマチ付き 幅(mm) 311 厚さ(mm) 30 高さ(mm) 240 エコマーク認定 認定 古紙配合率(%) 再生材配合率/古紙パルプ配合率71 山高さ(mm) 15 エコマーク認定番号 17 112 153
1冊
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

●都市再生機構仕様(EF-116-1) ●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。 ●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
249 税込274
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)


カバーがスライドし(WP91319,WP91319Aのみ)、さらにボディから固定チップを分離できますので、ケーブル引き込み後でも器具取付けが容易に出来ます。複数本の電線を固定できるインシュロック方式を採用。同軸ケーブルS-7C-FB(またはS-5C-FB)が4本まで入線可能です。
用途TV・電話線の引き込みに。入線本数の多い場合におすすめします。 奥行(mm) 56 タイプ 露出・埋込両用
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています。発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格 JIS C 3502 材質(シース) PVC 材質(絶縁体) 発泡ポリエチレン 材質(テープ) (外部導体1)両面アルミラミネートテープ 編組 (外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
1巻(100m)
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

140C型用 オプションフットブレーキ単体です。 ブレーキ操作が容易です。駐車ブレーキとして使用できます。 後から部品単体での購入の場合は、お客様組立となります
仕様 ●適合機種:140C●長さ(mm):492●幅(mm):162●高さ(mm):115●キャスター径(mm):0●均等荷重(kg):0●色:シルバー●外形寸法(mm)長さ×幅×高さ:492×202×100●部品単体品●適合機種:140C●材質/仕上:スチール、仕上げ:ユニクロメッキ●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●原産国:日本●コード番号:337-8816 アズワン品番 67-5548-90
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷

●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。 材質 カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
409 税込450
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

主にテレビ受信用機器の接続、内部配線に使用します
用途テレビ受信用機器及び関連機器。衛星通信、双方向CATV。BSコンバーターとBSチューナーの接続。ビル共聴用などのシステム
1巻(100m)ほか
14,980 税込16,478
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

豊富なカラーとサイズが揃えてあります。 蓋の装着が容易にできます。 基台はセンター表示の釘穴が設けてあり、釘打ちが容易にできます。(0号は除く)
1個ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。 樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。 ケーブル飛出し防止爪を設けています。 アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。 両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。 材質 カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル シルバー 寸法L(mm) 1000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

衛星受信用同軸ケーブル2重シールド構造により外部ノイズの影響や外部への電波の漏洩を最小限に抑えます。
用途2K4K8K(3224HMz)衛星放送対応 ホワイトグレー ケーブル S-4CFB
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)