- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 方向制御機器
- 4F210-08-AC100Vのおすすめ人気ランキング
4F210-08-AC100Vのおすすめ人気ランキング
2026/01/08更新4件の「4F210-08-AC100V」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「AR30MOR」、「CKD 4F310」、「IU24」などの商品も取り扱っております。
メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。
特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。
特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
ポート数
5
使用流体
圧縮空気
種別
ダイレクト配管タイプ
弁仕様
パイロット式ソフトスプール弁
保護構造
防塵
有効断面積(mm2)
18
位置数
2
接続口径(Rc)
1/4
最高使用圧力(MPa)
1.0
配線接続
DIN端子箱
保証耐圧力(MPa)
1.5
流体温度(℃)
5~60
振動(m/s2)
50以下
給油
不要
耐衝撃(m/s2)
300以下
雰囲気
腐食性ガス雰囲気での使用は不可
周囲温度(℃)
-5~60
音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]
3.0
ポート数
5
ポート数
5
接続口径
Rp1/4
ポート数
5
ねじの種類
Rp
使用流体
圧縮空気