4IK25GN-Aのおすすめ人気ランキング

2026/03/28更新
5件の「4IK25GN-A」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スピコンモーター」、「4IK25GN-S」、「4IK25RGN-C」などの商品も取り扱っております。
コンベアの駆動など、1方向に連続して運転する用途に最適です。
極数 4 ギアヘッド取付角寸法(mm) 80
1台
7,298 税込8,028
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
7,998 税込8,798
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)


オリエンタルモーターWKシリーズ ブラシレスモーター
出力(W) 25 使用温度範囲(℃) -10~+50(単相110 V/115 V、単相220 V/230 V、三相220 V/230 V時 -10~+40) シリーズ WK モーター インダクションモーター 使用湿度範囲 85%以下(結露なきこと) 耐熱クラス 130(B) 取付角寸法(mm) 80
1個
7,898 税込8,688
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質 アルミニウム合金
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1台
8,498 税込9,348
13日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷

瞬時停止・正逆運転・電磁ブレーキ制御・サーマルプロテクタオープン検出機能(※サーマルプロテクタ内蔵モーターと組み合わせた場合のみ)を搭載
仕様 対応電圧:単相100V~230V±10%。対応モーター:1W~90Wのインダクションモーター、レバーシブルモーター、電磁ブレーキ付モーター、防塵・防水モーターと組合わせ可能 適合安全規格 UL/CSA。低電圧指令、EMC指令に対してCEマーキングを実施
1台
12,980 税込14,278
当日出荷