4K ディスプレイのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
2,365件の「4K ディスプレイ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「40インチモニタ」、「モニター 43インチ」、「チューナーレステレビ」などの商品も取り扱っております。
法人向けレグザ 人気No.1の C350X(B) の後継機として、お客様からご要望の多かったミラーリングなどの新たな機能を搭載して新登場!。地デジやBS・CS放送はもちろん、4K放送やネット動画も高精細に楽しめる、さらに進化した新エンジン。高速レスポンス、進化したノイズリダクション、快適な操作性を備えました。場所や時間帯・室内照明など刻々と変化する視聴環境や、映像の種類をリアルタイムに検知・解析し、常に美しい画質に自動で調整。自分で細かく設定しなくても、設置したその日から視聴するお部屋や映像にぴったりの画質が手軽に楽しめます。AIで番組のジャンルを判別し、コンテンツに合わせてサラウンドなどの音質を自動調整します。スマートフォンやタブレットPC(Androidデバイス)などで表示している画面、画像や動画などをワイヤレスでテレビの大画面に表示して楽しめます。ホテル客室テレビでは、旅先で撮影した写真や動画を楽しめるため人気の機能です。Bluetooth対応デバイスを使ってワイヤレスでテレビの音声を楽しむことができます。スマートスピーカーに向かって話しかけるだけで、レグザのさまざまな操作をハンズフリーで行うことができます。
用途ビジネス~シティホテル・旅館、デジタルサイネージ、会議用ディスプレイ、リビング、など 付属品 単四形乾電池 (2本)、レグザリモコン (CT-90503)、転倒防止用バンド 1本、転倒防止用ネジ(短) 1本・ネジ(長) 1本 質量(kg) 7.5(スタンド含む)/7.4(スタンド含む) 消費電力(W) 定格動作時:123、リモコン待機時:0.5、機能動作時:14 端子種別 HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 3(eARC/ARC×15 )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 :eARC×15、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) :1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 :1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] :1、USB端子 :2(録画専用×1/汎用(電源供給付)×1)、ヘッドホン端子: 1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 963×606×226(スタンド付き) 液晶パネル 4K スピーカー フルレンジ:2個 画質モード 映像処理エンジン:レグザエンジンZR (2023年新エンジン) 、ネット動画高画質:ネット動画ビューティ、地デジ高画質:地デジビューティ、自動映像調整機能:おまかせオートピクチャー、パネルモジュール:全面直下型LEDパネルモジュール、HDR高画質:HDRオプティマイザー、HDR復元:HDRリアライザー、HDR信号対応 :HDR10/HLG HDR/Dolby Vision/HDR10+ (HDR 10+フォーマット対応)、HDR対応:〇 画素数 3840×2160(水平×垂直) RoHS指令(10物質対応) 対応 年間消費電力量(kWh/年) 97 省エネ基準達成率(%) 102 グリーン購入法 適合 対角(mm) 1080 パネル 4K 画面寸法(mm) 941×529 発売年 2024年 チューナー数 4K衛星放送×2、地上デジタル×2、BS・110度CSデジタル×2 グリーンマーク 認定
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

28インチのIPS系パネルを搭載、4K(3840 x 2160)解像度に対応した液晶モニターです。
付属品 HDMIケーブル、Type-Cケーブル、USB B-Aケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESA用スペーサー 質量(kg) 5.6 規格 4K/UHD 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) (横)410-540×639×219、(縦画面)655-675×369×219 使用温度(℃) 0-50 表面処理 非光沢 機能 ブルーライトカット、プラグアンドプレイ、イヤホン出力(ACパワーレンジ)100-240V DC 24V 4A コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 sRGB100% / DCI-P3 83% 解像度 3840×2160 応答速度 5ms(OD時 GtoG) 視野角(左右:上下) H:178°/V:178° スピーカー 2W×2 色(本体) 画面サイズ 28 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用湿度(%RH) 10-90 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 輝度(cd/m2) 300 入力ポート DP×1/HDMI×1/Type-C×1
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)3辺フレームレス4K液晶ディスプレイ
4K UHD(3840×2160Pixel)解像度に対応した大画面ワイド液晶ディスプレイです。広視野角パネルを採用し、どの角度からも見やすく大会議室等での利用にオススメです。3辺フレームレスでスッキリした見た目です。18時間連続稼働に対応しており、長時間可動が必要となる環境でも安心です。さらにメディアプレーヤー機能を搭載しており、本商品に接続したUSBメモリー内のコンテンツを再生することができます。
付属品 HDMIケーブル(1.8m)、ネジ×4本、リモコン、単4電池×2、取扱説明書、台座×2、電源コード(1.8m) 適合 65型(可視領域64.5型) 質量(kg) スタンド有:17、スタンド無し16.7 消費電力(W) 最大時170、通常111.2、待機時0.2、年間消費電力量:342.1kWh /年 定格 ACA100V50/60Hz(電源内蔵) 対応機種 Windowsパソコン、Mac、ChromeBook、NintendoSwitch、PlayStation5・4・4Pro、XboxSeriesX・SeriesS 寸法(cm) スタンド有:幅145×奥行29×高さ86、スタンド無し:幅145×奥行9×高さ84(突起部含まず) インターフェイス ウォールマウント:400×300mm※縦置き/前傾設置/天吊り設置不可 RoHS指令(10物質対応) 対応 パネル TFT65型ワイド/ADS/非光沢、最大解像度:3840×2160、最大表示色10憶7374万色、(スペック)画素ピッチ(mm×mm):H0.372×V0.372、表示面積(mm×mm):H1428.48×803.52、視野角度:上下178°左右178°、最大輝度(標準値):350cd/m2、コントラスト比:1200:1、応答速度:6ms[GTG]、プラグ&プレイ:VESA DDC2B 入出力端子 HDMI(HDCP2.2)×3、D-sub9ピン×1、USB-A(メディアプレーヤー用、給電用5V1A、メンテナンス用)、音声出力:ステレオミニジャックΦ3.5mm、スピーカー:5W+5W リフレッシュレート(Hz) (最大)60
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。27型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1200:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 95%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm) 画像:0.155 規格 【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W) 最大220/標準40 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°) 【ティルト】上下:-5/20 表示サイズ(mm) 596.7×335.6 表面処理 ノングレア 機能 プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI 調整範囲(mm) 高さ:115 コントラスト比 1200:1 最大解像度 英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160) 表示色 約10億7000万色 走査周波数(水平) 27 - 135KHz 走査周波数(垂直) 24 - 76Hz ケーブル 付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子 HDMI 2.0×2、USB Type-C(90W給電)×1 密度 画素:163 ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 3W×2 差込口 ヘッドフォンジャック(出力):あり RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト 回転角度(°) 【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27インチワイド パネル駆動方式 IPS VESA対応 あり(100×100mm) 輝度(cd/m2) or ANSI:400 (HDR時400) 応答時間(ms) GTG 5 オーディオ オーディオジャック(入力 or 出力):なし USB USB Type-C (Downstream)×1、USB3.2 Gen1 (Downstream)×2
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷

Macとの親和性の高いデザインや色味の表現、Macbookとの使用に最適。31.5型、4K UHD解像度(3840x2160)。3辺ベゼルレス、シルバー筐体のスタイリッシュデザイン。光を反射しないナノマットコートIPSパネル、ネイティブコントラスト比1300:1、VESA DisplayHDR 600/HDR10対応。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域: Display P3 97%、sRGB 99%カバー。Macと同じDisplay P3色域を採用することで、Macbookと違和感なく並べて使用可能。Type-C、HDMI 2系統接続。USBハブ機能付き。treVolo 3Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。カラーモード:M-book(デフォルト)/Display P3/sRGB/シネマ/ゲーム/HDR/コーディング/ePaper/ユーザー。リフレッシュレート60Hz
ピッチ(mm) 画像:0.182 規格 【HDCP】HDCP2.2対応、【Kensington(ケンジントンロック)】対応 消費電力(W) 最大250/標準45 デフォルトM-bookモード/エコモードなし 角度(°) 【ティルト】上下:-5/20 表示サイズ(mm) 697.3×392.2 表面処理 Nano Matte Panel 機能 グレア/ノングレア:ノングレア、プラグ&プレイ:DDC2B・DDC/CI 調整範囲(mm) 高さ:115 コントラスト比 1300:1 最大解像度 英略称/ピクセル数:4K UHD(3840×2160) 表示色 約10億7000万色 走査周波数(水平) 27 - 135KHz 走査周波数(垂直) 24 - 76Hz ケーブル 付属:電源ケーブル×1 (約1.8m)、USB 3.2 Gen1 Type-Cケーブル×1 (約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル×1 (約1.8m) 入力端子 HDMI 2.0 x 2。USB Type-C(90W給電) x 1 密度 画素:140 ppi 視野角(左右:上下) 178°/178° スピーカー 3W×2 画面サイズ 31.5インチワイド 差込口 ヘッドフォンジャック(出力):あり RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト 回転角度(°) 【スウィーベル】左右:15/15【ピボット】90 グリーン購入法 適合 アスペクト比 16:9 パネル 駆動方式:IPS パネル駆動方式 IPS VESA対応 あり(100x100mm) 輝度(cd/m2) or ANSI:550 (HDR時600) 応答時間(ms) GTG 5 オーディオ オーディオジャック(入力 or 出力):なし USB USB Type-C (Downstream) x 1。USB3.2 Gen1 (Downstream) x 2
1台
109,880 税込120,868
翌日出荷

31.5インチ UHD 4K モニター。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。DASモード 本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DAS(Dynamic Action Sync)モード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。ブラックスタビライザー 映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れたターゲットを見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、ピボット、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m) 質量(kg) 7 規格 4K 消費電力(W) 32 サイズ(inch) 31.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 714×487~597×239(スタンド付) コントラスト比 3000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 4ms 色(本体) ブラック 出入力端子 HDMI/DP 高さ調節 ピボット・高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

動画配信サービスの視聴に特化したスマートディスプレイ。 様々なインターネットコンテンツをストレスなく楽しんでいただくことを目的に開発し、敢えて地上/BS・110度CSデジタル放送チューナーを非搭載としています。 YouTube、Netflix、Amazon Prime Videoをプリインストールしており、その他のアプリはGoogle Playからのダウンロードが可能です。 シンプルスマートなリモコン Dolby AudioTM搭載 高画質・高音質機能
用途オフィスの会議室のディスプレイ(モニター)、休憩所や宿泊施設のテレビとして。 パネル 4K 画素数 3840×2160(4K)
1台
54,980 税込60,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様 広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10 付属品 HDMIケーブル、電源コード、保証書 寸法(mm) 714.6×485.7×201.8 規格 4K/UHD 表面処理 ノングレア 角度調整範囲 上下角度調節(チルト):上8°~下5° コントラスト比 1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon) 最大解像度 3840×2160 視野角 水平178°/垂直178° 応答速度 4ms(GTG) VESAマウント(mm) 100×100 スピーカー 2W×2 画面サイズ 31.5型ワイド Webカメラ 無し バックライト LED 画素ピッチ(H×V)(mm) 0.182 アスペクト比 16:9 最大輝度(cd/m2) 350 入出力端子 デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャック パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 最大表示色 10億7千370万色 フリッカーフリー 搭載 角度調節
1台
67,980 税込74,778
当日出荷

31.5インチ 4K IPS モニター。31.5インチIPS 4K画面がさまざまな場面で活躍。LG UHD Monitor 4K は、DCI-P3の色空間に対応する色彩を体感いただけます。HDRの映像なら、より生き生きとしたエンターテインメントをお楽しみいただけます。デジタルシネマ規格の色空間DCI-P3を95%(標準値)カバー。広域な色空間に対応することで、さまざまなコンテンツを忠実に再現します。すべてのモニターを工場出荷前にキャリブレーションを実施。個体差の少ない安定した品質でお客様にお届けします。MaxxAudioを採用した5W+5Wの内蔵スピーカーを搭載し、外部スピーカーに接続しなくても臨場感あふれるサウンドを実現します。本来、モニターはグラフィックカードから受信した映像信号を、映像処理を行ったあと一度フレームバッファに格納してから画面に映像を表示します。その間に1フレーム以上のラグが発生します。「DASモード」は、フレームバッファを通さず映像を画面に出力することで、遅延を最小限に抑えます。(DASモードは自動設定)。映像の暗くて見づらい部分を認識して、明るく映し出します。暗い場所に隠れた敵を見分けやすくし、ゲームを有利に展開することができます。明るさのレベルは、ユーザーの趣向に合わせて調整が可能です。ブルーレイやVODサービスなどの映像や、PCゲームやコンソールゲーム機など、増えつつあるHDRに対応。明るい部分をより明るく、暗い部分をより深い黒で再現します。従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)映像では色の識別が困難であったキメの細やかな表現をしっかりと描写することができます。人間工学に基づいたスタンドを採用。チルト、高さ調整が可能で、長時間モニターの前で作業も快適に行えます。
付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.8m)、DisplayPortケーブル(1.5m) 質量(kg) 8.2 規格 4K 消費電力(W) 45 サイズ(inch) 31.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 714×486~596×227(スタンド付) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 HDMI/DP 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 350 角度調節 チルト
1個
62,980 税込69,278
9日以内出荷

LG MyView Smart Monitorなら、1台でよりスマートな働き方と遊び方を実現できます。クリアで鮮やかな映像を映し出す4Kディスプレイ、拡張性と利便性を高めるUSB Type-Cポート、インテリアに馴染むスリムデザイン、全く新しいパーソナルデバイスがあなたの日々をアップデートさせます。webOS 23では、Netflix、Amazon Prime Video、Disney+、YouTube、Apple TVなどの内蔵のストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、コンテンツから音楽までカスタマイズされたおすすめを確認したり、スポーツ、ゲーム、LGフィットネスなどを楽しめます。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 95%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。ThinQホームダッシュボードで、生活を便利に。1つのスクリーンで、接続した機器のステータスを簡単に確認、管理できます。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2(Appleデバイス)またはMiracast(Androidデバイス)を使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、Bluetoothのペアリングで豊かなサウンドをお楽しみください。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディは省スペースで、オフィスや自宅のインテリアにスムーズに溶け込みます。チルト及び高さ調整機能によって、最適な視聴環境を整えられます。
付属品 電源コード(1.5m)、AC-DC アダプター、HDMIケーブル(1.5m)、USB Type-C-A 変換コネクタ、リモコン 質量(kg) 7.7(スタンド装着時) 規格 4K 消費電力(W) 34.4 サイズ(inch) 31.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×217×498~608(スタンド装着時) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 HDMI×2、USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 400 角度調節 チルト
1個
86,980 税込95,678
7日以内出荷

1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷

31.5インチのIPS系パネルを採用し、4K解像度、HDRに対応した高解像度4K液晶モニターです。350cd/m2の高輝度、高視野角のIPS系パネルを採用し、あらゆる角度から見ても色やコントラストの変化が起きにくく鮮明な画像を映し出します。sRGB100%の広色域に対応、動画や写真編集などにも最適です。 上部および左右のべセルが約2mmの3辺フレームレスデザインを採用。美しいデザインだけでなく大迫力の映像を楽しむことが出来ます。 映像入力端子はHDMI端子を3つ、さらにDisplayPortを搭載、様々な入力機器からの映像入力が可能です。 さらにPIP(Picture In Picture)とPBP(Picture By Picture)に対応、PIPではもう一つの入力画面を子画面(左上/右上/左下/右下から選択)で同時表示が可能。PBPでは2つの入力を左右に同時表示することが可能です。 100x100のVESAマウントに対応(同梱のVESAスペーサーを使用)しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。
付属品 HDMIケーブル、電源ケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書、VESAスペーサー 質量(kg) 6.7 サイズ 31.5 使用温度範囲(℃) 0-50 規格 4K/UHD 電源 ACパワーレンジ:100-240V 24V 2.5A 表面処理 非光沢 機能 ブルーライト軽減:○、プラグアンドプレイ:○、HDR10:○ 使用湿度範囲 10~90% 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 513×716×204 コントラスト比 1000:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×2160 視野角 H:178°/V:178°(上下/左右) 応答速度 5ms(OD) スピーカー 2W×2 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応 音声 イヤホン出力:○ アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS系 ブルーライトカット 対応 フリッカーフリー 輝度(cd/m2) 350 入力ポート DP×1/HDMI×3 角度調節
1台
42,980 税込47,278
翌日出荷

28.2インチ IPSパネル USB Type-C端子搭載で90W給電と出力が同時に可能、デイジーチェーン接続(Type-C)で最大4台のモニターに出力、アイケア機能付き、スピーカー搭載、高さ調整機能付き且つスタイリッシュなデザイン、プログラミングに最適な4K+モニター RD280U
付属品 電源ケーブル(約1.8m)、USB Type-C(約1.5m)、HDMI 2.0ケーブル(約1.8m)、USB 3.2 Gen1ケーブル(約1.8m) 電力(W) 90 表面処理 ノングレア コントラスト比 1200:1 最大解像度 4K+(3840×2560)(英略称/ピクセル数) 表示色 約10.7億色 入力端子 HDMI 2.0 × 1、DisplayPort 1.4 × 1USB Type-C(90W給電) × 1 色(本体) ブラック 画面サイズ 28.2インチ(ファインコーティングパネル) 出力端子 USB Type-C (MST out) x 1 高さ調整範囲(mm) 110 RoHS指令(10物質対応) 対応 バックライト LEDバックライト グリーン購入法 適合 アスペクト比 3:2 パネル駆動方式 IPS 輝度(cd/m2) 300 USB USB3.2 Gen1 x 4 (Downstream x 3、Upstream x 1)
1台
99,980 税込109,978
翌日出荷

LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4K IPSディスプレイとスリム設計をご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)IPSディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。27インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品 電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー 質量(kg) 5.9(スタンド装着時) 規格 4K 消費電力(W) 30 サイズ(inch) 27 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 613×239×486~596(スタンド付) コントラスト比 1000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 HDMI/USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 27 パネル駆動方式 IPS ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 350 角度調節 チルト
1個
64,980 税込71,478
9日以内出荷

1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

輝度:400cd/m2。応答速度:GTG 5ms。最大消費電力:230W。31.5型 4K UHD解像度(3840x2160)。ノングレアIPSパネル、ネイティブコントラスト比2000:1、VESA DisplayHDR 400/HDR10対応。4辺ベゼルレスのスタイリッシュデザイン。10ビットカラーによる10億7000万色の表現力。広色域:Display P3/DCI-P3 98%、sRGB/Rec.709 99%。ムラ補正技術により均一な輝度を実現。AQCOLOR対象製品(出荷時に個別キャリブレーション済(キャリブレーションレポート付き)。KVM(パソコン切替機)機能搭載で、1セットのキーボード、マウスで2台のPCを操作可能。PIP/PBP機能が搭載し、画面を2分割表示可能。左右違う画面設定ができるデュアルモード。カラーモード:DCI-P3/Display P3/sRGB/Rec.709/HDR/モノクロ/CAD・CAM/暗室/デザイン/ブルーライト軽減/M-book/DICOM/ユーザー。Thunderbolt 3、HDMI、DP 3系統接続。USBハブ機能付き。2.5Wx2 スピーカー内蔵。高さ調整、回転機能付き。OSDメニューを簡単に変更できるホットキーパック G2 標準搭載。Display Pilot 2ソフトウェアをダウンロードすることで、画面上でモニター設定を変更可能。3年間センドバック保証(パネル・バックライト含む)
仕様 ●HDR:HDR10、VESA DisplayHDR 400●色域:sRGB 100%、Rec.709 100%、P3 98%●画素密度:140●Gamma:1.8-2.6、sRGB●HDCP:2.2●OSD言語:Arabic、Chinese (simplified)、Chinese (traditional)、Czech、Deutsch、English、French、Hungarian、Italian、Japanese、Korean、Netherlands、Polish、Portuguese、Romanian、Russian、Spanish、Swedish●AMA:〇●ヘッドフォンジャック:〇●電圧レート:100~240V●Power Delivery(USB Type-C / Thunderbolt 3):85W●ティルト(下/上):-5~20°●スウィーベル(左/右):30°/30°●ピボット:90°●VESAマウント :100×100mm●HDMI (v2.0):2●DisplayPort (v1.4):1●Thunderbolt 3 (85W給電、DisplayPort Alt Mode、データ転送):1●Thunderbolt 3 出力 (15W給電 ):1●デイジーチェーンテクノロジー:Thunderbolt 3●USB Type-C ( Downstream ):1●USB Type-B ( Upstream ):1●USB 3.2( Downstream ):3●All-in-One Connection:Thunderbolt 3●フリッカーフリー:〇●ブルーライト軽減:〇●Display Pilot 2:Yes●Display ColorTalk:〇●Display Quickit:〇 付属品 クイックスタートガイド、保証書、キャリブレーション レポート、入出力インタフェース カバー、Safety Instruction、ホットキーパックG2 消費電力(W) 標準:32・最大:230・スタンバイ時:<0.5 電源 内蔵 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約8.2、約6.6(ベースなし) 色温度 5000K、6500K、9300K、ユーザー設定 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 478.4-628.4×714.8×273.3、478.4-628.4×714.8×273.3(水平)、780.3×411.4×273.3(ピボット)、411.4×714.8×74.8(ベースなし) コントラスト比 2000:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×2160 視野角 178°/178° 応答速度 5ms スピーカー 2.5W×2 画面サイズ 31.5インチ カラーモード DCI-P3、Display P3、Rec.709、sRGB、HDR、M-Book、モノクロ、DICOM、CAD/CAM、デザイン、暗室、ブルーライト軽減、ユーザー 高さ調整範囲(mm) 150 バックライト LED バックライト アスペクト比 16:9 パネル IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 400(標準)、400(最大)(HDR)
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

LG MyView Smart Monitorなら、スマートな働き方と楽しい遊び方を両立できます。クリアで鮮やかな画像を表示する4Kディスプレイをご体感ください。webOS を搭載しているので、PCや映像表示装置に接続しなくても、多くの素晴らしい映像をお楽しみいただけます。webOS 23は、Tver、Netflix、Disney+、Amazon Prime Video、Apple TV、YouTubeなどのストリーミングサービスを使用してさまざまなコンテンツをお楽しみいただけます。また、5W+5Wの高出力ステレオスピーカーを搭載しています。視野角が広く高精細な4K(3840x2160)ディスプレイはDCI-P3 90%の色域に対応し、精緻な色彩表現で高画質な映像を提供します。31.5インチの大画面は仕事の生産性を向上させ、エンターテインメントを楽しむ際にも、ダイナミックな映像を思う存分堪能できます。付属しているリモコンとLG ThinQアプリで操作も手軽に。LG ThinQアプリを使うと付属のリモコンと同じ基本的な操作に加え、画面上でのポインター操作や文字入力、さらにはボイスコントロールも可能になり、便利な世界が広がります。AirPlay 2またはMiracastを使用して、簡単にスマートデバイスのコンテンツをモニターに共有できます。また、スマホやタブレットの音楽をBluetooth経由でいつでもお楽しみいただけます。3辺フレームレスかつ非常にスリムなボディです。さまざまなデバイスを接続できるUSB Type-Cポートと2つのHDMIポートを備えています。USB Type-CポートはDisplayPort Alternate Modeに対応、65W USB Power Deliveryにも対応しています
付属品 電源コード、AC-DC アダプター、HDMIケーブル、リモコン、電池(CR2025)、クイックセットアップガイド、保証書、ケーブルホルダー 質量(kg) 7.1(スタンド装着時) 規格 4K 消費電力(W) 38 サイズ(inch) 31.5 表面処理 ノングレア 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 714×239×487~597(スタンド付) コントラスト比 3000:1 最大解像度 3840×2160 表示色 約10.7億色 解像度 3840×2160 保証期間 3年間 視野角 (水平/垂直):178°/178°(CR≧10) 応答速度 5ms 色(本体) ホワイト 出入力端子 HDMI/USB Type-C 高さ調節 高さ調整あり アスペクト比 16:9 モニターサイズ 31.5 パネル駆動方式 VA ブルーライトカット 対応 リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250 角度調節 チルト
1個
86,980 税込95,678
9日以内出荷

液晶テレビは、色で決まるひときわ鮮やかな映像を楽しみ尽くす、色彩のレグザ 高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン 倍速パネルで高精細な映像世界へ 新開発 直下型倍速パネル 健康的で自然な質感の人肌を再現 美肌フェイストーンZRⅡ クリアな高音から重低音まで、立体的で迫力のあるサウンド 重低音立体音響システムZ 部屋の環境に適したサウンドを自動で設定 オーディオキャリブレーション 見たいドラマやアニメもすぐに見つかる 新 ざんまいスマートアクセス 今話題のさまざまなネット動画が楽しめる 高速のレスポンスでゲームをより快適に。 ゲームを楽しむなら、断然レグザ! 瞬速ゲームモード 無駄を削ぎ落したミニマルデザイン
画質モード 映像処理エンジン:レグザエンジンZRⅡ、広色域量子ドット、超解像技術:超解像技術、美肌:美肌フェイストーンZRⅡ、地デジ:超解像/地デジAIビューティZRⅡ、ネット動画:ネット動画ビューティZRⅡ、HDR信号対応:HDR 10+ ADAPTIVE、Dolby VISION IQ、HDR:10、HLG:HDR、倍速対応、自動映像調整機能:おまかせAIピクチャーZRⅡ チューナー数 新4K衛星放送×2、地上デジタル×3、BS・110度CSデジタル×3 パネル 4K液晶パネル(Mini LEDバックライト) 画素数 (水平×垂直)3840×2160 [4Kパネル] 機能 【録画/再生】。タイムシフトマシン [過去番組表] タイムシフトリンク、始めにジャンプ タイムシフトリンク、ざんまいスマートアクセス (ボイス機能)、おまかせ録画、シーン/出演者、レグザナビ、USBハードディスク録画:4Kダブルチューナーウラ録、BSも地デジも3チューナーW録、簡単連ドラ予約、Wマジックチャプター、タイムシフトリンク、レグザリンク・シェア(DTCP-IP)(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)。【エンターテインメント/ネットワーク】。ゲーム機能 瞬速ゲームモード、ネット動画、レグザリンク・ダビング(ソフトウェアダウンロードによるバージョンアップにて、2022年夏対応予定)、レグザリンク・コントローラ、高速レグザ番組表(4K解像度対応)、みるコレ、レグザボイス(リモコン)、スクリーンミラーリング、無線LAN内蔵(IEEE802.11a/b/g/n/ac)。【高音質】。サウンドシステム/イコライザー 重低音立体音響システムZ、Dolby Atmos、オーディオキャリブレーション、おまかせAIサウンド、レグザサウンドプロセスVIR、クリア音声。【快適設計】。ファンレス設計、色温度センサー(RGBセンサー) 最大出力(W) 音声実用(JEITA):60 (10+10+10+10+20) スピーカー フルレンジ:2個、ツィーター:2個、トップツィーター:4個、ウーファー:1個 端子種別 HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応] 4(eARC/ARC )、HDMI(R)4K入力対応(ハイスピード18Gbps対応) 3840×2160:120P/60P/30P/24P、4096×2160:60P/30P/24P、HDMI(R)2.1規格対応機能 4K120P、VRR、eARC、ALLM、ビデオ入力端子(映像入力/音声入力) 1/1[L+R]、光デジタル音声出力端子 1、LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX] 1、USB端子 2(録画専用×1/汎用×1)、ヘッドホン端子 1 付属品 単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90499)、転倒防止バンド転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(長) 1本/(短)1本
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エントリー4Kモデル。小会議室や打ち合わせコーナーのディスプレイ、また在宅勤務のPCディスプレイにおすすめ。
画面サイズ 32V型 パネル 4K 発売年 2021年
1個
88,980 税込97,878
9日以内出荷

sRGB・Rec.709100%/DisplayP3・DCI-P3カバー率95%の広い色空間 VESADisplayHDR400対応 ThunderboltTM3対応
仕様 【色域】Rec.709100%,sRGB100%,P395% 付属品 キャリブレーションレポート/ホットキーパックG2/クイックスタートガイド/保証書 規格 4K/UHD 電圧(V) 100~240 消費電力(W) 44(標準) 表面処理 ノングレア 本体質量(kg) 約8.3 接続 HDMI(v2.0)×2、DisplayPort(v1.4)×1、Thunderbolt3(65W給電,DisplayPortAltMode,データ転送)×1、Thunderbolt3出力(15W給電)×1、デイジーチェーンテクノロジーThunderbolt3、USBType-B(Upstream)×1、USB3.1(Downstream)×2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 449.8~599.8×614.8×273.3 コントラスト比 1200:1 表示色 10.7億色 解像度 3840×2160 応答速度 5ms スピーカー 2.5W×2 色(本体) メタリックグレー 画面サイズ 27インチ 高さ調節 高さ調整範囲(mm) 150 アスペクト比 16:9 パネル駆動方式 IPS リフレッシュレート(Hz) 60 輝度(cd/m2) 250
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷