- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ソケット/ソケットレンチ
- 4NV24Lのおすすめ人気ランキング
4NV24Lのおすすめ人気ランキング
2026/01/17更新10件の「4NV24L」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「金属製 リング」、「金属oリング」、「19mm ロング ソケット」などの商品も取り扱っております。
無電解メッキのインパクト用ソケットです。外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
タイプ
6角
ソケット形状
6角
無電解ニッケルメッキを採用。
サビに強くなりました。
鉛、クロムなどを使用しておりません。
RoHS対応です。
またピン・Oリングが差込角ごとに1サイズとなり、選別が楽になりました。
用途インパクトレンチで使用します
差込角(mm)
12.7
ソケット形状
6角
外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様のインパクト用ロングソケット。
ソケット形状
6角(ストロングドライブ)
差込角(mm)
12.7
適合機種
ピン P3020S、Oリング RP20S
二面幅(mm)
24
トラスコ品番
864-2419
質量(g)
429
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
インパクト用ソケットの消耗部品です。
用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
387-6586
質量(kg)
2.3
ソケット内容
4NV-17L100、19L100、21L100、22L100、24L100、27L100
1セット(6個)
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
外観品質の向上と防錆力向上を図り、表面処理を無電解メッキにしました。
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。
差込角(mm)
12.7
トラスコ品番
387-6578
質量(kg)
0.97
ソケット内容
4NV-13L、14L、17L、19L、21L、24L
セット商品数
6
1セット(6個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: TSSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 4●ピン数: 14●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(15個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様
●アンプタイプ: 汎用●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: MSOP●電源タイプ: 単一電源●回路数: 2●ピン数: 8●標準シングル供給電圧: 1.8→ 6 V●標準ゲイン帯域幅積: 1MHz●標準スルーレート: 0.6V/μs●動作温度 Min: -40 ℃●レール to レール: レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度: 24nV/√Hz●MCP6L01 / 02 / 04オペアンプ. Microchip MCP6L01/02/04シリーズのデバイスは、シングル、デュアル、クワッドのバージョンが揃った汎用オペアンプです。. 特長. ゲイン帯域幅積(GBWP): 1 MHz 静止電流: 85 μA (代表値) 供給電圧範囲: 1.8 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(15個)
¥739
税込¥813
7日以内出荷