4P プラグのおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,869件の「4P プラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4p コンセント プラグ」、「4p コネクター」、「3P プラグ」などの商品も取り扱っております。
接地3P20Aゴムプラグ 明工社ランキング1位
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V対応RoHS仕様セフティワッシャ付端子ねじを採用:コードほつれ止め。歯付ワッシャー(戻り止め)。スプリングワッシャーの効果を一枚の座金で解決。座金は端子ねじから脱落しないようになっております。適合圧着端子(2mm2)R2-4、(3.5mm2)R3.5-4、(5.5mm2)R5.5-4適合電線(mm2)1CT・2CT・2RNCT:2~5.5、2PNCT・VCT・VCT(S):3.5・5.5、VCTF・VCTF(S):5.5、CTF・RNCTF:3.5・5.5トラスコ品番255-3767質量(g)125RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998税込2,198
当日出荷

Tコネクタ 5極 M12 フエニックス・コンタクトランキング2位
フエニックス・コンタクトTコネクタ 5極 M12
T ディストリビュータ、5 ポジション、シールドなし、プラグストレート M12、A コード、ソケットストレート M12、A コード及びソケットストレート M12、A コード、パラレルディストリビュータ
仕様●極数:5●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP65, IP67●定格電流:4.0A●定格電圧:48.0 V 、60.0 V●接合型:Aコード式●接続方向:ストレート●シリーズ:SAC-5P-M12T/2XM12 VP●ポール形式:5P●コード番号:190-2085アズワン品番65-7664-17
1個
7,698税込8,468
7日以内出荷

防水ゴムプラグ引掛接地3P オーム電機ランキング3位
種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形仕様セーフティワッシャー付適合圧着端子3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4適合規格PSE適合電線(mm2)2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5形状引掛
1個
1,798税込1,978
当日出荷

プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り) サンワサプライランキング4位
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36.6×10.9×25適合プラグ2P L型、スイング電源プラグアズワン品番64-0866-73
1セット(4個)
849税込934
当日出荷

プラグ平刃形 接地3P アメリカン電機ランキング5位
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)3.5(2CT、2PNCT、VCT、4心)適合埋込コンセント9220適合コードコネクタボディ9224N
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

2P・接地2P共通タイプ。材質:PP樹脂。カラー:ホワイト。入数:4個
用途ご使用になっていないコンセントやタップなどの差込口をカバーし、幼児のイタズラなどによる感電を予防します。トラッキング現象による電気火災の原因となるホコリの侵入を予防します。
1個
283税込311
当日出荷

1個(3m)ほか
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

不要なコンセントをふさぐ、コンセントカバーです。 トラッキング火災対策にも有効です。
用途2Pプラグ用材質ABS樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)90×95
1個
169税込186
当日出荷


ドイツ バルス社の防水プラグです。IEC規格品(国際電気標準会議)で欧州指令に適合したCEマーク表示品です。JIS F 8836及び8838適合品です
材質合成樹脂ガスケット合成ゴム防水保護等級IP56コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,398税込3,738
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

デスクの上で冴えわたる洗練されたデザイン。いつも手元に置いておきたくなるスタイリッシュなシャッタータップ”flecc barra(フレック バッラ)”。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。 OAタップとしてお使いいただけます。定格125V・15A・1500W
1個
1,298税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500W
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

D/MS3108Bはケーブルとの取付け方向がコネクタと90度の角度をもったプラグで、すべてのD/MSコネクタのレセプタクルと結合します。バックシェルが分割形のため半田付けや点検が容易にできます。ケーブルクランプ(D/MS3057-□□A)を合わせてご使用下さい。
形状アングル種類丸型結合方式ねじ結線方法はんだ
1個
2,398税込2,638
当日出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ(140種類の商品があります)

1個ほか
789税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×8.9×22.5適合プラグ2Pノーマル電源プラグアズワン品番64-0866-72
1セット(4個)
859税込945
当日出荷

動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用質量(kg)0.08クリームグレイ定格15A300V・E付適合規格(PS)E
1個
4,098税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


RoHS指令適合製品です。 結線は3M端子(巻締め、圧着端子、挟み込み接続)を採用しています。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V適合電線(mm2)VCT・VCTF2・3.5トラスコ品番381-6958質量(g)85RoHS指令(10物質対応)対応
1個
829税込912
当日出荷

形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
1個
879税込967
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ(77種類の商品があります)

過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート)出力USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A定格14A・100V(1400W)コード長さ(m)2プラグ2Pサイズ(mm)43×225×25コンセント2P×4口
1個
3,220税込3,542
翌日出荷