4PK ベルトのおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
118件の「4PK ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「jb5 ファンベルト」、「JA11ファンベルト」、「輸入車用Vベルト」などの商品も取り扱っております。
リブエースベルト 4PK バンドー化学ランキング1位
1本ほか
599税込659
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(168種類の商品があります)


リブエースベルト 4PK バンドー化学ランキング3位
1本
1,698税込1,868
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

リブエース K BANDO バンドー化学ランキング4位
1個
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

リブスターベルト PK形 三ツ星ベルトランキング5位
リブスターベルトは、Vベルトの高伝動性と平ベルトの柔軟性という特長を融合して設計した、高性能ベルトです。 高い伝動容量が得られます。(単位幅当たり伝動容量は標準Vベルト35~50%アップ) 高速伝動ができます。(ベルト重量が軽く、発熱も少ない)。 低騒音で、振動の少ないスムーズな伝動ができます。 高い伝達効率が得られます。(通常の使用条件下で約98%の伝達効率) コンパクト設計ができます。 メンテナンスフリーで長寿命です。
種類リブスターベルト寸法r(mm)0.24以下寸法b(mm)5寸法P(mm)3.56±0.05材質(ベルト)ゴム寸法c(mm)2.7角度θ(°)40最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)56
1本
3,998税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(363種類の商品があります)



1本
880税込968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(194種類の商品があります)


自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
1本
399税込439
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(98種類の商品があります)

自動車用ベルト。プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
1本
899税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


自動車用リブスターベルトです。
メーカーホンダ主な適合純正品番389205YS003山数4ベルト長さ(mm)780ベルト形PK
1本
999税込1,099
当日出荷

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7ベルト形PK
1本
1,298税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(91種類の商品があります)

自動車用リブスターベルトです。
メーカーダイハツ、スバル、トヨタ主な適合純正品番9004831112山数4ベルト長さ(mm)733ベルト形PK
1本
1,598税込1,758
当日出荷

専用接着器を用いて、誰でも簡単にしかも完全に接合できます。 優れた耐摩耗性で、磨耗量はゴムの1/3以下です。 耐油性は、一般油剤(マシン油)にての劣化はありませんが、芳香族系のものには不向きです。 材質そのものは老化しません。
用途ミシン、電気機器、自動盤、紡績関係諸機械類の動力伝動等に (軽搬送用)オレンジタイプYタイプ(スタンダード・融着継手タイプ)種類丸ベルト硬度87破断伸度(%)600材質(ベルト)ウレタン
1本
1,198税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

1本
2,498税込2,748
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


プーリーが移動しない特定のエンジンに対応した特殊なVベルトです。
メーカースズキ,マツダ主な適合純正品番1752150M41,1752150M40,1A3918381,1A3918381A
1本
1,998税込2,198
当日出荷

・軸への取りつけ、取りはずしがスパナ1本で簡単にできます。・軸および軸穴への損傷がありません。軸に取り付けるときはスムーズに入り、締めつけボルトを締めることにより、テーパを利用して強固に締まるので、使用中の嵌合部分での微動摩耗がなく、軸の寿命がのびます。・ブッシングに標準軸径に見合った軸穴、およびキー溝の加工を行なっていますので、使用時の加工は不要です。・軸におけるプーリなど回転体の位置変更がスムーズで、心出しが簡単に行えます。
タイプ21寸法L(mm)(基準)73溝数3有効径(Φmm)De:400寸法P(mm)(基準)122ピッチ径(Dp)(Φmm)397.4RoHS指令(10物質対応)対応ボス径Db(mm)150寸法OL(mm)(基準)80.2適合ブッシングR1内径Di(mm)355外径Do(Φmm)401
1個
77,980税込85,778
7日以内出荷