- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 4x4 金具のおすすめ人気ランキング
4x4 金具のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新558件の「4x4 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「spf金具」、「2 4金具」、「2X4用金具 コーナー」などの商品も取り扱っております。
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)67質量(kg)約0.7色シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.7構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
¥1,998税込¥2,198
当日出荷
住まいスタイル平地用支柱固定金具 75mm
お庭やベランダ、店舗、公園等に、ラティスや。
フェンスを自作できる金具シリーズです。
空間を仕切るだけでなく、日よけや、ディスプレイの。
ベースとしても活用でき、DIY初心者さんでも。
簡単設置が可能。
まるで作り付けのようなフェンスが設置でき、。
見映えのするエクステリアに。
自宅に癒しの空間を。
用途ラティス・フェンス固定金具:ラティス フェンス ブロック 上 設置 固定 初心者 初めて ガーデニング 簡単 設置材質スチール質量(kg)約0.6(1個あたり)色ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×約140×約100(1個あたり)仕上粉体塗装
2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥499税込¥549
当日出荷
材質スチール質量(g)196表面処理三価ユニクロ板厚(mm)2穴径(mm)5関連資料商品特長
タカショーホームEX 柱固定金具 ベースプレート
スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組材質スチール幅(mm)67質量(kg)0.7色マットグレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
コーナーコネクターを使うと日曜大工で簡単に、収納棚やテーブルそしてワークベンチなどの実用家具を作ることができます。内側の重なった部分をねじ留めすることにより、しっかりと直角になります。RTCは柱に2本の部材を90度で組むことができます。
用途家屋建築に最適
2×2取付用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ(Z27)寸法柱/2×。ジョイスト/2×使用接合具柱/5-SD8×1.25。ジョイスト/6-SD8×1.25
1個
¥959税込¥1,055
当日出荷
バイ4幅に適した、アングルです。縦幅も大きく、ガッチリと固定したい時に最適です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×75×75塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269税込¥296
当日出荷
土台との取り合いに必要な大入れあり掛けや腰掛けの加工が不要ですので、施工性に優れています。2×4工法の土台との取り合いに適した規格になっています。
用途大引材の上面を平らにして土台を接合する金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様90角用付属品スクリューくぎ(BN-60)×8本表面処理Z27板厚(mm)2.0耐力試験短期基準耐力7.0kN
1個
¥388税込¥427
当日出荷
ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます!
市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます!
天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの!
2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。仕様木材カット目安/60mm材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン可動範囲(mm)(ばね)32
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。厚さ(mm)2材質/仕上鉄/ユニクロメッキ適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269税込¥296
当日出荷
コーナーの補強用のコネクターで、様々な用途に広くお使いいただけます。2本の木材を正確な角度で接続。
材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)140(F1)、130(F2)寸法L(mm)70寸法W1(mm)51寸法W2(mm)38使用接合具8-ZN40最大荷重(kg)785(F2)
1個
¥259税込¥285
当日出荷
コーナー部分の補強に使用する金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269税込¥296
当日出荷
BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27)許容荷重(kg)浮き上がり/220。鉛直/230寸法L1(mm)73寸法L2(mm)73寸法H1(mm)76寸法H2(mm)76寸法W1(mm)90寸法W2(mm)90使用接合具A面/3-ZN90。B面/3-ZN90最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
柱を強固に立ち上げるために使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥469税込¥516
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥269税込¥296
当日出荷
2×4材で根太やデッキを組む時に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥299税込¥329
当日出荷
木材を延長するための幅広金具です。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2寸法(mm)2×82×150塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
¥259税込¥285
当日出荷
タカショーラティス用柱固定金具地中杭
60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本材質スチール幅(mm)66質量(kg)約0.7色シルバー(ハンマートーン)質量(g)0.73構造完成品寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
用途大引き端部を接合する金物です。材質JIS G 3302 SGHCまたはSGCC規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT103表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)RoHS指令(10物質対応)対応耐力試験長期許容耐力/4.41kN
1個
¥159税込¥175
当日出荷