4方弁のおすすめ人気ランキング

2026/01/09更新
120件の「4方弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「4方弁 手動」、「バルブ 4方」、「5方弁」などの商品も取り扱っております。
方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
8,000 税込8,800
当日出荷

方式 フローティング、三方四面シート、Tポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) SUS316 材質(キャップ) SCS14A ハンドル形状 レバー式 材質(ガスケット) PTFE 材質(ステム) SUS316+Crめっき 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) ハイパタイトPTFE 材質(パッキン) PTFE クラス 800型 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
36,980 税込40,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コックを90°廻すことにより、流路が切り換わります。
使用圧力範囲(MPa) 0~0.7 使用温度範囲(℃) 0~60(凍結なきこと) 使用流体 空気 使用真空圧力(kPa) -100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本精器手動切替弁
エアシリンダ等に供給する空気の流れ方向を切り替える機器です。3位置クローズドセンタ形です。
ポート数 4 取付方式 側面 使用圧力(MPa) 0~0.7 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~70 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1台
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レバーを操作する事でエア方向を決める事が出来ます。
ポート数 4 使用圧力範囲(MPa) 1 管接続口径 1/4 最大流量(L/min) 2500(1MPa時) ねじの種類 Rc 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。 2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。 ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。 Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。 スタンダードボア。
材質(本体) SUS F316 流体 水、油、ガス等 タイプ Lポート 使用温度範囲(℃) -10~120(不凍) 最高使用圧力(MPa) 4.12 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE(カーボンセンイ15%入り) 材質(ボール) SUS316 材質(Oリング) FPM(バイトン) 材質(ステム) SUS316 材質(ハンドル) SUS430/ビニールコーティング・赤色 材質(パッキン) PTFE(グラスファイバー入り) 材質(スプリングワッシャ) SUS304 材質(ナット) SUS304 材質(エンドキャップ) SUS F316 バルブ種類 ボールバルブ
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアシリンダなどに供給する空気の流れ方向を手動で切り替える機器です。レバーは切り替えた方向に維持します。2ポジションです。
取付方式 側面 ねじの種類 Rc 使用流体 空気 周囲温度(℃) 5~60 切替位置数 2位置エキゾースト
1個
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(本体) 黄銅 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc 取付ねじ 管用テーパネジ 使用流体 口径タイプ スタンダードボア ハンドル形状 レバー式 材質(ハンドル) ステンレス バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

排気口にサイレンサー取付が可能:低騒音、低汚染 M5B、M5R、M5Lシリーズ:外力で切り替えを行って、位置のチェックとストロークスイッチに用いられる。 M5C、M5D、M5Y、M5PF、M5PM、M5PP、M5PL、M5HSシリーズ:手動切り替えで、使用条件によって、多様なコントロール部が選択可能。 背圧の影響なし、シール性と操作性向上。 シール性向上、給油不要 多位置取付、操作性向上。 M5C、M5D、M5Y、M5R、M5Lシリーズ:コントロール部の材質は金属で、長寿命と安定した性能を確保。
取付方式 多位置取付 ポート数 5 使用圧力範囲(MPa) 0~1.0 作動方式 外部制御直動式 使用流体 空気 RoHS指令(10物質対応) 対応 切替位置数 2位置ノーマルオープン
1個
999 税込1,099
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

仕様 流路切換用、横形三方二面シート/Lポート タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) 2.75(常温の水、油、ガス)、0.69(150℃以下の水、油、ガス) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771 最高許容圧力(MPa) 2.75(-20~38℃の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス) ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ボールシート) PTFE 材質(ボディキャップ) C3771BE 材質(ボンネット) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 400型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途工業・機器用 材質(本体) 黄銅C3771BE タイプ Lポート 最高使用圧力(MPa) (常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69 接続ねじ Rc 接続方式 ねじ込み形 材質(シート) PTFE 材質(ボール) C3771BE(クロムめっき) 使用流体 常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス 最高許容圧力(MPa) 2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く) ハンドル形状 レバー式 クラス 400 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 横型3方向
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

90°開閉式です。
トラスコ品番 226-6997 形状 横形3方向 材質(本体) 黄銅 質量(g) 220 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 蝶形 バルブ種類 ボールバルブ
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

材質(本体) CAC 最高使用圧力(MPa) 2.0(常温の水、油、ガス)、0.62(150℃以下の水、油、ガス) 方式 フローティング、三方四面シート、Lポート 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771BE+Crめっき 使用流体 水、油、ガス 材質(キャップ) C3771BE ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) FKM 材質(ステム) 耐脱亜鉛黄銅棒 材質(ボールシート) PTFE クラス 400型 ボア径 スタンダードボア バルブ種類 ボールバルブ
1個
8,198 税込9,018
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



Tポートの三方弁となります。T字方向の流量の切替が可能です。分水・混水にも対応可能です。
材質 本体:黄銅(C3771、C3604)+クロムメッキ、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 使用流体 水、空気、油(材質に悪影響のない流体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
6,798 税込7,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

手動でアクチュエータをダイレクト駆動できます。 3ポジションで中間・非常停止も操作可能です。 メタルシールで長寿命です。
ポート数 4 使用圧力(MPa) 0~1 シール方式 メタルシール ねじの種類 Rc 使用流体 空気 流体温度(℃) -5~60 切替位置数 3位置クローズドセンタ
1個
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体) 黄銅 使用温度範囲(℃) -15~120 使用流体 冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa) 1 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)