5 16フレアのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
426件の「5 16フレア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「5/16フレアネジ」、「エアコン 配管 ジョイント」、「2分フレアユニオン」などの商品も取り扱っております。
変換アダプター イチネンTASCOランキング1位
1個
659税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

5/16インチ フレアーユニオン エスコランキング2位
形状フレアーユニオンエスコ品番EA430AC-2.5適合管径(Φinch)銅管:5/16入数5ねじサイズ【銅管】5/16”ナット対辺(mm)17
1セット(5個)
2,200税込2,420
当日出荷


接続ホース(5/16フレアー) イチネンTASCOランキング4位
1個
1,898税込2,088
当日出荷



1個
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)




材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
1個
429税込472
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)



1個
859税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)



配管のサイズ変更時に使用します。 新冷媒2種対応ナット(※ただし5/16"は除く)
仕様異径タイプ
1セット(3個)ほか
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

コーヨー[油圧機器・油圧ホース]フレアジョイント(ユニオン)
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604形状ユニオン使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769税込846
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
579税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

内部ナイロンコーティングのため、高耐圧でより安全なチャージホースです。
用途R410A/R32用接続口径5/16フレア対応冷媒種別R410A/R32常用圧力(MPa)5.5
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)