5-ロブのおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
117件の「5-ロブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セキュリティねじ」、「特殊頭ボルト」、「ワンサイド用リムーバルツール」などの商品も取り扱っております。
TRF工具5ーロブ梅花用ビット(鉄/生地) ノーブランドランキング1位
1箱(1本)
3,998税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

いたずら防止ねじ用ビット TRUSCOランキング2位
いたずら防止ねじ用の専用ビットです。 マグネット付ドライバーB178-0014に差しこんでご使用ください。
1個
879税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

5-ロブ 梅花(ばいか) サイマコーポレーションランキング3位
1パック(21個)ほか
539税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(43種類の商品があります)

TRF/いたずら防止用ねじシステム5(ファイブ)専用ビット サイマコーポレーションランキング4位
1個
4,198税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マイクロヘックスローブレンチ セット モノタロウランキング5位
極小T型ヘックスローブネジに適合したL型レンチセットです。長い方の先端は穴付きなので、いじり止めヘックスローブネジに対応します。高級特殊合金鋼を使用しているので、ねじり強度、耐久性、耐磨耗性に優れます。
用途T型ヘックスローブネジの締め付け、緩め作業。先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ仕様いじり止めヘックスローブネジ対応 (T7,T8,T9,T10,T15,T20)セット内容T2、T3、T4、T5、T6、T7、T8、T9、T10、T15、T20材質高級特殊合金鋼寸法(mm)70×50(折り畳み時)表面処理クロームメッキ処理関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(11本組)
1,298税込1,428
当日出荷

エンジニア精密ドライバー
極太グリップで固く締まったネジもラクラク回せる、精密特殊ドライバー。時計ドライバーの約3倍(メーカー比)の極太グリップ。回転キャップ付きで、軸ブレしにくく操作性が向上。転がりにくいアンチロールデザイン。
用途Y型ネジの取り付け、取り外しに。材質【軸】クロムモリブデン鋼軸径(Φmm)2.4全長(mm)133質量(g)16軸長(mm)50グリップ径(Φmm)14対応ねじY型ネジRoHS指令(10物質対応)対応
1本
549税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,698税込2,968
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

DR-81~89、93をセットにした10本セットです。携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器などのあらゆるメンテナンスなどに便利です。ビットホルダ付
用途携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のあらゆるメンテナンスなどに。付属品ビットホルダ付トラスコ品番368-7520
1セット(10本)
6,498税込7,148
当日出荷

1個
5,498税込6,048
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
1パック(1個)ほか
479税込527
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(22種類の商品があります)

トライクルTRFのリセスは、3つ球体が重ね合あった形状で作られ、セキュリティ効果が高い、いたずら防止ねじです。
頭部形状ボタン穴の形状トライクルA
1パック(12本)ほか
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)


豊富な30種類のビットは、三角ネジ、Y型ネジ、トルクスネジなどにも対応します。エクステンションホルダー付きで伸縮自在(軸長40~110mm)です。ビットはSNCM鋼を採用し、高強度、高靭性、高耐久性を実現しました。グリップエンドはロータリーキャップ付きで、早回しが容易で作業性抜群です。
用途時計、メガネ、精密機器の修理・組立などの精密作業。種類セット品材質(軸)SNCM鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品付属ビット30本刃先マグネットなし軸貫通なし
1セット
1,998税込2,198
当日出荷


星型の中央にピンが立っていて、通常のTRXレンチが入りません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起らず、作業性に優れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(22本)ほか
799税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)いたずら防止ねじ用ビット
ファイブロブ穴付きボタンボルト(ピンつき)[[SRGS]]専用ビットです。専用マグネットドライバ[[SRD]]と組み合わせてご使用ください。
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当全長(mm)32寸法B(mm)6.35
1個
3,588税込3,947
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


1個ほか
489税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

仕様ヘッドタイプ = System Zero。タイプ = ドライバビット。サイズ = #1。個数 = 1。材質 = クロームバナジウム鋼。。RS Proいたずら防止ねじビット. いたずら防止のSystem Zero(R)ねじに合うように特別に設計されたドライバビットです。特にドライバ能力やセキュリティが必要とされる用途に最適です。. 特長と利点 六角シャフト断面(対辺1/4インチ)のため、1/4インチスクエアドライブアダプタに取り付けることができます。
1個
3,298税込3,628
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)