5.5SQ 3芯のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
132件の「5.5SQ 3芯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100sqケーブル」、「vct 5.5sq 3c」、「電線 3相」などの商品も取り扱っております。
VCT ビニルキャブタイヤケーブル 富士電線工業ランキング1位
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
1巻(10m)ほか
1,798税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(114種類の商品があります)

エコVA電線 1.6mm 3芯 ノーブランドランキング2位
ノーブランドエコVA電線 1.6mm 3芯
サイズ1.6mm備考エコ電線定格電圧(V)600芯数3芯リール長さ(m)1リール:100
1本(1m)
389税込428
5日以内出荷

600V/86Ax40m電力ケーブル(CVT/3芯) エスコランキング3位
用途一般電力用長さ(m)40m仕様3心(白・黒・赤)定格容量86A600V
1個
97,600税込107,360
翌日出荷

600V ビニルキャブタイヤケーブル 三ツ星ランキング4位
汎用のビニルキャブタイヤケーブルで、柔軟性を有します。
用途600V以下の移動用電機器の電源回路その他可とう性が要求される場合に使用されます。種類産業機械用ケーブル
1巻
2,198税込2,418
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(272種類の商品があります)

600V 3芯電力ケーブル(40m) エスコランキング5位
用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース
1個
31,800税込34,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質シース:ビニル種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
1巻(10m)ほか
25,980税込28,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(55種類の商品があります)


用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量44A600V(5.5mm2×3心)
1個
44,600税込49,060
翌日出荷

JIS 60度傾斜難燃試験に合格。燃焼時に有害なハロゲン化水素ガスが発生しません。
材質シース:耐燃性ポリエチレン種類電力ケーブル適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
1巻(10m)ほか
4,698税込5,168
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(139種類の商品があります)

1巻ほか
3,798税込4,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(246種類の商品があります)

電気的特性に優れ、長期使用に耐え軽量で取り扱いが容易 低圧用のVVケーブルに比べ、耐熱性に優れ所用電流を大きくとることが可能
黒・白・赤RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(10m)ほか
17,980税込19,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(30種類の商品があります)

1巻(30m)ほか
51,980税込57,178
翌日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1個
540税込594
翌々日出荷

用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。種類産業機械用ケーブル定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格E
1巻(10m)ほか
2,898税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(70種類の商品があります)

外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
1巻(10m)ほか
1,298税込1,428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(497種類の商品があります)

住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
1巻(5m)ほか
3,298税込3,628
9日以内出荷
バリエーション一覧へ(117種類の商品があります)

材質シース:ビニル、波付鋼管:スチール厚さ(mm)【波付鋼管】0.3【防食層】2.5種類電力用(埋設)適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース色RoHS指令(10物質対応)対応導体最高許容温度(℃)90
1巻(30m)ほか
46,980税込51,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

ビニル絶縁ビニルシースキャブタイヤケーブル。2心(白・黒)。一般的なVCTに比べ柔軟性に優れ、取り回しが良好です。移動機器用や配線用として屋外にも対応。PSEマーク取得商品。定格容量:12A 600V (0.75mm2×2心)。
用途工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などに公称断面積(mm2)0.75仕上外径(mm)8.8曲げ半径(mm)36以上定格温度(℃)固定:-30~60、移動:-15~60
1本
1,050税込1,155
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途一般電力用仕様3心(白・黒・赤)材質内被:架橋ポリエチレン 外被:ビニールシース長さ(mm)40m定格容量23A600V(2.0mm2×3心)
1個
21,400税込23,540
翌日出荷

JIS認定品(JISマーク表示) 一般電力用でVVより許容電流大 RoHS指令の制限6物質※は規制値以下です。 なお、10物質※対応品も製造可能です。
材質ビニル長さ(m)50適合規格JIS C 3605定格電圧(V)600材質(絶縁体)架橋ポリエチレン識別黒・白(自然色)・赤絶縁体厚さ(mm)1シース厚(mm)1.5シース色許容温度(℃)90導体軟銅より線線心数3RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
57,980税込63,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)